絞り込み
吸着力
- 18kg
- 10kg(2)
- 12kg(4)
- 15kg(3)
- 40kg(6)
- 68kg(5)
- 80N(4)
- 100N(3)
- 106kg(4)
- 136kg(2)
- 140N(2)
- 147N(3)
- 181kg(5)
- 200N(3)
- 245N(7)
- 272kg(6)
- 300N(3)
- 454kg(4)
- 490N(6)
- その他(6)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- ECLIPSE(1)
- マグスイッチ(1)
溶接冶具・機器類は溶接の仮止めや溶接棒を乾燥させるための機械などの溶接用品です。仮止めや位置決めなどに使われる治具はマグネットホルダーが一般的に使われています。表面は鉄やABS樹脂などで出来ていて、矢印型のものや六角形型のものがあります。またこれ以外にもセラミック製のエンドタブなどもあり、こちらは溶接部の両端にエンドタブを取り付けることで欠陥が発生するのをエンドタブ部分に限定させることで溶接全体の品質を上げることが出来ます。

マグホイール
マグスイッチ¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷車輪部全体がマグネットになっており、鉄板やパイプに吸着した状態での装置移動が可能です。用途位置決めガイド、鋼板送り、パイプの運搬等の装置固定に適しています。 自走式装置の車輪にも。
ウェルディングクランプ
ECLIPSE¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷シートメタル、丸物、角材等に使用できます。 蘆2ヶの独立した長方形のマグネットの組合せでできているため、 両側を使用しても安定した磁力を発揮します。タイプ内側・外側両用角度(°)固定:30、60、90









![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)