溶接冶具・機器類は溶接の仮止めや溶接棒を乾燥させるための機械などの溶接用品です。仮止めや位置決めなどに使われる治具はマグネットホルダーが一般的に使われています。表面は鉄やABS樹脂などで出来ていて、矢印型のものや六角形型のものがあります。またこれ以外にもセラミック製のエンドタブなどもあり、こちらは溶接部の両端にエンドタブを取り付けることで欠陥が発生するのをエンドタブ部分に限定させることで溶接全体の品質を上げることが出来ます。
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットホルダー 溶接用 モノタロウ

    マグネットホルダー 溶接用

    モノタロウ(26件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
    用途溶接作業、仮止め作業に使用角度(°)45、90、135販売区分業務用
  • マグネット六角ホルダー 溶接用 モノタロウ

    マグネット六角ホルダー 溶接用

    モノタロウ(11件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。30°、45°、60°、75°90°と角度出しが出来ます。
    用途溶接作業、仮止め作業に使用角度(°)30、45、60、75、90、135販売区分業務用
  • マグホールドスイッチ SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドスイッチ

    SUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有
  • マグネットホルダー 溶接用 スイッチ付 モノタロウ

    マグネットホルダー 溶接用 スイッチ付

    モノタロウ(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや仮止めに、角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。取り外しに便利なON/OFFスイッチ付。
    用途溶接作業、仮止め作業に寸法(mm)140×88×28質量(g)678吸着力(N)360使用角度(°)45、90販売区分業務用
  • マグホールド SUZUKID(スズキッド)

    マグホールド

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。使用角度(°)45/90/135材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト磁力スイッチ:無し
  • ダイヤモンドディスク マツモト機械

    ダイヤモンドディスク

    マツモト機械
    9,698税込10,668
    1枚
    当日出荷
    タントギ、タテトギ用のダイヤモンドディスクです。
  • 溶接マグネット シンワ測定

    溶接マグネット

    シンワ測定(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。 異方性磁石
    用途溶接作業の仮止めに材質鉄・ABS樹脂
  • マグネットロール TRUSCO

    マグネットロール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷
    強磁力の異方性マグネットロールです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁仕様糊付
  • 溶接マグネットアースクランプ マグスイッチ

    溶接マグネットアースクランプ

    マグスイッチ(8件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。 溶接時のタブ板取付も不要です。
    用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
  • ボラゾンホイール CBN60 ムラタ溶研

    ボラゾンホイール CBN60

    ムラタ溶研
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    MT-10M、MT-10RX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。
    外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾンRoHS指令(10物質対応)対応
  • マグアース200 SUZUKID(スズキッド)

    マグアース200

    SUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    溶接アースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。
    用途溶接アースの脱着に。寸法(mm)64×60×35材質(本体)スチール吸着力(N)294材質(磁石)ネオジウム磁力スイッチ:有アンペア適合:200
  • マグスクエア マグスイッチ

    マグスクエア

    マグスイッチ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。
    用途ワークの固定や位置決めに適しています。 ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
  • マグホールドデュオ SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドデュオ

    SUZUKID(スズキッド)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    溶接作業用の強磁力マグネットです。片側スィッチ2箇所のON/OFFが可能です。90度の角度での保持が可能、強磁力でしっかり固定します。2つのスイッチ付きだから、更にワークからの取り外しがラクになり、鉄粉除去がスムーズです。溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーになります。
    用途溶接組み立て時の材料保持に。仕様磁力のON/OFF機能付き材質種類磁石:フェライト保持角度(°)90
  • Hスコ サンコー製作所(溶接治具)

    Hスコ

    サンコー製作所(溶接治具)
    6,598税込7,258
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    「Hスコ」はフランジ面とウエーブ面のケガキが一度に出来ます。 差金、スコヤ等に比べ数倍の能率が上がります。 ミリ単位の目盛りがついていますので、ウエーブ面の寸法出しが正確に出来ます。 鋼材との接触面が広いので直角の誤差が出ません。 シンプルで機能的なデザイン(意匠登録)。持ちやすく長時間の使用にも疲れません。
  • TA-60XW用コレット マツモト機械

    TA-60XW用コレット

    マツモト機械
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    TA-60XW用のコレットです。
  • 手動タングステン研磨機スーパーターボ ムラタ溶研

    手動タングステン研磨機スーパーターボ

    ムラタ溶研(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電極径は、Φ1.0からΦ3.2まで対応。 研磨角度は、主に5度から60度まで変更可能。 研磨目は、タテ(軸)方向・ヨコ方向・斜め方向が可能です。 研磨砥石は、5種類の粒度を用意しています。 研磨砥石が安全カバーで覆われていますので、安全にご使用頂けます。
    電源(V)交流100/110(50/60Hz)消費電力(W)60/70仕様サーモスタット: 5分定格 75℃±5℃電源コード(m)(平径ビニールコード)1.8研磨角度(°)5~60(ホイール突起部使用時:120)主研磨剤の種類ボラゾン研磨内容手動RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用マグネット TRUSCO

    溶接用マグネット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷
    使い勝手の良いサイズでありながら、多数の保持角度に対応した溶接用マグネットです。
    用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質(本体)スチール奥行(mm)16保持角度(°)30、60、45、90
  • 溶接用マグネット TRUSCO

    溶接用マグネット

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
    用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 0328
  • 溶接用マグネットホルダー 東安

    溶接用マグネットホルダー

    東安(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    1.掃除しやすい磁力切替式。2.強力な磁力で吸着!。3.溶接作業や仮止め作業に便利。4.両手フリーで角度保持でき効率的
    用途溶接材料の保持、仮止め作業、角度出し、ケガキのベース、ロウ付け作業、丸棒の溶接、鉄板のフローター型番TW-90DMサイズ(mm)長さ148×高さ148×幅38入数1本保持力約50kg
  • タントギキューブ マツモト機械

    タントギキューブ

    マツモト機械
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    コレット不要です。調整不要、簡単研磨できます。コレットヘッドスライド式でディスクを無駄なく使用できます。最短20mmまで研磨可能です。冷却効果抜群で長寿命です。作業性・安全性重視の親切設計です。
    周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W120×D165×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)3.7定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体/ダイヤモンドディスク1枚適合電極径(Φmm)研摩できるタングステン電極径:1.6~3.2選択可能研磨角度(°)153045607590
  • マグアース300 SUZUKID(スズキッド)

    マグアース300

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。 スイッチ付きなので、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。 使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリー。 お手持ちのアースケーブルに取り付けすれば、マグネット式アースに。
    用途溶接作業時のアース接続に仕様磁力スイッチ付き材質(本体)スチール吸着力(N)392材質(磁石)ネオジムアンペア(適合)300Aまで
  • マグホールドフォース SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドフォース

    SUZUKID(スズキッド)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。強磁力モデルです。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。力強い保持力を求める方や、大きな母材作業をされる方にオススメです。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。寸法(mm)152×130×35材質(本体)スチール吸着力(N)539材質(磁石)ネオジウム使用角度(°)45/90/135磁力スイッチ:有
  • 溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付 シンワ測定

    溶接マグネット 磁力ON/OFF機能付

    シンワ測定
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    磁力のON/OFFを切り替えることができ、取り外しや位置の微調整が簡単にできます。 強力な磁力で材料を保持でき、45°、90°、135°の角度出しができます。
    用途溶接作業の仮止めに。角度(°)(固定)45、90、135材質本体:鉄、アルミ仕様配向:異方性
  • MAG TORCHスタンド SUZUKID(スズキッド)

    MAG TORCHスタンド

    SUZUKID(スズキッド)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アイデア次第で様々な使い方ができる強磁力マグネット式の溶接トーチスタンドです。強磁力のマグネットで作業台(鉄製に限る)の天面(板)、側面(脚など)や左右、お好きな位置に取付可能。トーチ差し込みホルダーの角度を自由に可変固定できます。ケーブルも掛けて重さを軽減させるフック形状。トーチホルダー、溶接棒やタングステン電極棒などのストック、溶接関連のアイテムの置き場など、アイデア次第で様々な使い方ができます。
    用途溶接用品の収納等材質(磁石)フェライト吸着力(N)110ホルダー径(mm)有効ホルダー内径:Φ21本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×80×170質量(g)490材質
  • ボラゾンホイール CBN60W ムラタ溶研

    ボラゾンホイール CBN60W

    ムラタ溶研
    15,900税込17,490特価
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    MT-10D、MT-10DX用研磨ホイールです。 素材にCBNボラゾンを採用しているので、従来のグラインダーやベルトのように力をいれなくても研磨できます。 力をいれて研磨すると、ボラゾンの寿命は著しく低下いたしますのでご注意下さい。 研磨ホイールは両面電着ですので、表裏両面ご使用頂けます。
    外径(Φmm)60主研磨剤の種類ボラゾン適合機種MT-10D,MT-10DX
  • 六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TRUSCO

    六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
    用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。材質(マグネット)ネオジム磁石表面処理無電解ニッケルメッキ材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)最高使用温度(℃)80
  • マグジグ マグスイッチ

    マグジグ

    マグスイッチ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    小型・強力な業務用マグネット。 店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げなどにも。
    用途小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持します。
  • マグアース600 SUZUKID(スズキッド)

    マグアース600

    SUZUKID(スズキッド)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    溶接作業用マグホールドシリーズ アースクランプモデルです。スイッチ付きだから、ワークからの取り外しがラクになり、アース接続の場所を選びません。使っていない時に鉄粉が付着する事もないのでストレスフリーです。600A出力モデルまで対応可能なので、SUZUKIDモデル全てで使用可能です。吸着力は686(N)です。
    用途お手持ちのアースケーブルに取付すれば、マグネット式アースになります。適合アンペア:600Aまで材質本体材質:スチール、磁石種類:ネオジム寸法(mm)95×55×62スイッチ磁力:有吸着力(N)686本体質量(g)560接続ボルトM12
  • マグホールドマルチ SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドマルチ

    SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。寸法(mm)144×87×24材質(本体)スチール吸着力(N)294材質(磁石)ネオジウム使用角度(°)15~210(自在)磁力スイッチ:有
  • マグホールドヘキサ SUZUKID(スズキッド)

    マグホールドヘキサ

    SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。スイッチ付きだから、作業からの取り外しがラクになり、使っていない時に鉄粉が付着しないです。
    用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト使用角度(°)30/45/60/75/90/105/120/135/150磁力スイッチ:有
  • パイププライヤー SHT

    パイププライヤー

    SHT(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプ等丸物を固定するのに便利なプライヤーです。
  • TA-CX用コレットチャック マツモト機械

    TA-CX用コレットチャック

    マツモト機械
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    TA-CX用のコレットチャックです。
  • NTマイシャープナー NT

    NTマイシャープナー

    NT(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    タングステン NTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。 硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メンテナンスも不要です。 1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。
  • 補助プレート付溶接用マグネット TRUSCO

    補助プレート付溶接用マグネット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷
    補助プレート付溶接用マグネットです。 「第三のマグネット」により、面一であわせての溶接がより簡単にできます。
    用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質(本体)スチール保持角度(°)30、60、45、90
  • ハンドリフター60M マグスイッチ

    ハンドリフター60M

    マグスイッチ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    付属のネジを取り付け、ハンドルを直角に固定して使用することもできます。
    用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。質量(kg)0.6寸法a(mm)140寸法b(mm)134寸法c(mm)60保持力最大106kg
  • 仮付一番 ハタ製作所

    仮付一番

    ハタ製作所(1件のレビュー)
    50,980税込56,078
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • マグネット六角ホルダー(スイッチ付) TRUSCO

    マグネット六角ホルダー(スイッチ付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
    用途溶接、組立、部品加工等。材質本体:スチール、アルミマグネット:NdFeB磁石保持角度(°)45°、90°、135°
  • 溶接棒乾燥機 IKURATOOLS(育良精機)

    溶接棒乾燥機

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    溶接機の性能を最大限に引き出すには、溶接棒を乾燥させて使用することが大切です。 50~200℃連続調節可能。 溶接欠陥の発生を防止。 スパッタ量の減少。 溶接作業性を維持。 安定したアークを実現。
    トラスコ品番393-5779質量(kg)3定格入力電圧(V)AC100 50/60共用設定温度(℃)50~200(サーモスタット付き、連続調節可能)適合溶接棒(mm)450(最大)5kgまで
  • L字マグネットホルダー 小池酸素工業

    L字マグネットホルダー

    小池酸素工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)152×109×20質量(g)0.8角度(°)306090最大牽引質量(kg)18
  • タントギ マツモト機械

    タントギ

    マツモト機械
    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷
    テーブルがスライドするため、ダイヤモンドディスクのほとんどの面が使用でき、大変経済的です。使い方も簡単で片手でラクラク研磨ができます。本体内蔵のゲージを利用して、最短20mm長まで無駄なく研磨できます。極小型トーチにも最適です。独自の冷却方式を採用し、研磨部の熱拡散に成功。焼けを生じにくく研磨先端が欠ける心配がありません。15°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°の研磨角度が選択でき、正確に再現できます。さらに電極の曲がりによる芯ズレの影響がほとんどなく、プラズマトーチにも使用できます。研磨ディスクの交換は工具なしで簡単に行えます。また、透明保護カバーにより研磨状況が安全に確認できます。
    仕様連続周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W102×D245×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)4定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体:コレットΦ1.6用、Φ2.4用(各1個):ダイヤモンドディスク1枚研磨ディスク1枚で研磨できる回数(回):Φ1.0(推奨角度15°):約3500以上、Φ1.6(推奨角度30°):約1700以上、Φ2.4(推奨角度45°):約800以上、Φ3.2(推奨角度60°):約450以上、Φ4.0(推奨角度75°):約300以上、Φ4.8(推奨角度90°):約200以上
溶接冶具特集
おすすめ人気ランキング
溶接冶具・機器類