半自動溶接機 :「溶接機」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
CIGWELD トランスミグ250Iに2R送給装置をセットしたダブルトーチセットです。単相200Vで使用が出来ます。マルチプロセスインバータ電源です。半自動GMAW/ FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)とアルゴン溶接GTAW(リフトTIG)溶接が行えます。ユニットは、統合されたワイヤ送給装置を備えています。電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。(VRD機能は手溶接モードのみ作動)、そしてPFC(力率補正回路)、デジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です。スポット、スティッチ、ホールド機能搭載で現代のプロフェッショナル溶接のニーズに広範囲にお答えます。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)
付属品インバーターi 電源本体・ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIGトーチ3.6m、COMET プロフェッショナルアルゴン/混合レギュレターフローメータ付、 フィーダーロール: 0.9-1.2mm V 溝,0.6-0.9mm V 節,1.2mmU 溝アルミ、加圧ロール: 0.6-1.2mm、コンタクトチップ: 0.8mm,0.9mm、(fitted),1.0mm,1.2m、電気手溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、 シールドケーブアッセンブリー、 操作マニュアル
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力MAG,MIG溶接:10-300A、手溶接(SMAW):10-230A、TIG溶接(GTAW):10-300A
出力電圧(V)14~30DC
相数単相
最大入力定格10kVA(8kw)
無負荷電圧(V)72DC
入力電流(A)最大:34.7
一次側入力電圧240VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)200-240/AC
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
4日以内出荷
トランスミグ 175i は、マルチプロセスインバーター電源です。単相200Vで使用でき、半自動、GMAW/FCAW (Mig), 手溶接,MMAW (Stick) そしてGTAW(Lift Tig)の溶接が行えます。手溶接では、電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。 さらに、最新のデジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)
付属品Transmig 175i + 電源本体、ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIG トーチ、レギュレターフローメータ付、フィーダーロール: 0.6/0.8mm V 溝、0.8/0.9mm V 節(コワーワイヤー用)、コンタクトチップ: 0.8mm ; 0.6mm、0.9mm ; 1.0mm、電気溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、シールドガスホースアッセンブリー3m、ショルダー、プロダクツバック
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, AS E60974-1
出力MAG,MIG溶接:10-185A、手溶接(SMAW):10-175A、TIG溶接(GTAW):10-175A
出力電圧(V)10~25DC
相数単相
最大入力定格9.5kVA/7.8kW
無負荷電圧(V)65DC
入力電流(A)最大:35.5
一次側入力電圧240VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)200-240/AC
1セット
¥479,800
税込¥527,780
4日以内出荷
溶接プロセスを実行できる自己完結型単相マルチインバータ溶接機です。最新の溶接プロフェッショナルの幅広い操作ニーズを完全に満たすために、一体型ワイヤ送給ユニット、電撃防止装置(スティックモードとティグモードのみにVRDを適用)、その他多数の機能が装備されています。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)
付属品インバータ電源、ツエッコープロフェショナルフュージョン150MIG トーチ、 COMET プロフェッショナルアルゴンレギュレータ/ 流量計、 フィードロール:0.6 / 0.8mm V 溝、コンタクトチップ:0.8mm、 4m リード付きワーククランプ、シールドガスホース(フィッティング)、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, AS E60974-1
出力MAG,MIG溶接:10-165A、手溶接(SMAW):10-165A、TIG溶接(GTAW):10-165A
出力電圧(V)10~24DC
相数単相
最大入力定格9kVA(7kw)
無負荷電圧(V)65DC
入力電流(A)最大:32.8
一次側入力電圧240VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)200-240/AC
1セット
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
マルチプロセスDCインバーター溶接は、MAG/MIG(FCAW / GMAW)、スティック(手溶接)およびリフトTIG(GTAW)溶接ができます。単相200V15Aプラグに差し込だけで溶接出来ます!正確なコントロールを可能にする為デジタル電圧計とアンペア数計を備えています。電撃防止装置装備(モードのみスティックに適用可能なVRD)ガスホースは、接続脱着が簡単なクイックコネクター式です。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)
付属品WeldSkill185電源、ユーロコネクター式E-180 MIGトーチ3m、3mリード付きツイストロック電極ホルダー、アルゴンレギュレータ/流量計、3mリード付きワーククランプ、シールドガスホースアセンブリ3m、フィードロール:0.8 / 0.9 mmフラックス入り(節目、0.8 / 0.9 mm V溝、コンタクトチップ:0.8mm、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力MAG,MIG溶接:30-185A、手溶接(SMAW):10-160A、TIG溶接(GTAW):10-160A
出力電圧(V)12~25DC
相数単相
最大入力定格10kVA(8kw)
無負荷電圧(V)69DC
入力電流(A)最大:33
一次側入力電圧240VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)200-240/AC
1セット
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
このウエルドスキル155はプロの多くの利点を提供します。コンパクトでポータブル、使いやすくロープライスで手頃な溶接機です。送給装置一体型単相DCインバータ溶接機!軽い製造、および修理をしたいと思う溶接工にとって理想的!または品質や安全性を損なうことなくDIYすることができます。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)
付属品WeldSkill155電源、ユーロコネクター式E-180 MIGトーチ3m、3mリード付きツイストロック電極ホルダー、アルゴンレギュレータ/流量計、3mリード付きワーククランプ、シールドガスホースアセンブリ3m、フィードロール:0.8 / 0.9 mmフラックス入り(節目、0.8 / 0.9 mm V溝、コンタクトチップ:0.8mm、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力MAG,MIG溶接:30-155A、手溶接(SMAW):10-135A、TIG溶接(GTAW):10-135A
出力電圧(V)12~24DC
相数単相
最大入力定格8kVA(6kw)
無負荷電圧(V)69DC
入力電流(A)最大:27
一次側入力電圧240VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)200-240/AC
1セット
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
CIGWELD トランスミグ250Iは、単相200Vで使用が出来ます。マルチプロセスインバータ電源です。半自動GMAW/ FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)とアルゴン溶接GTAW(リフトTIG)溶接が行えます。ユニットは、統合されたワイヤ送給装置を備えています。電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。(VRD機能は手溶接モードのみ作動)、そしてPFC(力率補正回路)、デジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です。スポット、スティッチ、ホールド機能搭載で現代のプロフェッショナル溶接のニーズに広範囲にお答えます。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)
付属品インバーターi 電源本体/ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIGトーチ3.6m、COMET プロフェッショナルアルゴン/混合レギュレターフローメータ付、 フィーダーロール: 0.9-1.2mm V 溝,0.6-0.9mm V 節,1.2mmU 溝アルミ、加圧ロール: 0.6-1.2mm、コンタクトチップ: 0.8mm,0.9mm、(fitted),1.0mm,1.2m、電気手溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、 シールドケーブアッセンブリー、 操作マニュアル
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力MAG,MIG溶接:10-300A、手溶接(SMAW):10-230A、TIG溶接(GTAW):10-300A
出力電圧(V)14~30DC
相数単相
最大入力定格10kVA(8kw)
無負荷電圧(V)72DC
入力電流(A)最大:34.7
一次側入力電圧240VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)200-240/AC
1セット
¥599,800
税込¥659,780
4日以内出荷
理想的な3-in-1インバータ溶接機プロの溶接ニーズを満たすために!CIGWELD TRANSMIG 220i は自己完結型単相マルチプロセス、インバータ溶接機です。最新の溶接プロフェッショナルの幅広い操作ニーズを完全に満たすために、一体型ワイヤフィードユニット、電撃防止装置(スティックモードのみにVRD を適用)、デジタル電圧電流メーター、その他多数の機能が装備 されています。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)
付属品Transmig 220i インバータ電源、ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIG トーチ、COMET プロフェッショナルアルゴンレギュレータ/ 流量計、 フィードロール:0.6 / 0.8 mm V溝(装備)0.9 / 1.2mm V溝; 1.0 / 1.2mmU溝、 0.8 / 0.9mm V 節、 1.2 / 1.6 mm V 節、コンタクトのヒント:0.8mm(フィッティング)、0.6mm、0.9mm、1.0mm、4m リード付きツイストロック電極ホルダー、4m リード付きワーククランプ、シールドガスホースアセンブリー、 取扱説明書
周波数(Hz)50/60
規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1
出力MAG,MIG溶接:10-220A、手溶接(SMAW):10-220A、TIG溶接(GTAW):10-220A
出力電圧(V)10~26DC
相数単相
最大入力定格10kVA(8kw)
無負荷電圧(V)71DC
入力電流(A)最大:27.8
一次側入力電圧240VAC+/-15%
保護クラス絶縁:IP23S
入力電圧範囲(V)200-240/AC
1セット
¥679,800
税込¥747,780
4日以内出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。