絞り込み
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • モノタロウ(1)
  • パナソニックコネクト(29)
  • ダイヘン(17)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • シグウエルド社(3)
  • エスコ(1)
  • マイト工業株式会社(1)
定格使用率(%)
  • 10~30(1)
  • 25(1)
  • 40(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

半自動溶接機 :「半自動 ワイヤー 1.2」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200 SUZUKID(スズキッド)100V/200V 直流インバータノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アイミーゴ200SUZUKID(スズキッド)
269,800税込296,780
1台
当日出荷
半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。 オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。 100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
セット内容取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチケーブル長(m)電源:7、アースクリップ付き:3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V)適合溶接棒(mm)Φ1.6~4.0定格入力電流(A)半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V)定格使用率(%)40(100V)/25(200V)溶接板厚(mm)【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0出力調整半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V)定格入力容量(kVA)半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
100V専用 ノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アーキュリー120 SUZUKID(スズキッド)100V専用 ノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アーキュリー120SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。 アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。 強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。 使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。 アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%)10~30入力電圧(V)AC100入力電流(A)15~30入力電力(KVA)1.5~3定格二次電流(A)90絶縁階級H種寸法(mm)W275×H380×L480仕様ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30適合対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101トラスコ品番818-5961セット内容アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2質量(kg)20.0タイプ【100V専用】セミプロ・プロ向けノンガス・MIG/MAG兼用周波数(Hz)50/60兼用電源(単相/V)100消費電力(kW)2.5溶接方法ノンガス溶接/軟鋼、ステンレスMAG溶接/軟鋼、ステンレスMIG溶接/アルミCO2溶接/軟鋼適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~3.0mm(100V・30A使用で0.8~2mm)ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm(100V・15A使用で0.7~3mm)ソリッドステンレス:0.8~3.0mm(100V・15A使用で0.8~2mm)ソリッドアルミ:0.8~3mm(100V・15A使用で0.8~2mm)
半自動溶接機
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら