4ページ目: 半自動溶接機

半自動溶接機とは、溶接速度が速く、比較的操作が扱いやすい溶接機です。半自動溶接機にはガスが必要なタイプとガスが不要なタイプがあります。ノンガスタイプの溶接機ではステンレス、軟鋼の2種類の金属が溶接可能。ガス以外には電気を使用しますが、通電しない安全設計です。半自動溶接機は電源を入れて手順に従い操作すると、先端からワイヤーが出てくるため操作中の保持がしやすく、初心者でも扱いやすい溶接機になっています。溶接条件によっては溶接速度に時間がかかる場合の考慮も必要。
151件中 121151
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコンケーブルレスサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接・ガウジング・手溶接兼用機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)リモコンケーブルレスサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接・ガウジング・手溶接兼用機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
649,800税込714,780
1台
4日以内出荷
セット内容電源本体のみ定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)相数三相溶接方法CO2/MAG/ガウジング/直流手溶接出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
サイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)サイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
589,800税込648,780
1台
4日以内出荷
セット内容電源本体のみ質量(kg)148電流(A)クレータ:60~500電圧(V)クレータ:16~45定格周波数(Hz)50/60兼用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)定格出力電流(A)60~500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762定格入力(kVA)31.9相数三相定格入力(kW)28.1定格出力電圧(V)16~45定格使用率 [10分周期] (%)60
省エネ普及型CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)省エネ普及型CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
309,800税込340,780
1台
4日以内出荷
適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)/AC220(変動許容範囲:198~242)/後面スイッチ切替機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
フルデジタルCO/MAG自動溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)フルデジタルCO/MAG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
セット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用相数三相制御機能(波形)デジタル設定出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
フルデジタルCO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)フルデジタルCO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
709,800税込780,780
1台
4日以内出荷
セット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用相数三相出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
マイコンAI制御大電流、高能率CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)マイコンAI制御大電流、高能率CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
1,098,000税込1,207,800
1台
4日以内出荷
セット内容電源本体のみ質量(kg)117定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200(180~220)、220(198~242)裏面スイッチ切替定格出力電流(A)60~600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×585×1005定格入力(kVA)37相数三相電流調整範囲(A)クレータ:60~600定格入力(kW)35定格出力電圧(V)14~50定格使用率 [10分周期] (%)100電圧調整範囲(V)クレータ:14~50
フルデジタルCO2/MAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)フルデジタルCO2/MAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
1,198,000税込1,317,800
1台
4日以内出荷
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%+CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼(ソリッド/FCW)、ステンレス(ソリッド/FCW)、アルミニウム(軟質/硬質)セット内容電源本体のみ質量(kg)55制御方式インバーター式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×701×602定格入力(kVA)19機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスボット相数三相制御機能(波形)デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]電流調整範囲(A)(出力)DC30~400定格入力(kW)17.5最高無負荷電圧(V)DC84定格出力電圧(V)DC38定格使用率 [10分周期] (%)40溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 (三相用 M6ボルト止め)出力端子ディンゼ端子メモリー機能100チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)DC12~38
フルデジタルパルスMAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)フルデジタルパルスMAG/MIG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
739,800税込813,780
1台
4日以内出荷
セット内容電源本体のみ定格周波数(Hz)50/60共用相数三相定格使用率 [10分周期] (%)60
リモコンケーブルレスサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)リモコンケーブルレスサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
セット内容電源本体のみ定格周波数(Hz)50/60(兼用)定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)相数三相
フルデジタル交直両用 パルスMIG自動溶接機(電源本体のみ) Panasonic(パナソニック)フルデジタル交直両用 パルスMIG自動溶接機(電源本体のみ)Panasonic(パナソニック)
1,298,000税込1,427,800
1台
4日以内出荷
適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミセット内容電源本体のみ質量(kg)71制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820定格入力(kVA)21時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC22~350定格入力(kW)19.7最高無負荷電圧(V)DC78定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
MAG/MIG溶接機 ローチ社MAG/MIG溶接機ローチ社
799,800税込879,780
1セット
4日以内出荷
最高という名の溶接機EXCEED M-Pro最適な溶接パラメータのための自動設定プログラムは独自のプログラムリストの中から希望の材質/ワイヤー/ガスコンビネーションを選択してください。高品質の4ローラーのフィーダーは最小のワイヤー抵抗に抑えます。傾斜した操作パネルによる高い操作性は人間工学に基づき製作されています。
用途スチール、アルミ,ステンレスのための優れた溶接特性●調節可能なスポット及びインターバルコントロール●ボンベのダブルロックと低ローディングエッジで最高50リットルボンベ搭載可能●電子工学による高効率と低エネルギー消費設計、ファン待機機能、ミグブレージングのためのCUSIプログラムを搭載(溶接電流は15Aと低くスタートできるため0.5mm厚から可能)付属品電源本体、リモートトーチ/150A/3mユーロタイプ、コンダクトチップ周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1,出力MAG,MIG溶接:15-200A出力電圧(V)14.8~24DC相数三相最大入力定格7.3kVA/5.7kW一次側入力電圧200VAC+/-10%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)180-220/AC
MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社MAG/MIG,TIG,MMA溶接機シグウエルド社
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷
マルチプロセスDCインバーター溶接は、MAG/MIG(FCAW / GMAW)、スティック(手溶接)およびリフトTIG(GTAW)溶接ができます。単相200V15Aプラグに差し込だけで溶接出来ます!正確なコントロールを可能にする為デジタル電圧計とアンペア数計を備えています。電撃防止装置装備(モードのみスティックに適用可能なVRD)ガスホースは、接続脱着が簡単なクイックコネクター式です。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品WeldSkill185電源、ユーロコネクター式E-180 MIGトーチ3m、3mリード付きツイストロック電極ホルダー、アルゴンレギュレータ/流量計、3mリード付きワーククランプ、シールドガスホースアセンブリ3m、フィードロール:0.8 / 0.9 mmフラックス入り(節目、0.8 / 0.9 mm V溝、コンタクトチップ:0.8mm、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:30-185A、手溶接(SMAW):10-160A、TIG溶接(GTAW):10-160A出力電圧(V)12~25DC相数単相最大入力定格10kVA(8kw)無負荷電圧(V)69DC入力電流(A)最大:33一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社MAG/MIG,TIG,MMA溶接機シグウエルド社
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷
このウエルドスキル155はプロの多くの利点を提供します。コンパクトでポータブル、使いやすくロープライスで手頃な溶接機です。送給装置一体型単相DCインバータ溶接機!軽い製造、および修理をしたいと思う溶接工にとって理想的!または品質や安全性を損なうことなくDIYすることができます。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品WeldSkill155電源、ユーロコネクター式E-180 MIGトーチ3m、3mリード付きツイストロック電極ホルダー、アルゴンレギュレータ/流量計、3mリード付きワーククランプ、シールドガスホースアセンブリ3m、フィードロール:0.8 / 0.9 mmフラックス入り(節目、0.8 / 0.9 mm V溝、コンタクトチップ:0.8mm、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:30-155A、手溶接(SMAW):10-135A、TIG溶接(GTAW):10-135A出力電圧(V)12~24DC相数単相最大入力定格8kVA(6kw)無負荷電圧(V)69DC入力電流(A)最大:27一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社MAG/MIG,TIG,MMA溶接機シグウエルド社
999,800税込1,099,780
1セット
4日以内出荷
CIGWELD トランスミグ250Iに2R送給装置をセットしたダブルトーチセットです。単相200Vで使用が出来ます。マルチプロセスインバータ電源です。半自動GMAW/ FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)とアルゴン溶接GTAW(リフトTIG)溶接が行えます。ユニットは、統合されたワイヤ送給装置を備えています。電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。(VRD機能は手溶接モードのみ作動)、そしてPFC(力率補正回路)、デジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です。スポット、スティッチ、ホールド機能搭載で現代のプロフェッショナル溶接のニーズに広範囲にお答えます。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品インバーターi 電源本体・ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIGトーチ3.6m、COMET プロフェッショナルアルゴン/混合レギュレターフローメータ付、 フィーダーロール: 0.9-1.2mm V 溝,0.6-0.9mm V 節,1.2mmU 溝アルミ、加圧ロール: 0.6-1.2mm、コンタクトチップ: 0.8mm,0.9mm、(fitted),1.0mm,1.2m、電気手溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、 シールドケーブアッセンブリー、 操作マニュアル周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:10-300A、手溶接(SMAW):10-230A、TIG溶接(GTAW):10-300A出力電圧(V)14~30DC相数単相最大入力定格10kVA(8kw)無負荷電圧(V)72DC入力電流(A)最大:34.7一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社MAG/MIG,TIG,MMA溶接機シグウエルド社
599,800税込659,780
1セット
4日以内出荷
CIGWELD トランスミグ250Iは、単相200Vで使用が出来ます。マルチプロセスインバータ電源です。半自動GMAW/ FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)とアルゴン溶接GTAW(リフトTIG)溶接が行えます。ユニットは、統合されたワイヤ送給装置を備えています。電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。(VRD機能は手溶接モードのみ作動)、そしてPFC(力率補正回路)、デジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です。スポット、スティッチ、ホールド機能搭載で現代のプロフェッショナル溶接のニーズに広範囲にお答えます。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品インバーターi 電源本体/ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIGトーチ3.6m、COMET プロフェッショナルアルゴン/混合レギュレターフローメータ付、 フィーダーロール: 0.9-1.2mm V 溝,0.6-0.9mm V 節,1.2mmU 溝アルミ、加圧ロール: 0.6-1.2mm、コンタクトチップ: 0.8mm,0.9mm、(fitted),1.0mm,1.2m、電気手溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、 シールドケーブアッセンブリー、 操作マニュアル周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:10-300A、手溶接(SMAW):10-230A、TIG溶接(GTAW):10-300A出力電圧(V)14~30DC相数単相最大入力定格10kVA(8kw)無負荷電圧(V)72DC入力電流(A)最大:34.7一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社MAG/MIG,TIG,MMA溶接機シグウエルド社
679,800税込747,780
1セット
4日以内出荷
理想的な3-in-1インバータ溶接機プロの溶接ニーズを満たすために!CIGWELD TRANSMIG 220i は自己完結型単相マルチプロセス、インバータ溶接機です。最新の溶接プロフェッショナルの幅広い操作ニーズを完全に満たすために、一体型ワイヤフィードユニット、電撃防止装置(スティックモードのみにVRD を適用)、デジタル電圧電流メーター、その他多数の機能が装備 されています。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品Transmig 220i インバータ電源、ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIG トーチ、COMET プロフェッショナルアルゴンレギュレータ/ 流量計、 フィードロール:0.6 / 0.8 mm V溝(装備)0.9 / 1.2mm V溝; 1.0 / 1.2mmU溝、 0.8 / 0.9mm V 節、 1.2 / 1.6 mm V 節、コンタクトのヒント:0.8mm(フィッティング)、0.6mm、0.9mm、1.0mm、4m リード付きツイストロック電極ホルダー、4m リード付きワーククランプ、シールドガスホースアセンブリー、 取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MAG,MIG溶接:10-220A、手溶接(SMAW):10-220A、TIG溶接(GTAW):10-220A出力電圧(V)10~26DC相数単相最大入力定格10kVA(8kw)無負荷電圧(V)71DC入力電流(A)最大:27.8一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社MAG/MIG,TIG,MMA溶接機シグウエルド社
479,800税込527,780
1セット
4日以内出荷
トランスミグ 175i は、マルチプロセスインバーター電源です。単相200Vで使用でき、半自動、GMAW/FCAW (Mig), 手溶接,MMAW (Stick) そしてGTAW(Lift Tig)の溶接が行えます。手溶接では、電撃防止装置内蔵であらゆる場所で使用できます。 さらに、最新のデジタル制御により電圧電流のきめ細やかな調整が可能です
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品Transmig 175i + 電源本体、ツエッコープロフェショナルフュージョン250MIG トーチ、レギュレターフローメータ付、フィーダーロール: 0.6/0.8mm V 溝、0.8/0.9mm V 節(コワーワイヤー用)、コンタクトチップ: 0.8mm ; 0.6mm、0.9mm ; 1.0mm、電気溶接ホルダー4m ケーブル付、アースクランプ4m ケーブル付、シールドガスホースアッセンブリー3m、ショルダー、プロダクツバック周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, AS E60974-1出力MAG,MIG溶接:10-185A、手溶接(SMAW):10-175A、TIG溶接(GTAW):10-175A出力電圧(V)10~25DC相数単相最大入力定格9.5kVA/7.8kW無負荷電圧(V)65DC入力電流(A)最大:35.5一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 シグウエルド社MAG/MIG,TIG,MMA溶接機シグウエルド社
259,800税込285,780
1セット
4日以内出荷
溶接プロセスを実行できる自己完結型単相マルチインバータ溶接機です。最新の溶接プロフェッショナルの幅広い操作ニーズを完全に満たすために、一体型ワイヤ送給ユニット、電撃防止装置(スティックモードとティグモードのみにVRDを適用)、その他多数の機能が装備されています。
用途GMAW / FCAW(MIG)、MMAW(手溶接)、GTAW(Lift TIG)付属品インバータ電源、ツエッコープロフェショナルフュージョン150MIG トーチ、 COMET プロフェッショナルアルゴンレギュレータ/ 流量計、 フィードロール:0.6 / 0.8mm V 溝、コンタクトチップ:0.8mm、 4m リード付きワーククランプ、シールドガスホース(フィッティング)、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, AS E60974-1出力MAG,MIG溶接:10-165A、手溶接(SMAW):10-165A、TIG溶接(GTAW):10-165A出力電圧(V)10~24DC相数単相最大入力定格9kVA(7kw)無負荷電圧(V)65DC入力電流(A)最大:32.8一次側入力電圧240VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)200-240/AC
MAG/MIG,TIG,MMA溶接機 エサブ(EASB)MAG/MIG,TIG,MMA溶接機エサブ(EASB)
2,198,000税込2,417,800
1セット
4日以内出荷
先進的なMiCORインバータ技術により、消費電力を最大25%削減し、最小サイズにし最軽量を実現、この軽量で400Aを発揮、高出力、フルデジタルインバーター制御システム電源
用途Warrior300iはあらゆるプロセス・MIG/MAG/手溶接/ Liftarc TIG 、において優れた溶接性能を発揮します付属品電源パッケージ、SP2001スプールガン、接続コントロールボックス、電源ケーブル、3mリード付きグランドクランプ、アルゴンフローゲージレギュレータ、 (3.8 m)のガスホース、付属チップ周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力MIG (GMAW)溶接時:10-400A、手溶接(SMAW):10-300A、TIG溶接(GTAW):10-400A相数三相/単相電流範囲三相時アンペアー最大入力定格18kVA14.4kW無負荷電圧(V)80DC入力電流(A)最大:53.2A(208V)一次側入力電圧208-230/460VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)177-529/AC
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YD-600KH1 パナソニックコネクトサイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YD-600KH1パナソニックコネクト
1,198,000税込1,317,800
1セット
翌々日出荷
機動性に富み4つの機能が使い分けできる大容量の経済機。 機動性・メンテナンス性を高めた構造。用途に合わせて選べる機能。 防塵・防滴性が向上し、幅広い環境に適応。初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能。
定格使用率(%)100質量(kg)220定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)45冷却方式空冷適合溶接棒(mm)1.2、1.41、1.6相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920出力電流範囲(A)(CO2・MAG溶接)DC60~600、(直流手溶接)DC100~600最高無負荷電圧(V)77溶接方法CO2、MAG、ガウジング、直流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YD-500KH1 パナソニックコネクトサイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YD-500KH1パナソニックコネクト
749,800税込824,780
1セット
翌々日出荷
機動性に富み4つの機能が使い分けできる大容量の経済機。 機動性・メンテナンス性を高めた構造。用途に合わせて選べる機能。 防塵・防滴性が向上し、幅広い環境に適応。初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能。
定格使用率(%)60質量(kg)48定格周波数(Hz)50/60Hz定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)31.9冷却方式空冷適合溶接棒(mm)1.2、1.41、1.6相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762出力電流範囲(A)(CO2・MAG溶接)DC60~500、(直流手溶接)DC100~500最高無負荷電圧(V)66溶接方法CO2、MAG、ガウジング、直流手溶接出入力端子(入力電源)端子台/M5ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
サイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機 YD-600CL4 パナソニックコネクトサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機 YD-600CL4パナソニックコネクト
1,498,000税込1,647,800
1セット
翌々日出荷
パナソニック独自の制御方式により、制御ケーブルとリモコンケーブルをなくしました。 機動性がさらに向上し、作業負担を軽減します。メンテナンス性が大幅に向上。
定格使用率(%)100質量(kg)220定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)45冷却方式空冷適合溶接棒(mm)1.2、1.4相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×690×920出力電流範囲(A)DC60~600最高無負荷電圧(V)DC100出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
サイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機 YD-500CL4 パナソニックコネクトサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機 YD-500CL4パナソニックコネクト
899,800税込989,780
1セット
翌々日出荷
パナソニック独自の制御方式により、制御ケーブルとリモコンケーブルをなくしました。 機動性がさらに向上し、作業負担を軽減します。メンテナンス性が大幅に向上。
定格使用率(%)60質量(kg)148定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)31.9冷却方式空冷適合溶接棒(mm)1.2、1.4相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762出力電流範囲(A)DC60~500最高無負荷電圧(V)DC66溶接方法CO2、MAG出入力端子(入力電源)端子台/M5ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
サイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機 YD-500KF2 パナソニックコネクトサイリスタ制御CO2/MAG自動溶接機 YD-500KF2パナソニックコネクト
789,800税込868,780
1セット
翌々日出荷
サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
定格使用率(%)60付属品溶接電源、送給装置、トーチ、調整器、リモコン質量(kg)(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)31.9冷却方式空冷相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)436×675×762、(ワイヤ供給装)200×470×354出力電流範囲(A)60~500定格出力電圧(V)16~45
マイコンAI制御大電流、高能率CO2/MAG自動溶接機 YD-600RF2 パナソニックコネクトマイコンAI制御大電流、高能率CO2/MAG自動溶接機 YD-600RF2パナソニックコネクト
1,398,000税込1,537,800
1セット
翌々日出荷
高品質溶接を実現する溶接性能。フルデジタル制御による高品位溶接をハイパワーで実現。 定格出力600A、使用率100%のハイパワー。 エンコーダーフィードバックによる安定したワイヤ送球を実現。 電源電圧の変化や周囲温度の変化等、外的要因が発生した場合でも常に均一な送給性を維持します。 いつでもどこでも同じ溶接条件を正確に再現します。
定格使用率(%)100付属品溶接電源、送給装置、トーチ3m、調整器、リモコン質量(kg)117制御方式IGBTインバーター定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200~220定格入力(kVA)37冷却方式空冷適合溶接棒(mm)1.2、1.4、1.6相数三相外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×585×1005出力電流範囲(A)DC60~600最高無負荷電圧(V)DC73定格出力電圧(V)14~50溶接方法CO2、MAG出入力端子(入力電源)圧着端子付ケーブル引出し(M6ボルト付)、(出力)銅板型端子メモリー機能9チャンネル、記憶・再生使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW
ガウジング・プラスチング用直流電源 MRA800 ダイヘンガウジング・プラスチング用直流電源 MRA800ダイヘン
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌々日出荷
サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式
定格使用率(%)60仕様(電撃防止機能)完全無接点式、(動作時間)0.005秒、(遅動時間)1.5秒以下付属品ガラス管ヒューズ(5A)×3質量(kg)320周波数(Hz)50/60(周波数別専用機)定格出力電流(A)800外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×825×1115相数三相定格一次入力(kVA)[kW]60[43]定格一次電圧(V)200/220出力電流範囲(A)100~800最高無負荷電圧(V)77無負荷電圧(V)溶接休止時/15(電防付)適合電極径(Φmm)4~13定格出力電圧(V)46
サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート600KHセット パナソニックコネクトサイリスタCO2/MAG溶接機パナオート600KHセットパナソニックコネクト
1,198,000税込1,317,800
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)100適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容溶接電源:YD-600KH1、送給装置:YW-60KC2KFN、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1質量(kg)220定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920相数三相電源設備容量(kVA)45以上(商用電源の場合)、90以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)CO2/MAG溶接:DC60~600、直流手溶接:DC100~600最高無負荷電圧(V)DC77ヒューズ容量(A)150(B種)、150(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG、ガウジング、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M6ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力45kVA(40kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】38以上(端子穴:M6用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC16~55
サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート500KHセット パナソニックコネクトサイリスタCO2/MAG溶接機パナオート500KHセットパナソニックコネクト
789,800税込868,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)60適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容溶接電源:YD-500KH1、送給装置:YW-50KC2KFN、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1質量(kg)148定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762相数三相電源設備容量(kVA)31.9以上(商用電源の場合)、63.8以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)CO2/MAG溶接:DC60~500、直流手溶接:DC100~500最高無負荷電圧(V)DC66ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG、ガウジング、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力31.9kVA(28.1kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC16~45
サイリスタCO2/MAG溶接機ミニ190セット パナソニックコネクトサイリスタCO2/MAG溶接機ミニ190セットパナソニックコネクト
439,800税込483,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)40適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼セット内容溶接電源:YD-190SL7、送給装置:YW-18AJ1、ト-チ:YT-20CS4、調整器:YX-20CH1質量(kg)47定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×436×510相数三相電源設備容量(kVA)6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC60~190最高無負荷電圧(V)DC32ヒューズ容量(A)15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.4kVA(6.2kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC16~24
フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機YD-200GT3セット パナソニックコネクトフルデジタル パルスMAG/MIG溶接機YD-200GT3セットパナソニックコネクト
999,800税込1,099,780
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)60適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、MIGブリーズ(Ar:100%)、【ワイヤ径】MIGブリーズ:0.8mm、軟鋼ソリッド:0.8/0.9/1.0/1.2mm、軟鋼FCW:1.2mm、ステンレスソリッド:0.9/1.0/1.2mm、ステンレスFCW:0.9/1.2mm質量(kg)53制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×640機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、アークスポット時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~15.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)10.2以上(商用電源の場合)、20.4以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC30~200最高無負荷電圧(V)DC77定格出力電圧(V)DC25ヒューズ容量(A)30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG/パルスMAG/ステンレスパルスMIG/パルスMIGブレーズ端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力10.2kVA(8.6kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~25
フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-500GG3セット パナソニックコネクトフルデジタルCO2/MAG溶接機YD-500GG3セットパナソニックコネクト
1,198,000税込1,317,800
1セット
翌々日出荷
定格使用率 [10分周期] (%)100適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)68制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×810時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)28以上(商用電源の場合)、56以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC60~500最高無負荷電圧(V)DC77ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG/MIG端子(入力電源)2mケーブル付 接地ケーブル含む4芯、M6ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能9チャンネル 記憶・再生定格入力28kVA(26.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】22以上電圧調整範囲(V)(出力)DC14~45
半自動溶接機