絞り込み
定格使用率(%)
  • 60
  • 0.25(1)
  • 0.35(1)
  • 2(1)
  • 15(1)
  • 20(7)
  • 25(5)
  • 30(13)
  • 35(6)
  • 40(10)
  • 50(10)
  • 100(49)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • ダイヘン(19)
  • パナソニックコネクト(32)
  • ヤシマ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
半自動溶接機とは、溶接速度が速く、比較的操作が扱いやすい溶接機です。半自動溶接機にはガスが必要なタイプとガスが不要なタイプがあります。ノンガスタイプの溶接機ではステンレス、軟鋼の2種類の金属が溶接可能。ガス以外には電気を使用しますが、通電しない安全設計です。半自動溶接機は電源を入れて手順に従い操作すると、先端からワイヤーが出てくるため操作中の保持がしやすく、初心者でも扱いやすい溶接機になっています。溶接条件によっては溶接速度に時間がかかる場合の考慮も必要。
58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格使用率(%)」から絞り込む
2(1)
15(1)
20(7)
25(5)
30(13)
35(6)
40(10)
50(10)
60
100(49)
  • インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ IKURATOOLS(育良精機)

    インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    3日以内出荷
    MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大20kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
    付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/オリフィス/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0/Φ1.2)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/ブラケット(5kgスプール用)質量(kg)23径(Φ)使用可能ワイヤー:0.8/0.9/1.0/1.2定格周波数(Hz)半自動(単相200V:50/60・三相200V:50/60)/手棒(単相200V:50/60・三相200V:50/60)定格入力電圧(V)単相200/三相200定格出力電流(A)半自動(単相200V:250/三相200V:250)/手棒(単相200V:200/単相200V:200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×610×600定格入力電流(A)半自動(単相200V:52/三相200V:25)/手棒(単相200V:42/単相200V:20)定格使用率(%)半自動(単相200V:30/三相200V:30)/手棒(単相200V:60/三相200V:60)溶接板厚(mm)1.0~6.0
  • フルデジタル制御半自動溶接機(ラピッドグラスISK-RG6B付) IKURATOOLS(育良精機)

    フルデジタル制御半自動溶接機(ラピッドグラスISK-RG6B付)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    当日出荷
    ラピッドグラス ISK-RG6B付です。インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現した半自動溶接機です。電気的ノイズから誤作動や故障から保護するEMS対策品です。ガス半自動溶接・ノンガス半自動溶接・手棒溶接対応しています。
    付属品ラピッドグラスISK-RG6B、トーチケーブル5m、アースクリップ付ケーブル3m、送給装置ケーブル(信号ケーブル5m、パワーケーブル5m、ガスホース5m)、チップΦ 1.0 Φ 1.2、出力端子絶縁カバー、5kgワイヤースプールアタッチメント、アップセットボルト・ナット(M8)容量(kW)入力:6.5質量(kg)本体:25/送給装置:10ワイヤー径(Φmm)ガス半自動・ノンガス半自動 使用:0.8/0.9/1.0/1.2/1.6定格入力電圧(V)三相200定格出力電流(A)ガス半自動・ノンガス半自動:400/手棒溶接:350外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)325×630×550定格入力電流(A)ガス/ノンガス半自動溶接:51、手棒溶接:43定格使用率(%)60無負荷電圧(V)79溶接板厚(mm)6.0~(25)入力容量(kVA)13.8
  • インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ(ラピッドグラスISK-RG6B付) IKURATOOLS(育良精機)

    インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ(ラピッドグラスISK-RG6B付)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    当日出荷
    ラピッドグラス ISK-RG6B付です。MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大20kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
    付属品ラピッドグラスISK-RG6B、標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/オリフィス/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0/Φ1.2)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/ブラケット(5kgスプール用)質量(kg)23径(Φmm)使用可能ワイヤー:0.8/0.9/1.0/1.2定格周波数(Hz)半自動(単相200V:50/60・三相200V:50/60)/手棒(単相200V:50/60・三相200V:50/60)定格入力電圧(V)単相200/単相200定格出力電流(A)半自動(単相200V:250/三相200V:250)/手棒(単相200V:200/単相200V:200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×610×600定格入力電流(A)半自動(単相200V:52/三相200V:25)/手棒(単相200V:42/単相200V:20)定格使用率(%)半自動(単相200V:30/三相200V:30)/手棒(単相200V:60/三相200V:60)溶接板厚(mm)1.0~6.0
  • フルデジタルCO2/MAG溶接機  低スパッタ仕様 セット品 パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG溶接機 低スパッタ仕様 セット品

    パナソニックコネクト
    ¥799,800税込¥879,780
    1セット
    5日以内出荷
    1.「高品質溶接」アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。スパッタ発生量最大81%低減で品質低下を防止。2.「簡単操作」ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン+3.5インチカラー液晶ディスプレイ。3.「サステナブル」最先端の制御技術でCO2排出量最大22%削減。USBで機能拡張も容易に。メンテナンスしやすい設計とIntegrated Welding Network Boxで稼働状況や溶接情報を一元管理。4.「互換性」YD-350NR1は従来機 YD-350VR1、YD-350GR3の周辺機器と互換性があります。
    用途低スパッタと他機種との互換性を実現した、フルデジタル溶接機の新たなスタンダードモデルです。溶接時の安定したアークや、多彩な機能が多くの溶接現場の課題解決をサポートします。適合溶接ガス/CO2:CO2 100 %、・MAG:Ar 80 %+CO2 20 % ステンレスMIG:Ar 98 %+O2 2 %セット内容溶接電源:YD-350NR1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2、溶接トーチ:YT-35CS4、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1、低スパッタ機器:YX-NWT001制御方式IGBTインバータ方式定格周波数(Hz)50 / 60 共用本体質量(kg)47定格入力電圧(V)AC200 ~ 220(変動許容範囲:180 ~ 242)定格出力電流(A)DC 350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640機能シーケンス:本溶接 / 本溶接~ クレータ /初期 ~本溶接 ~クレータ / アークスポット相数三相定格使用率(%)60電流調整範囲(A)出力:DC 30 ~350定格出力電圧(V)DC 36溶接方法CO2 / MAG / ステンレスMIG定格入力16.9KVA / 14.9kW電圧調整範囲(V)出力:DC 12~36
  • フルデジタルCO2/MAG溶接機  低スパッタ仕様 10M延長セット品 パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG溶接機 低スパッタ仕様 10M延長セット品

    パナソニックコネクト
    ¥859,800税込¥945,780
    1セット
    5日以内出荷
    1.「高品質溶接」アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。スパッタ発生量最大81%低減で品質低下を防止。2.「簡単操作」ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン+3.5インチカラー液晶ディスプレイ。3.「サステナブル」最先端の制御技術でCO2排出量最大22%削減。USBで機能拡張も容易に。メンテナンスしやすい設計とIntegrated Welding Network Boxで稼働状況や溶接情報を一元管理。4.「互換性」YD-350NR1は従来機 YD-350VR1、YD-350GR3の周辺機器と互換性があります。
    用途低スパッタと他機種との互換性を実現した、フルデジタル溶接機の新たなスタンダードモデルです。溶接時の安定したアークや、多彩な機能が多くの溶接現場の課題解決をサポートします。適合溶接ガス/CO2:CO2 100 %、・MAG:Ar 80 %+CO2 20 % ステンレスMIG:Ar 98 %+O2 2 %セット内容溶接電源:YD-350NR1、ワイヤ送給装置10M仕様:YW-35DG2CAO、溶接トーチ:YT-35CS4、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1、低スパッタ機器:YX-NWT001制御方式IGBTインバータ方式定格周波数(Hz)50 / 60 共用本体質量(kg)47定格入力電圧(V)AC200 ~ 220(変動許容範囲:180 ~ 242)定格出力電流(A)DC 350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640機能シーケンス:本溶接 / 本溶接~ クレータ /初期 ~本溶接 ~クレータ / アークスポット相数三相定格使用率(%)60電流調整範囲(A)出力:DC 30 ~350定格出力電圧(V)DC 36溶接方法CO2 / MAG / ステンレスMIG定格入力16.9KVA / 14.9kW電圧調整範囲(V)出力:DC 12~36
  • フルデジタルCO2/MAG溶接機  標準セット品 パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG溶接機 標準セット品

    パナソニックコネクト
    ¥729,800税込¥802,780
    1セット
    5日以内出荷
    1.「高品質溶接」アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。。2.「簡単操作」ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン+3.5インチカラー液晶ディスプレイ。3.「サステナブル」最先端の制御技術でCO2排出量最大22%削減。USBで機能拡張も容易に。メンテナンスしやすい設計とIntegrated Welding Network Boxで稼働状況や溶接情報を一元管理。4.「互換性」YD-350NR1は従来機 YD-350VR1、YD-350GR3の周辺機器と互換性があります。
    用途低スパッタと他機種との互換性を実現した、フルデジタル溶接機の新たなスタンダードモデルです。溶接時の安定したアークや、多彩な機能が多くの溶接現場の課題解決をサポートします。適合溶接ガス/CO2:CO2 100 %、・MAG:Ar 80 %+CO2 20 % ステンレスMIG:Ar 98 %+O2 2 %セット内容溶接電源:YD-350NR1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2、溶接トーチ:YT-35CS4、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1制御方式IGBTインバータ方式定格周波数(Hz)50 / 60 共用本体質量(kg)47定格入力電圧(V)AC200 ~ 220(変動許容範囲:180 ~ 242)定格出力電流(A)DC 350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640機能シーケンス:本溶接 / 本溶接~ クレータ /初期 ~本溶接 ~クレータ / アークスポット相数三相定格使用率(%)60電流調整範囲(A)出力:DC 30 ~350定格出力電圧(V)DC 36溶接方法CO2 / MAG / ステンレスMIG定格入力16.9KVA / 14.9kW電圧調整範囲(V)出力:DC 12~36
  • フルデジタルCO2/MAG溶接機  10M延長セット品 パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG溶接機 10M延長セット品

    パナソニックコネクト
    ¥779,800税込¥857,780
    1セット
    5日以内出荷
    1.「高品質溶接」アークの追従性向上、全電流領域で安定した溶接を実現。。2.「簡単操作」ベストセラー機の操作性を継承した直感的な使いやすさと初心者もサポートする板厚指令と溶接ナビ、溶接コンシェルジュ機能。熟練技能者から初心者まで使いやすい物理ボタン+3.5インチカラー液晶ディスプレイ。3.「サステナブル」最先端の制御技術でCO2排出量最大22%削減。USBで機能拡張も容易に。メンテナンスしやすい設計とIntegrated Welding Network Boxで稼働状況や溶接情報を一元管理。4.「互換性」YD-350NR1は従来機 YD-350VR1、YD-350GR3の周辺機器と互換性があります。
    用途低スパッタと他機種との互換性を実現した、フルデジタル溶接機の新たなスタンダードモデルです。溶接時の安定したアークや、多彩な機能が多くの溶接現場の課題解決をサポートします。適合溶接ガス/CO2:CO2 100 %、・MAG:Ar 80 %+CO2 20 % ステンレスMIG:Ar 98 %+O2 2 %セット内容溶接電源:YD-350NR1、ワイヤ送給装置10M仕様:YW-35DG2CAO、溶接トーチ:YT-35CS4、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1制御方式IGBTインバータ方式定格周波数(Hz)50 / 60 共用本体質量(kg)47定格入力電圧(V)AC200 ~ 220(変動許容範囲:180 ~ 242)定格出力電流(A)DC 350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640機能シーケンス:本溶接 / 本溶接~ クレータ /初期 ~本溶接 ~クレータ / アークスポット相数三相定格使用率(%)60電流調整範囲(A)出力:DC 30 ~350定格出力電圧(V)DC 36溶接方法CO2 / MAG / ステンレスMIG定格入力16.9KVA / 14.9kW電圧調整範囲(V)出力:DC 12~36
  • インバータオートCPVF500 ダイヘン

    インバータオートCPVF500

    ダイヘン
    ¥983,900~税込¥1,082,290~
    1セット
    翌々日出荷
    小型・軽量・高効率!。優れた防滴性と防塵性により造船溶接に最適な省エネ機です。インバータ制御採用により、溶接時の電力消費効率を高めることで、CO2排出量を抑え、高い省エネ性能を実現します。サイリスタ機と比べ、100kg以上軽くなり、設置や移動がスムーズに行えます。大きな表示にシンプルな操作パネルで高い視認性と操作性を実現しました。デジタル調整による溶接条件の高い再現性が溶接品質の安定化に貢献します。電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。防滴対策の強化により一時的に水滴などの侵入を保護します。
    用途※同じ商品グループにまとめたい場合、以下各項目情報は全て完全一致させる。※個人宅様配送不可商品です。※納入時フォークリフトなどが必要になります。※本溶接電源は、屋内設置で水滴や雨のかからない場所での使用を想定しており、上に示す防滴対策はあくまでも一時的なものです。質量(kg)【溶接電源】61出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz)定格出力電流(A)500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【溶接電源】345×633×580相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)45出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)70/77定格入力【kVA】27.5【kW】26
  • Welbee Inverter P350LⅡ アルミ・水冷仕様 ダイヘン

    Welbee Inverter P350LⅡ アルミ・水冷仕様

    ダイヘン
    ¥2,398,000~税込¥2,637,800~
    1セット
    翌々日出荷
    磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
    質量(kg)溶接電源:54外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350(手溶接:300)出力電流(A)連続:283定格入力(kVA)20.1(18.3kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36(手溶接:32)出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77メモリー数溶接条件:100
  • Welbee Inverter P500LⅡ 軟鋼・空冷仕様 ダイヘン

    Welbee Inverter P500LⅡ 軟鋼・空冷仕様

    ダイヘン
    ¥1,998,000~税込¥2,197,800~
    1セット
    翌々日出荷
    磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
    質量(kg)溶接電源:72外形寸法(mm)W395×D710×H810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400出力電流(A)連続:400定格入力(kVA)27.9(26.4kW)相数三相定格使用率(%)直流:60/パルス:100定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)78/86メモリー数溶接条件:100
  • Welbee Inverter P500LⅡ 低スパッタ仕様 ダイヘン

    Welbee Inverter P500LⅡ 低スパッタ仕様

    ダイヘン
    ¥1,998,000~税込¥2,197,800~
    1セット
    翌々日出荷
    磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
    質量(kg)溶接電源:72外形寸法(mm)W395×D710×H810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400出力電流(A)連続:400定格入力(kVA)27.9(26.4kW)相数三相定格使用率(%)直流:60/パルス:100定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)78/86メモリー数溶接条件:100
  • Welbee Inverter P500LⅡ アルミ・空冷仕様 ダイヘン

    Welbee Inverter P500LⅡ アルミ・空冷仕様

    ダイヘン
    ¥2,298,000~税込¥2,527,800~
    1セット
    翌々日出荷
    磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
    質量(kg)溶接電源:72外形寸法(mm)W395×D710×H810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400出力電流(A)連続:400定格入力(kVA)27.9(26.4kW)相数三相定格使用率(%)直流:60/パルス:100定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)78/86メモリー数溶接条件:100
  • Welbee Inverter P500LⅡ アルミ・水冷仕様 ダイヘン

    Welbee Inverter P500LⅡ アルミ・水冷仕様

    ダイヘン
    ¥2,598,000~税込¥2,857,800~
    1セット
    翌々日出荷
    磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
    質量(kg)溶接電源:72外形寸法(mm)W395×D710×H810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400出力電流(A)連続:400定格入力(kVA)27.9(26.4kW)相数三相定格使用率(%)直流:60/パルス:100定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)78/86メモリー数溶接条件:100
  • Welbee Inverter P350LⅡ 低スパッタ仕様 ダイヘン

    Welbee Inverter P350LⅡ 低スパッタ仕様

    ダイヘン
    ¥1,898,000~税込¥2,087,800~
    1セット
    翌々日出荷
    磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
    質量(kg)溶接電源:54外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350(手溶接:300)出力電流(A)連続:283定格入力(kVA)20.1(18.3kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36(手溶接:32)出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77メモリー数溶接条件:100
  • Welbee Inverter P500LⅡ 軟鋼・水冷仕様 ダイヘン

    Welbee Inverter P500LⅡ 軟鋼・水冷仕様

    ダイヘン
    ¥2,498,000~税込¥2,747,800~
    1セット
    翌々日出荷
    磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
    質量(kg)溶接電源:72外形寸法(mm)W395×D710×H810出力電圧(V)12~45定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)直流:500/パルス:400/手溶接:400出力電流(A)連続:400定格入力(kVA)27.9(26.4kW)相数三相定格使用率(%)直流:60/パルス:100定格負荷電圧(V)直流:45/パルス:38/手溶接:36出力電流範囲(A)30~500最高無負荷電圧(V)78/86メモリー数溶接条件:100
  • Welbee Inverter P350LⅡ アルミ・空冷仕様 ダイヘン

    Welbee Inverter P350LⅡ アルミ・空冷仕様

    ダイヘン
    ¥1,998,000~税込¥2,197,800~
    1セット
    翌々日出荷
    磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
    質量(kg)溶接電源:54外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350(手溶接:300)出力電流(A)連続:283定格入力(kVA)20.1(18.3kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36(手溶接:32)出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77メモリー数溶接条件:100
  • Welbee Inverter P350LⅡ 軟鋼・空冷仕様 ダイヘン

    Welbee Inverter P350LⅡ 軟鋼・空冷仕様

    ダイヘン
    ¥1,898,000~税込¥2,087,800~
    1セット
    翌々日出荷
    磨きあげたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。スマートパルスでは、独自開発したルールべースに従いスパッタ発生状況を予測し、パルス波形を最適な形へ自動で調整することで、スパッタ抑制をサポートします。低スラグワイヤに特化した本モードが、高速溶接でも溶接欠陥の無いビードで、高効率な溶接を実現します。独自のMS-MIGは外乱に強く、溶接電流を一定に保ちます。中高電流域でも安定したアークで、美しいビードと安定した溶込みを実現します。低電流から中高電流域まで、発生するスパッタを最大80%低減します。母材に付着するスパッタが減るため、スパッタ除去にかかる時間を短縮。作業効率向上に貢献します。
    質量(kg)溶接電源:54外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350(手溶接:300)出力電流(A)連続:283定格入力(kVA)20.1(18.3kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36(手溶接:32)出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77メモリー数溶接条件:100
  • マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD500GⅡ ダイヘン

    マイコン・サイリスタ制御式多目的自動溶接機 ダイナオートXD500GⅡ

    ダイヘン
    ¥989,800~税込¥1,088,780~
    1セット
    翌々日出荷
    鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
    質量(kg)171、ワイヤ送給装置:10周波数(Hz)50/60共用出力電圧(V)15~45定格出力電流(A)500入力電圧(V)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×701×859(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292定格入力(kVA)31.5(28.0kW)適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)45出力電流範囲(A)CO2・手溶接:50~500/ガウジング:100~500最高無負荷電圧(V)66(電撃低減時:25)
  • Welbee The Short Arc 延長セット ダイヘン

    Welbee The Short Arc 延長セット

    ダイヘン
    ¥889,800~税込¥978,780~
    1セット
    翌々日出荷
    熟練技能者から初心者まで、溶接に携わるあらゆる人が使いやすいアークを追求。綺麗な溶接ビードを実現します。低電流から中高電流域まで、幅広い溶接条件でスパッタ発生を最大80%抑制します。母材に付着するスパッタが激減し、スパッタ除去工程の短縮に貢献します。大型LCDタッチパネル搭載で条件設定時間50%減。解決したい項目を選択することで、最適な機能をご提案し、より便利で快適な溶接に貢献します。溶接継手と板厚を設定するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮し、脱技能化に貢献します。(※リモコン接続時は本機能はご使用いただけません)。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類(標準モード/シンプルモード)から選択可能です。取扱説明書なしで内部機能やエラーなどの詳細が分かり、スムーズな溶接作業に貢献します。溶接終了時には電流・電圧・熱量を表示します。さらに詳しい情報は溶接結果管理で確認でき、品質管理やメンテナンス時期の予測に役立ちます。USBメモリを使用し各種データの読出しが可能です。管理や編集も簡単に行えます。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造です。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。
    質量(kg)52外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)範囲:12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350定格入力(kVA)16.4(15.0kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77溶接電源:WB-M350Sメモリー数溶接条件:100
  • Welbee The Short Arc ダイヘン

    Welbee The Short Arc

    ダイヘン
    ¥849,800税込¥934,780
    1セット
    翌々日出荷
    熟練技能者から初心者まで、溶接に携わるあらゆる人が使いやすいアークを追求。綺麗な溶接ビードを実現します。低電流から中高電流域まで、幅広い溶接条件でスパッタ発生を最大80%抑制します。母材に付着するスパッタが激減し、スパッタ除去工程の短縮に貢献します。大型LCDタッチパネル搭載で条件設定時間50%減。解決したい項目を選択することで、最適な機能をご提案し、より便利で快適な溶接に貢献します。溶接継手と板厚を設定するだけで、最適な溶接条件を自動で設定します。設定時間を短縮し、脱技能化に貢献します。(※リモコン接続時は本機能はご使用いただけません)。使用環境や作業者に合わせメイン画面は2種類(標準モード/シンプルモード)から選択可能です。取扱説明書なしで内部機能やエラーなどの詳細が分かり、スムーズな溶接作業に貢献します。溶接終了時には電流・電圧・熱量を表示します。さらに詳しい情報は溶接結果管理で確認でき、品質管理やメンテナンス時期の予測に役立ちます。USBメモリを使用し各種データの読出しが可能です。管理や編集も簡単に行えます。精密部品搭載エリアに粉塵が入り込まない分離構造です。ケースを開けずにエアブローができ、清掃が簡単です。溶接時の電力消費効率を高めるとともに待機電力を減らすことで、高い省エネ性能を実現しました。サイリスタ機と比べ大幅にランニングコストを抑えることができ、環境負荷の低い溶接に貢献します。
    セット内容溶接電源:WB-M350S/ワイヤ送給装置:CMV-7404/溶接トーチ3m:BT3504V-30/ガス流量調節器:NP-202/母材側パワーケーブル:BKPT-3802/送給装置側パワーケーブル:BKPT-3802質量(kg)52外形寸法(mm)W395×D710×H640出力電圧(V)範囲:12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350定格入力(kVA)16.4(15.0kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)70/77溶接電源:WB-M350Sメモリー数溶接条件:100
  • デジタルインバータ制御式低スパッタ・低入熱CO2/MAG自動溶接機 ダイヘン

    デジタルインバータ制御式低スパッタ・低入熱CO2/MAG自動溶接機

    ダイヘン
    ¥1,598,000~税込¥1,757,800~
    1セット
    翌々日出荷
    新開発の「CBT法」により、従来では困難であった、スパッタが発生しやすい厳しいトーチ姿勢においても、常に理想的な波形制御を実現し、様々な溶接環境で最高のパフォーマンスを発揮します。薄板溶接での「溶け落ち」や「熱ひずみ」などを解決する「薄板棒マイナスモード」を進化させた、新溶接モード「交流ショートアーク溶接法」により、溶接中の溶け込み深さ及び溶着金属量を自由に変更することができ、薄板溶接に対する溶接裕度が飛躍的に向上します。アーク発生直後のアーク長さのバラツキを無くし、スムーズなスタートと安定した状態を瞬時に実現します。タッチパネル式の操作パネルで便利な機能を簡単設定!。豊富な溶接モード(全27モード)で様々な溶接環境に対応、溶接品質がさらにUP!
    質量(kg)55電源(溶接)DL-350出力電圧(V)(範囲)12~36定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×705×595(ハンドルを含まず)定格入力(kVA)18.2(16.6kW)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)36出力電流範囲(A)30~350最高無負荷電圧(V)81/89
  • フルデジタル制御半自動溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    フルデジタル制御半自動溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥499,800税込¥549,780
    1式
    3日以内出荷
    インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現した半自動溶接機です。電気的ノイズから誤作動や故障から保護するEMS対策品です。ガス半自動溶接・ノンガス半自動溶接・手棒溶接対応しています。
    質量(kg)本体:25/送給装置:10入力容量6.5kWワイヤー径(Φmm)ガス半自動・ノンガス半自動 使用:0.8/0.9/1.0/1.2/1.6定格入力電圧(V)三相200定格出力電流(A)ガス半自動・ノンガス半自動:400/手棒溶接:350定格使用率(%)60無負荷電圧(V)79溶接板厚(mm)6.0~25外寸:W×L×H(mm)325×630×550入力容量(kVA)13.8
  • QC-Mig223Duplex ヤシマ

    QC-Mig223Duplex

    ヤシマ
    ¥659,800税込¥725,780
    1台
    翌々日出荷
    ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードによりでボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。 MIG/MAG/TIG/MMAと、アーク系溶接を幅広く網羅できます。 (一部オプショナルパーツが必要です。) ツイントーチ仕様搭載で異なった作業を瞬時に切り替え、作業を開始できます。 スプールガン(別売り)を取り付ければ、トリプルトーチ仕様として活躍します。 フルデジタル液晶コントロールパネル搭載で各種設定が分かり易く表示されます。 シナジーモード搭載で最適化回路として、ワンタッチで目的の作業に最適なパラメータを設定、そのまま溶接を開始できます。 10L型ガスボンベ×2を搭載できます。 ワイヤ送給はダブルローラー及びシングルローラー各1につき、使用用途に応じて使い分けが可能です。 太径15kgワイヤまで搭載可能です。
    付属品3mユーロトーチ×2式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、(Wローラー用)0.6/0.8mm×1組、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各2、アルゴン(混合)ガスゲージ×2式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1、(超)高張力鋼板用ワイヤEC-110 0.8mm/2.5kg巻×1、ツイントーチ用ハンガー×1式定格周波数(Hz)50および60共用本体質量(kg)52定格入力電圧(V)単相200使用率(%)20(180A・23V)/60(100A・19V)/100(80A・18V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×870×1665保護等級IP23出力範囲20A/15V~180A/23V定格入力電流(A)最大36(実効16)定格入力(kW)5無負荷電圧(V)78
  • QC-Mig222Wave ヤシマ

    QC-Mig222Wave

    ヤシマ
    ¥659,800税込¥725,780
    1台
    翌々日出荷
    ATC(アドバンストサーマルコントロール)モードにより最小限の母材入熱での溶接が可能になりました。 ボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑える為の特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑えます。 YMI-222Wは外板における薄板対応のショートアークから、「Wave OS」により制御された「パルスオンパルス」機能でお手軽且つ高品位なアルミ合金溶接が可能になりました。 カラー液晶フルデジタルコントロールパネル搭載で多彩な溶接シーンを、カラーの図やマーク、数字により分かり易く表示しています。 シナジーモードによる板厚一元管理での簡易設定だけでなく、細かいパラメータ設定でも思いのままに溶接品質をコントロールする事ができます。
    付属品3mユーロトーチ×1式、アースケーブル3m×1式、ワイヤローラー(Sローラー用)0.6/0.8mm用×1、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各1、アルゴン(混合)ガスゲージ×1式、スチールワイヤEC-YGW16 0.6mm/5kg巻×1定格周波数(Hz)50および60共用本体質量(kg)38定格入力電圧(V)単相200使用率(%)20(180A)/60(100)/100(80A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×735×910保護等級IP23出力範囲20A/15V~180A/23V定格入力電流(A)最大37(実効16)定格入力(kW)5無負荷電圧(V)92
  • QC-Mig190Smart ヤシマ

    QC-Mig190Smart

    ヤシマ
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    翌々日出荷
    インバータ「シナジー制御」&「マイルドATC機能」搭載の高性能機です。 小型・軽量で機動性に優れたデザインです。 シナジー(一元制御)ダイヤルの搭載で板厚に合わせ、ダイヤルをメモリに合わせると、ワイヤスピード・電流・電圧が最適化され、瞬時に溶接作業が開始できます。 溶け込み度合調整ダイヤル搭載でお好みの溶け込み度合を微調整します。 マイルドATC機能搭載でボディに多用される0.5~0.8mmの鋼板溶接に焦点を当て、従来より母材入熱を低く抑えるための特殊なアーク波形により、極薄板の突合せ等、母材ひずみを軽減し、溶け落ちを極限まで抑える事ができます。
    付属品150A/3mトーチ(スケール用)×1式、アースケーブル×1式、ワイヤローラー0.6/0.8mm用×1、コンタクトチップ0.6/0.8mm×各1定格周波数(Hz)50および60共用本体質量(kg)21定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)180/100/80使用率(%)20/60/100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×845×675保護等級IP23負荷電圧(V)(標準)23/19/18出力範囲20A/15V~180A/23V定格入力電流(A)最大35(実効16)定格入力(kW)4.8無負荷電圧(V)45
  • Welbee Inverter P350Ⅱ ダイヘン

    Welbee Inverter P350Ⅱ

    ダイヘン
    ¥1,798,000~税込¥1,977,800~
    1セット
    翌々日出荷
    LCD搭載のシンプルで分かりやすい操作パネル。豊富な情報を表示でき、取扱説明書なしでファンクションエラーの詳細が確認可能。溶接条件設定をアシストする「溶接ガイド」機能を搭載。スマートパルスーパルス自動調整機能ー。高速溶接時の短いアーク長でもパルス波形を自動で最適化し、スパッタの少ない安定した溶接を実現。低電流域から高電流域までスパッタの少ない安定した溶接を実現。各種材質ごとに最適化された波形により、高品質なパルス溶接を実現。高速溶接でもアークの安定性が抜群。磨き上げたWelbeeのパルス溶接が鉄・ステンレス・アルミすべての材質で最高の溶接を可能にします。独自開発の新波形による柔らかなアークが、ステンレス溶接の課題である溶接焼けを抑えながら安定した溶接移行を実現します。中厚板のアルミ溶接で抜群の安定性を実現。Welbeeの精密制御がスパッタ除去フリーへ。
    用途アーク溶接を行うための電源装置として設計製作定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)350(手溶接:300)出力電流(A)連続:270相数三相定格使用率(%)60材質(ワイヤー部)直流パルス:軟鋼ソリッド、SUS/フェライト系SUSソリッド、軟質アルミ、硬質アルミ直流:軟鋼ソリッド、軟鋼フラックスコアード、SUS/フェライト系SUSソリッド、SUSフラックスコアード、軟質アルミ、硬質アルミMSーMIG:硬質アルミ定格負荷電圧(V)36(手溶接32)出力電流範囲(A)30~350溶接方法直流パルス、直流、MSーMIG定格入力容量(kVA)18.6(17.2kW)
  • フルデジタル CO2/MAG溶接機 YD-350VZ1延長10mセット パナソニックコネクト

    フルデジタル CO2/MAG溶接機 YD-350VZ1延長10mセット

    パナソニックコネクト
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    翌々日出荷
    1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。 2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。 3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。 同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
    セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブルの長さ:2M)、YD350VZ1用延長ケーブル(38SQ 10M×1本)質量(kg)75周波数(Hz)50/60共用制御方式IGBTインバーター方式出力電圧(V)DC12~36定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)出力電流(A)DC30~350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格入力(kVA)17(15.5kW)適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%)適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2相数三相制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]最高無負荷電圧(V)DC78入力電源端子台(M6ボルト止め)適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能100チャンネル 記憶・再生シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
  • フルデジタル CO2/MAG溶接機 YD-350VZ1セット パナソニックコネクト

    フルデジタル CO2/MAG溶接機 YD-350VZ1セット

    パナソニックコネクト
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    翌々日出荷
    1.低スパッタ溶接を実現する『MTS-CO2』、『SP-MAG』溶接法を搭載: 独自のCO2溶接の溶滴移行を安定化させる二つのスパッタ低減制御技術として、CO2溶接の低スパッタを追求した『MTS-CO2溶接法』と、MAG溶接の低スパッタを追及した『SP-MAG溶接法』は、『TAWERS』発売以降、フルデジタル溶接機にも展開され低スパッタと溶接安定性向上を実現してきました。この二つの溶接制御法を、Vシリーズで開発したハイブリッド電子リアクトルによる電流波形制御技術と融合させることによって、さらなる低スパッタを実現しました。 2.CO2溶接における中電流域での極低スパッタを実現: CO2溶接では、特に市場で求められている中電流域(180 A~240 A)でのスパッタ発生量の低減に注力しました。アーク期間中のスパッタ発生のメカニズムと溶接電流波形の相関に着目し、溶融池の振動を抑制することでさらなる低スパッタを実現するとともに、溶接の安定性を向上させました。また、MAG溶接でも、セカンダリスイッチングと『SP-MAG溶接法』により、スパッタ発生をさらに抑え、かつ、溶接速度アップに追従することを可能にします。ステンレスMIG溶接においては、ステンレス溶接の課題である溶融金属の湯流れを向上させることで溶接の作業性向上を実現しました。 ウィービングや突出し長さが変化した場合でも素早くアークを安定させ、高品位溶接を低電流域から高電流域まで幅広く実現します。 3.最適な溶接条件を簡単に設定できる「溶接ナビ」「板厚指令」機能を装備: フルデジタル溶接機Vシリーズで高い評価を得た「溶接ナビ」機能を標準搭載。「継手」「板厚」「溶接速度」を入力するだけで、溶接条件を自動決定することが可能です。 同じく、Vシリーズで好評の「板厚指令」機能も装備し、ワークの板厚を設定するだけで簡単に溶接条件が決定できます。これらの機能により、溶接作業が不慣れな方でも安心してご使用いただけます。
    セット内容溶接電源:YD-350VZ1、ワイヤ送給装置:YW-35DG2TAB(2駆2従・パワーケーブル1.8M付)、溶接トーチ:YT-35CE4TAB(350A:空冷・軽量タイプ3M)、ガス調整器:YX-25AD1、リモコン:YD-35GRR1(ケーブル2M)質量(kg)72周波数(Hz)50/60共用制御方式IGBTインバーター方式出力電圧(V)DC12~36定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)出力電流(A)DC30~350外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格入力(kVA)17(15.5kW)適合ガスCO2(100%)、MAG(Ar80%、CO2 20%)ステンレスMIG(Ar98%、O2 2%)適合ワイヤ径(Φmm)0.8/0.9/1.0/1.2相数三相制御機能波形制御機能:デジタル設定[-99(弱)~0(標準)~99(強)]最高無負荷電圧(V)DC78入力電源端子台(M6ボルト止め)適合ワイヤ軟鋼(ソリッド/FCW)ステンレス (ソリッド/FCW)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/ステンレスMIG出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能100チャンネル 記憶・再生シーケンス制御本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、アークスポット
  • サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-500KR2 パナソニックコネクト

    サイリスタ制御 CO2/MAG自動溶接機 YM-500KR2

    パナソニックコネクト
    ¥749,800~税込¥824,780~
    1セット
    翌々日出荷
    サイリスタ制御方式のベストセラー機。省エネ回路の採用で無駄な電力をカット。 防塵・防滴構造で幅広い環境の現場に対応。安全回路を充実。メンテナンス性を向上。
    質量(kg)(本体)148、(ワイヤ供給装置)10.5定格周波数(Hz)50/60Hz兼用出力電圧(V)16~45定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)60~500定格入力(kVA)31.9冷却方式空冷相数三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)436×675×762、(ワイヤ送給装置)200×470×354
  • フルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3TALアルミ パナソニックコネクト

    フルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3TALアルミ

    パナソニックコネクト
    ¥1,498,000~税込¥1,647,800~
    1セット
    翌々日出荷
    ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。 高品位溶接を実現するGTパルス制御。 幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。 タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。 エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。
    種別アルミ質量(kg)54定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)30~400定格入力(kVA)20適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4、1.6相数三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格出力電圧(V)12~38
  • フルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3 パナソニックコネクト

    フルデジタル パルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400GT3

    パナソニックコネクト
    ¥1,198,000~税込¥1,317,800~
    1セット
    翌々日出荷
    ワンランク上の溶接を可能にした定格出力電流400A。 高品位溶接を実現するGTパルス制御。 幅広い溶接シーンに適応する豊富な溶接特性。軟鋼ソリッド/FCWを標準搭載しました。 タッチパネルとリモコンの楽々操作。パルス有無は手元で切り替え。 エンコーダーフィードバックによる 高精度なワイヤ送給性能と再現性。
    質量(kg)54定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200定格出力電流(A)30~400定格入力(kVA)20適合溶接棒(mm)0.9、1.0、1.2、1.4相数三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640定格出力電圧(V)12~38
  • フルデジタルパルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400VP1アルミ パナソニックコネクト

    フルデジタルパルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400VP1アルミ

    パナソニックコネクト
    ¥1,598,000~税込¥1,757,800~
    1セット
    翌々日出荷
    軟鋼・ステンレス・アルミモードを標準搭載!高い溶接性能と多彩な機能をパルス溶接機へ。 アーク長の変化に素早く対応し、美しいびーど外観と低スパッタ溶接を実現。 あらゆる溶接シーンで最適な溶接モードが選択できます。
    種別アルミ質量(kg)54制御方式IGBTインバーター定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200~220定格出力電流(A)DC400定格入力(kVA)19.7機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2、14.4.1.6相数三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540 ×640出力電流範囲(A)DC30~400最高無負荷電圧(V)DC82定格出力電圧(V)DC12~38溶接方法CO2、MAG、MIG、パルスMAG、パルスMIG出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW、硬質アルミ、軟質アルミ
  • フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 YD-350VR1 パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG自動溶接機 YD-350VR1

    パナソニックコネクト
    ¥789,800~税込¥868,780~
    1セット
    翌々日出荷
    低電流~高電流まで全電流域でアークの追従性が向上! 溶接経験が少ない方でも簡単操作!高い溶接性能と多彩な機能をご提案します。 全電流域でのアークの追従性が向上するため、アークを思いのままにコントロール。 安定したアークを実現します。迷わず使える直感操作。溶接条件に迷ったら「溶接ナビ」
    質量(kg)48制御方式IGBTインバーター定格周波数(Hz)50/60Hz共用定格入力電圧(V)AC200~220定格出力電流(A)DC350定格入力(kVA)16.4機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2相数三相定格使用率(%)60外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640出力電流範囲(A)DC30~350最高無負荷電圧(V)DC68定格出力電圧(V)DC12~36溶接方法CO2、MAG、ステンレスMIG出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW
  • ガウジング・プラスチング用直流電源 MRA600 ダイヘン

    ガウジング・プラスチング用直流電源 MRA600

    ダイヘン
    ¥899,800税込¥989,780
    1セット
    翌々日出荷
    サイリスタ制御方式により、アーク切れの少ない、安定したアークを実現。電撃防止機能内蔵、しかも完全無接点式
    付属品ガラス管ヒューズ(5A)×2、ガラス管ヒューズ(10A)×1仕様(電撃防止機能)完全無接点式、(動作時間)0.005秒、(遅動時間)1.5秒以下質量(kg)210周波数(Hz)50/60共用定格出力電流(A)600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×650×1010相数三相定格一次入力(kVA)[kW]42.5[34.8]定格使用率(%)60定格一次電圧(V)200出力電流範囲(A)100~600最高無負荷電圧(V)76無負荷電圧(V)溶接休止時/14(電防付)適合電極径(Φmm)4~11定格出力電圧(V)46
  • マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XW500 ダイヘン

    マイコン・サイリスタ制御式CO2/MAG自動溶接機 ダイナオート XW500

    ダイヘン
    ¥999,800~税込¥1,099,780~
    1セット
    翌々日出荷
    ダイヘン独自の高速電力線通信「D.connect」により、制御ケーブルが不要。ケーブル断線による溶接作業中断リスクを低減。溶接現場を移動する際の作業者の負担を大幅低減。ワイヤ送給装置のリモコンでさまざまな条件設定や溶接機の操作が可能。高性能マイコン搭載により安定した高品質溶接を実現。優れたワイヤ送給制御で溶接品質を向上
    定格出力電流(A)500相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)45
  • CO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱ ダイヘン

    CO2/MAG自動溶接機 XD500Ⅱ

    ダイヘン
    ¥799,800~税込¥879,780~
    1セット
    翌々日出荷
    新高性能マイコンを搭載し、ワイヤ径・設定電流値に応じた最適なスタート電圧・ワイヤ送給速度を自動調整することでスタート性能が大幅に向上!。溶込み制御機能により、長尺構造物や円周溶接など、ワイヤの突出し長さが変化するようなワークでも、一定の溶接電流により均一な溶込み深さが得られます。(短絡移行領域でご使用下さい)。入力電圧/周波数を常時監視することで、エンジン発電機を使用する現場でも常に安定した溶接品質を確保。又、50/60Hzの切替が不要な兼用機なので、日本国内どこでも周波数を気にせず使用できます。フロント部に簡易防滴シートを標準装備し、粉塵や屋外保管時の急な降雨からパネル部分を保護!また、背面にはケースガードを設け、不用意な衝突でも入力端子をしっかりガードします。環境への配慮『省電力回路』『ファン停止機能』『ガスセーブ機能』
  • サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート500KRセット パナソニックコネクト

    サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート500KRセット

    パナソニックコネクト
    ¥789,800税込¥868,780
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容溶接電源:YD-500KR2、送給装置:YW-50KB3KFN、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1質量(kg)148定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762相数三相電源設備容量(kVA)31.9以上(商用電源の場合)、63.8以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC60~500最高無負荷電圧(V)DC66ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力31.9kVA(28.1kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC16~45
  • フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機(SUS・軟鋼仕様)YD-350AZ4セット パナソニックコネクト

    フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機(SUS・軟鋼仕様)YD-350AZ4セット

    パナソニックコネクト
    ¥2,298,000税込¥2,527,800
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミ質量(kg)71制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)21以上(商用電源の場合)、42以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC22~350最高無負荷電圧(V)DC78ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力21kVA(19.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
  • フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機(AL仕様)YD-350AZ4(延長10m)セット パナソニックコネクト

    フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機(AL仕様)YD-350AZ4(延長10m)セット

    パナソニックコネクト
    ¥2,498,000税込¥2,747,800
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミセット内容溶接電源:YD-350AZ4、送給装置:YW-35DH1TAK、ト-チ:YT--30MD2、調整器:YX-503A、延長10M:YV-610AZ4A、コントローラー:YD-00DHR1質量(kg)71制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)21以上(商用電源の場合)、42以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC22~350最高無負荷電圧(V)DC78ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力21kVA(19.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
  • フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機(AL仕様)YD-350AZ4セット パナソニックコネクト

    フルデジタル パルスMAG/MIG溶接機(AL仕様)YD-350AZ4セット

    パナソニックコネクト
    ¥2,298,000税込¥2,527,800
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、軟質/硬質アルミMIG(Ar:100%)、【ワイヤ径】0..9/1.0/1.2/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW/軟質アルミ/硬質アルミセット内容溶接電源:YD-350AZ4、送給装置:YW-35DH1TAK、ト-チ:YT--30MD2、調整器:YX-503A、コントローラー:YD-00DHR1質量(kg)71制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×550×820時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)21以上(商用電源の場合)、42以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)DC22~350最高無負荷電圧(V)DC78ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力21kVA(19.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
半自動溶接機