マスターリンクとは、金具やチェーン、ワイヤーやロープなどを連結するのに使用される工具。素材は金属の物が多く、丈夫なスチール製のものがほとんどです。形状は、楕円形のものが多くみられますが、用途によっては円状のものや正方形のものも存在します。開閉しないタイプのリングもありますが、ネジ式で開閉するものが一般的です。ひとつのリングに幾つかのリングがすでに連結されており、3方向に連結することができるものもあります。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
スリングチェーン クォード(アイタイプ) 大型マスターリンク pewagスリングチェーン クォード(アイタイプ) 大型マスターリンクpewag
53,980税込59,378
1本
5日以内出荷
チェーン本数4RoHS指令(10物質対応)対応
MGD ダブルマスターリンク(ショートニング付) マーテックMGD ダブルマスターリンク(ショートニング付)マーテック
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
2本吊り専用のショートニング機能付きマスターリンクです。このマスターリンク1個だけで、いずれのチェーンも最適な揚程に長さを調整できます。(使用角度 90 度以内)
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
マスターリンクHMM KITO(キトー)マスターリンクHMMKITO(キトー)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
質量(kg)7.5形式HMM2220使用荷重(t)20寸法d(mm)38寸法a(mm)150寸法t(mm)31.5寸法p(mm)275チェーン線径(Φmm)D:20、T,Q16
”ナス型リンク” クロスビー”ナス型リンク”クロスビー
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。
用途半径の小さい方にロープ等を1本、半径の大きい方にベルトや複数のロープを入れて使うことで、対摩耗効果アップに。材質合金鋼
”マスターリンク” クロスビー”マスターリンク”クロスビー
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。
用途玉掛け作業用リング材質合金鋼
OPMMリング 水本機械製作所OPMMリング水本機械製作所
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
品番【別品番】OP-25質量(g)2640寸法L(mm)182寸法D(mm)25寸法E(mm)29材料SUS304寸法B2(mm)53寸法B1(mm)70参考使用荷重(kN)58.8
YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)4本吊用 YOKEYOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)4本吊用YOKE
74,980税込82,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品材質合金鋼タイプ4本吊用
YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用 YOKEYOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用YOKE
54,980税込60,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。 焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品材質合金鋼タイプ2本吊用
YOKE マスターリンク(アイタイプ) X-003 YOKEYOKE マスターリンク(アイタイプ) X-003YOKE
79,980税込87,978
1個
当日出荷
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。 EN、ASME等国際規格に準拠しています。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向きです。仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品材質鍛造合金鋼タイプワイヤーロープ向き
スリングチェーン トリプル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewagスリングチェーン トリプル(アイタイプ) 大型マスターリンクpewag
51,980税込57,178
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewagスリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンクpewag
53,980税込59,378
1本
5日以内出荷
チェーン本数1RoHS指令(10物質対応)対応
スリングチェーン ダブル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewagスリングチェーン ダブル(アイタイプ) 大型マスターリンクpewag
50,980税込56,078
1本
5日以内出荷から13日以内出荷
チェーン本数2RoHS指令(10物質対応)対応
26.5ton/51x350mm マスターリング エスコ26.5ton/51x350mm マスターリングエスコ
57,500税込63,250
1個
当日出荷
仕様とても頑丈なつくりになっています。材質クロムモリブデン鋼使用荷重(t)26.5サイズ(mm)A:51、B:32、C:350、D:150
マスターリンク マーテックマスターリンクマーテック
60,980税込67,078
1個
5日以内出荷
チェーンスリング・ワイヤスリングと組み合わせて使用します。 特殊合金鋼使用です。
用途玉掛け作業用
CM マスターリンク CMCM マスターリンクCM
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
CM サブアッセンブリー CMCM サブアッセンブリーCM
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途3点吊り・4点吊りの作業にご用命ください。タイプ3本吊り・4本吊りRoHS指令(10物質対応)対応
クロスビーナス型リング クロスビークロスビーナス型リングクロスビー
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。
用途玉掛け作業用リング
クロスビー鍛造リング クロスビークロスビー鍛造リングクロスビー
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。
用途玉掛け作業用リング
マスターリンクサブアッセンブリー CMマスターリンクサブアッセンブリーCM
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
材質特殊合金鋼
メインリング イーグルクランプメインリングイーグルクランプ
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
マスターリンク