絞り込み
定格使用率(%)
  • 20(2)
  • 20~40(1)
ブランド
  • キシデンテクノ(キシデン工業)
  • マイト工業株式会社(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • 新ダイワ(3)
  • デンヨー(3)
  • サンピース(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • ドイリー(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
  • レグルス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率(%)から絞り込む
20(2)
20~40(1)
  • バッテリー溶接機(ジョイントコード:サンリツ型) キシデンテクノ(キシデン工業)

    バッテリー溶接機(ジョイントコード:サンリツ型)

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    379,800税込417,780
    1台
    翌々日出荷
    点付溶接 (SPOT MMA)。電撃防止溶接 (VRD MMA)。ホットスタート機能搭載
    付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0温度(℃)【充電】0~50本体質量(kg)17.2使用率(%)20(100V電源併用時)溶接電流(A)20~160外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)寿命【充電サイクル】2000回使用環境温度(℃)-10~60充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)充電時間(時間)1.2バッテリー容量(Wh)623.7
  • 直流バッテリー溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業)

    直流バッテリー溶接機

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    従来は12Vバッテリ3本使用、溶接には3本の36Vが必要。そこでキシデンは1本で36Vのバッテリー溶接機を作りました。1本36Vにした事でいろいろな利点が生まれました。もちろんメンテナンスフリーの高性能密閉型(シールド)バッテリー搭載です!
    質量(kg)57周波数(Hz)50/60入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×240定格入力(kVA)1.5冷却方式強制冷却適合溶接棒(mm)2.6 / 3.2定格使用率(%)20~40充電方式定電流定電圧充電方式定格出力(A)150
  • バッテリー溶接機(ジョイントコード:ナカジマ型) キシデンテクノ(キシデン工業)

    バッテリー溶接機(ジョイントコード:ナカジマ型)

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    379,800税込417,780
    1台
    翌々日出荷
    点付溶接 (SPOT MMA)。電撃防止溶接 (VRD MMA)。ホットスタート機能搭載
    付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0温度(℃)【充電】0~50本体質量(kg)17.2使用率(%)20(100V電源併用時)溶接電流(A)20~160外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)寿命【充電サイクル】2000回使用環境温度(℃)-10~60充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)充電時間(時間)1.2バッテリー容量(Wh)623.7
  • BW-155BXR用バッテリー キシデンテクノ(キシデン工業)

    BW-155BXR用バッテリー

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様1台に1本使用
バッテリー溶接機