絞り込み
ブランド
  • キシデンテクノ(キシデン工業)
  • モノタロウ(181)
  • ダイヘン(2,053)
  • パナソニックコネクト(1,314)
  • エスコ(1,252)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
  • TRUSCO(498)
  • SUZUKID(スズキッド)(442)
  • マイト工業株式会社(424)
  • 阪口製作所(420)
  • ニッぺ(日本ペイント)(365)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(344)
  • TAMIYA(タミヤ)(319)
  • スリーボンド(315)
  • エスケー化研(310)
  • 日酸TANAKA(292)
  • アサヒペン(283)
  • トーキン(245)
  • ヤマト産業(245)
  • 信越化学工業(238)
  • 千代田精機(226)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 差込プラグ 2個セット キシデンテクノ(キシデン工業)

    差込プラグ 2個セット

    キシデンテクノ(キシデン工業)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(2個)
    当日出荷
    差込タイプの溶接機に使用する消耗品 本体側がソケットタイプの溶接機に使用する金具
    付属品ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
  • バッテリー溶接機(ジョイントコード:サンリツ型) キシデンテクノ(キシデン工業)

    バッテリー溶接機(ジョイントコード:サンリツ型)

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    379,800税込417,780
    1台
    翌々日出荷
    点付溶接 (SPOT MMA)。電撃防止溶接 (VRD MMA)。ホットスタート機能搭載
    付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0温度(℃)【充電】0~50本体質量(kg)17.2使用率(%)20(100V電源併用時)溶接電流(A)20~160外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)寿命【充電サイクル】2000回使用環境温度(℃)-10~60充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)充電時間(時間)1.2バッテリー容量(Wh)623.7
  • ジョイントコード キシデンテクノ(キシデン工業)

    ジョイントコード

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    4,498税込4,948
    1本
    5日以内出荷
    溶接機と溶接コードをつなげる取り出しコード
    寸法(cm)約20
  • 溶接ホルダー 300A キシデンテクノ(キシデン工業)

    溶接ホルダー 300A

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    溶接棒を挟むホルダー 300Aまで対応
    溶接電流(A)300まで
  • 直流バッテリー溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業)

    直流バッテリー溶接機

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    従来は12Vバッテリ3本使用、溶接には3本の36Vが必要。そこでキシデンは1本で36Vのバッテリー溶接機を作りました。1本36Vにした事でいろいろな利点が生まれました。もちろんメンテナンスフリーの高性能密閉型(シールド)バッテリー搭載です!
    質量(kg)57周波数(Hz)50/60入力電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×240定格入力(kVA)1.5冷却方式強制冷却適合溶接棒(mm)2.6 / 3.2定格使用率(%)20~40充電方式定電流定電圧充電方式定格出力(A)150
  • ケーデーアークインバータ直流溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業)

    ケーデーアークインバータ直流溶接機

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    82,980税込91,278
    1台
    3日以内出荷
    プロ用業界最軽量機種!。EMS対策商品でさまざまなノイズに影響されません。電撃防止のON/OFFスイッチで切替可能
    その他【電撃防止装置】内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)周波数(Hz)50/60コード長さ(m)【入力コード】3定格使用率(%)70
  • バッテリー溶接機(ジョイントコード:ナカジマ型) キシデンテクノ(キシデン工業)

    バッテリー溶接機(ジョイントコード:ナカジマ型)

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    379,800税込417,780
    1台
    翌々日出荷
    点付溶接 (SPOT MMA)。電撃防止溶接 (VRD MMA)。ホットスタート機能搭載
    付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0温度(℃)【充電】0~50本体質量(kg)17.2使用率(%)20(100V電源併用時)溶接電流(A)20~160外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)寿命【充電サイクル】2000回使用環境温度(℃)-10~60充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)充電時間(時間)1.2バッテリー容量(Wh)623.7
  • 脱着コネクタ キシデンテクノ(キシデン工業)

    脱着コネクタ

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    バッテリー溶接機の本体とバッテリーを接続するコネクター
    付属品ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
  • BW-155BXR用バッテリー キシデンテクノ(キシデン工業)

    BW-155BXR用バッテリー

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様1台に1本使用
  • 直流インバータ溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業)

    直流インバータ溶接機

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    ・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品 さまざまなノイズに影響されません 従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。 ・出力デジタルメーター採用 出力電流を数字で確認できます。 ・電撃防止装置 ON/OFF切替可能
    付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)質量(kg)4コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100V・単相200V定格出力電流(A)(100V)130A/(200V)160A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×232×405定格入力(kVA)(100V)3.3(2.6Kw)/(200V)6(4.8Kw)負荷電圧(V)(100V)21V/(200V)26V定格入力電流(A)(100V)33A/(200V)30A定格使用率(%)70無負荷電圧(V)(100V)54/(200V)56
  • 直流インバータ溶接機 キシデンテクノ(キシデン工業)

    直流インバータ溶接機

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    ・EMS対策(電磁波妨害感受)対策商品 さまざまなノイズに影響されません 従来だと静電気・変動電圧・他機械からのノイズを感知して誤動作や機能低下、最悪故障する現象が起こりましたが、この対策により、本体を保護できるようになりました。 ・出力デジタルメーター採用 出力電流を数字で確認できます。 ・電撃防止装置 ON/OFF切替可能
    付属品肩掛け用ベルト1本、差込プラグ2個仕様電撃防止装置:内蔵30V以下(ON/OFF切替スイッチ付)質量(kg)5コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×206×390定格入力(kVA)7.8(6.2Kw)負荷電圧(V)28定格入力電流(A)(170A時)30、(200A時)39定格使用率(%)70無負荷電圧(V)57