絞り込み
定格使用率(%)
- 20(2)
- 80(1)
- 100(1)
ブランド
- デンヨー
- マイト工業株式会社(6)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(4)
- 新ダイワ(3)
- サンピース(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ドイリー(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- レグルス(1)
「定格使用率(%)」から絞り込む
20(2)
80(1)
100(1)

バッテリー溶接機
デンヨー¥369,800税込¥406,7801台22日以内出荷場所を選ばない機動性。環境に優しく、無騒音で高機能。 バッテリー溶接機初!電撃防止機能付。/人気の垂下特性を装備(60A以上)/短絡電流増加機能付。/急速充電。/無段階電流設定。/安心の各種保護機能使用率(%)20トラスコ品番452-5302質量(kg)58.5/20+38.5(制御部+バッテリー部)定格出力電流(A)170入力電圧(V)単相、AC100定格入力(kVA)1.5機能過熱保護、保護ヒューズ、過充電保護、短絡電流増加寸法(全長×全高×全幅W)(mm)520×300×445バッテリー17Ah×5(60V)適合溶接棒(mm)Φ2~Φ4充電時間60分(80%充電まで)電流調整範囲(A)30~180(無段階)入力周波数(Hz)50/60定格負荷電圧(V)DC26.8充電方式定電流充電方式(80%以上は間欠充電方式)
背負式バッテリ溶接機 ウェルザック
デンヨー¥489,800税込¥538,7801台4日以内出荷質量10kgなので、リュックサック感覚で背負えます。階段や段差のある現場でもラクラク入れます。電動工具用バッテリーを採用。充電器及びバッテリーはお手持ちの電動工具と共用できます。(HiKOKIブランド製品に限る)。溶接電流値は、ボリュームで自由自在に調整できます。安全装備(短絡継続保護機能・電撃防止機能)も充実しております。付属品溶接用キャブタイヤケーブル14mm2(溶接ホルダ側:1.2m・アースクランプ側:2.0m)寸法(mm)全長200×全幅320×全高440質量(kg)10定格出力電流(A)120使用率(%)定格使用時:5/80A溶接時:80/50A溶接時:100棒径(Φmm)適用溶接棒:2.0~3.2バッテリー型式:HiKOKI BSL36B18Xバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)54(18×3直列)充電器形名HiKOKI UC18YTSL電流調整範囲(A)50~120定格負荷電圧(V)DC24.8充電時間(分)約52/1個バッテリー数3
バッテリー溶接機
デンヨー¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷180A級のパワフルなバッテリ溶接機。 ボディを2分割すれば、1人で積み降ろしが可能です。バッテリ溶接機初の電撃防止機能搭載で作業者の安全性を高めます。