絞り込み
テープ幅(mm)
- 200
- 5(5)
- 10(17)
- 12(6)
- 15(8)
- 19(5)
- 20(20)
- 24(7)
- 25(21)
- 30(9)
- 45(12)
- 50(60)
- 50.8(3)
- 75(6)
- 90(8)
- 100(13)
- 150(6)
- 300(3)
- 400(3)
- 1240(2)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(3)
オレンジ(1)
グリーン(1)
ホワイト(3)
レッド(3)
黒×黄(2)
特長
- 再帰反射(1)
- 蛍光反射(1)
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 10(3)
用途
粗面用(1)
表示・安全用(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.12(1)
- 0.17(1)
- 0.2(2)
0.12・0.17・0.2
粘着剤
- アクリル系(4)
アクリル系
基材
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(1)
- 塩ビ(1)
ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
ブランド
- 日東エルマテリアル(4)
日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(17)
15(8)
20(20)
24(7)
25(21)
30(9)
45(12)
50(60)
90(8)
100(13)
テープ幅(mm)をもっと見る

再帰反射テープ
日東エルマテリアル(53件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
粗面反射テープ
日東エルマテリアル¥22,980税込¥25,2781巻当日出荷から23日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
粗面反射テープ
日東エルマテリアル¥76,980税込¥84,6781箱(4巻)9日以内出荷から22日以内出荷用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。材質PETフィルム・アルミ厚さ(mm)0.2長さ(m)10粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応