絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 19(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(1)
電源(V)
  • 100(1)
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(1)
消費電力(W)
  • 600~700未満(1)
電流(A)
  • 7
  • 4.2(1)
  • 5(2)
  • 5.2(1)
  • 6.2(1)
  • 7.2(1)
  • 7.4(1)
  • 7.6(1)
  • 8.6(1)
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
2.5
穴あけ能力(mm) 木工
  • 25(1)
25
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 46800(1)
46800
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2600(1)
2600
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
19(1)
  • 振動ドリル 京セラインダストリアルツールズ

    振動ドリル

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    ●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれたハイパワータイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチ採用です ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップです
    用途コンクリート・石材などの穴あけ(回転+振動)、金属・プラスチック・木材などの穴あけ(回転のみ)、ネジの締付け・緩め(回転のみ)付属品補助ハンドル×1・ストッパ×1・チャックハンドル(本体取付)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)1.75電流(A)7電源(V)単相100消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])0~2600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13型番PD-196VR穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25電源(単相/V)100穴あけ能力(mm) コンクリート19電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2600穴あけ能力(mm)コアビット-打撃数(min-1)0~46800
振動ドリル