絞り込み
電源(V)
  • 100/200(3)
  • 100(9)
  • 200(7)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 25(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 18(1)
  • 26(2)
  • 31(1)
  • 120(2)
  • 370(1)
  • 700(1)
  • 750(1)
  • 1100(1)
  • 2600(1)
消費電力(W)
  • 600~700未満(5)
  • 1300~1400未満(7)
  • 1500~2000未満(1)
電流(A)
  • 7
  • 0.8(3)
  • 2.5(5)
  • 2.9(3)
  • 3.8(4)
  • 4.2(4)
  • 4.7(5)
  • 4.8(3)
  • 5(9)
  • 5.3(6)
  • 5.5(6)
  • 6.5(6)
  • 7.5(9)
  • 7.6(4)
  • 9(11)
  • 10.5(3)
  • 11(7)
  • 13.5(3)
  • 14(11)
  • 15(7)
コード長さ(m)
  • 2.4(1)
  • 2.5(7)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 8(1)
2.4・2.5・3・5・8
ブランド
  • マキタ(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • 日東工器(5)
マキタ・京セラインダストリアルツールズ・日東工器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 振動ドリル 京セラインダストリアルツールズ

    振動ドリル

    京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    ●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれたハイパワータイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチ採用です ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップです
    用途コンクリート・石材などの穴あけ(回転+振動)、金属・プラスチック・木材などの穴あけ(回転のみ)、ネジの締付け・緩め(回転のみ)付属品補助ハンドル×1・ストッパ×1・チャックハンドル(本体取付)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)1.75電流(A)7電源(V)単相100消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])0~2600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13型番PD-196VR穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25電源(単相/V)100穴あけ能力(mm) コンクリート19電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2600穴あけ能力(mm)コアビット-打撃数(min-1)0~46800
  • アトラマスター 日東工器

    アトラマスター

    日東工器
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    磁気吸着式で優れた『保持力』と『ドリルポイント設定』が容易な使い易さを兼備しています。
    用途携帯式磁気応用穴あけ機マグネット吸着最小板厚(mm)13
  • アトラエースクイックオート 日東工器

    アトラエースクイックオート

    日東工器
    ¥649,800税込¥714,780
    1台
    翌日出荷
    小型 ・軽量(18.5kg)で全自動・高効率タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
    用途携帯式磁気応用穴あけ機付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)18.5電流(A)(電気ドリル)7.0電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)750定格消費電力(W)(電気ドリル)680穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ハイブローチワンタッチタイプ 12L/Φ14、Φ15(板厚 9~12)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ16~Φ18(板厚 9~25)最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)82×172最大ストローク(mm)75キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]マグネット消費電力(W)50
  • 一次締めレンチ マキタ

    一次締めレンチ

    マキタ
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    反力受けにより高力六角ボルト、トルシア形高力ボルト両対応。締付け調整が可能なダイヤル式
    用途M16、20、22、24用付属品スリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、電子制御質量(kg)4.1(スリーブなし)電流(A)14(単相100)、7(単相200)電源(V)単相100/200消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])120コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20、M22、M24カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:120[1200]、M20、22:180[1800]、M24:250[2600]
  • シャーレンチ マキタ

    シャーレンチ

    マキタ
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量&バランスの良いボディ!
    用途M16、22用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、なめり防止機構付質量(kg)4.8電流(A)14(単相100)、7(単相200)電源(V)単相100/200消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])18コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20、M22カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])804[8200]
  • 橋梁用一次締めレンチ マキタ

    橋梁用一次締めレンチ

    マキタ
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    締付けボルト軸力60%に対応した橋梁一次締め専用機
    用途M22専用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、電子制御質量(kg)4.6(スリーブなし)電流(A)14(単相100)、7(単相200)電源(V)単相100/200消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])31コード長さ(m)2.5締付け能力M22カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])450[4600]
  • 一次締めレンチ マキタ

    一次締めレンチ

    マキタ
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    トルシア形高力ボルトの一次締めに!
    用途M16、20、22、24用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、電子制御質量(kg)4.1(スリーブなし)消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])120コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20、M22、M24カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:118[1200]、M20、22:176[1800]、M24:225[2300]
  • シャーレンチ マキタ

    シャーレンチ

    マキタ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量&バランスの良いボディ!
    用途M16、20用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、なめり防止機構付質量(kg)4.3電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])26コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])588[6000]
  • 回転角レンチ マキタ

    回転角レンチ

    マキタ
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    3日以内出荷
    ナット回転角法による本締め!。M16、20対応!。超高力ボルトM16対応!。締付け角度設定ダイヤル。締付け角度は90°から240°の範囲で1°単位で設定できます。
    付属品スリーブ20セット品(本機取付)、スリーブ16セット品、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁質量(kg)5.0(スリーブなし)消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])26コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])570[5800]
  • 携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー 日東工器

    携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー

    日東工器
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    翌々日出荷
    溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。 本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。
    付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱トラスコ品番337-7385質量(kg)14タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ電流(A)7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)670(定格)フトコロ(mm)55コード長さ(m)2.4穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)147[15]穴あけ時間(秒)2(片道)
  • アトラミニエースダブル 日東工器

    アトラミニエースダブル

    日東工器
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    翌日出荷
    2穴同時穴あけで作業効率アップ。ワンタッチで簡単に2軸ヘッドを90°回転できます。ケガキ線にバイスを合わせ、簡単に位置合わせができます。
    付属品ミニブローチΦ15:2本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5、6mm:1本スパナ8×10mm:1本スパナ12ロング:2本切削油0.5L:1箱仕様電動式・環状刃物トラスコ品番209-8440種別携帯式穴あけ機幅(mm)280質量(kg)12高さ(mm)437.5奥行(mm)360電流(A)7電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100定格消費電力(W)680穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18、Φ22最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150使用刃物ミニブローチ最大ストローク(mm)91キャブタイヤコード(m)3(1.25mm2、3芯)ピッチ穴あけ幅(mm)40~60
  • アトラエース 日東工器

    アトラエース

    日東工器
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌日出荷
    ワンタッチ刃物交換式。ドリルの送りは手動、刃物はジェットブローチ・ハイブローチ装着可能。再起動防止などの安全設計。
    付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱トラスコ品番117-6200種別携帯式磁気応用穴あけ器幅(mm)221質量(kg)14高さ(mm)415奥行(mm)352電流(A)7電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])700定格消費電力(W)680穴あけ能力(mm)Φ14~30最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)92×172最大ストローク(mm)87キャブタイヤコード(m)3芯 5mマグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]マグネット消費電力(W)34
締付/穴あけ(電動工具)