絞り込み
電源(V)
- 100/200(3)
- 100(21)
- 200(9)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 18(1)
- 26(2)
- 31(1)
- 120(2)
- 370(1)
- 700(2)
- 750(1)
- 1100(1)
- 2600(1)
- 4800(1)
- 6500(1)
- 7200(1)
- 7500(1)
- 8000(1)
- 9000(5)
- 12000(2)
- 17000(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(15)
- 700~800未満(1)
- 1000~1100未満(1)
- 1300~1400未満(7)
- 1500~2000未満(2)
- 2000以上(1)
電流(A)
- 7
- 2(11)
- 3.5(16)
- 4.5(15)
- 5(28)
- 5.3(13)
- 5.8(13)
- 6(13)
- 7.4(21)
- 7.5(29)
- 7.6(25)
- 8(13)
- 9(16)
- 9.5(15)
- 10.5(12)
- 11(78)
- 12(40)
- 13(13)
- 14(22)
- 15(61)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.4(2)
- 2.5(16)
- 3(1)
- 5(5)
- 8(1)
ブランド
- マキタ(9)
- 日東工器(6)
- 高速電機(富士製砥)(3)
- 友定建機(3)
- EARTH MAN(1)
- 新ダイワ(1)
- ニューレジストン(1)
- オグラ(1)
- 日本電産テクノモータ(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・日東工器・高速電機(富士製砥)・友定建機・EARTH MAN・新ダイワ・ニューレジストン・オグラ・日本電産テクノモータ・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。

ディスクグラインダ
マキタ¥9,698税込¥10,6681台当日出荷優れた使用感&作業能率!付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782420-7)仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能全長(mm)265タイプ高速型消費電力(W)670最大出力(W)700研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能胴径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号408
振動ドリル
京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれたハイパワータイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチ採用です ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップです用途コンクリート・石材などの穴あけ(回転+振動)、金属・プラスチック・木材などの穴あけ(回転のみ)、ネジの締付け・緩め(回転のみ)付属品補助ハンドル×1・ストッパ×1・チャックハンドル(本体取付)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)1.75電流(A)7電源(V)単相100消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])0~2600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13型番PD-196VR穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25電源(単相/V)100穴あけ能力(mm) コンクリート19電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2600穴あけ能力(mm)コアビット-打撃数(min-1)0~46800
ハンディタイプバンドソー
新ダイワ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷既設材切断に便利なハンディタイプ。付属品ノコ刃(NF18山/インチ)トラスコ品番290-2010電流(A)7.0電源(V)単相 100コード長さ(m)2.5本体質量(kg)6.5定格出力(W)650外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×220×225最大切断サイズ(角90°)(mm)115最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120最大切断サイズ(矩形90°)(mm)120×115ノコ刃周速(m/min)高速80、低速55ノコ刃長さ(mm)1140
ディスクグラインダー(最大出力1000W・960W)
高速電機(富士製砥)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷トラスコ品番207-2202電圧(V)100消費電力(W)670アズワン品番64-8548-49
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ150)
友定建機¥49,980税込¥54,9781台当日出荷吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース仕様Φ150ペーパー仕様トラスコ品番471-8917寸法(mm)445×230×250質量(kg)5.2電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ100)
友定建機¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
電気二重絶縁ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)
日本電産テクノモータ¥79,980税込¥87,9781台当日出荷軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。堅ろうな構造、長寿命、高能率です。仕様4芯タイプ適合適合インバータ電源:FIZ-032A、FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088B適合)トラスコ品番394-0802質量(kg)3.25タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400電流(A)7電源(V)3相交流200消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合インバータ電源HFI-130B・HFI-044B電源容量算定基準(kVA)2.6芯数4芯砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400砥石取付穴径(Φmm)22.23動作電圧(V)三相200
安全グラインダ180標準セット
ニューレジストン¥1,198,000税込¥1,317,8001セット42日以内出荷【業界初ワークとの距離を検知し自動停止】。センサーによる検知機能で、ワークから一定距離以上離れると自動停止します。センサーがキックバックを検知し自動停止します。スイッチOFFまたはワーク検知機能、キックバック防止機能発動時に、1.5秒で停止します。両方のグリップのスイッチをONにすることで駆動します。スイッチONから3秒で最高回転速度へ到達。グラインダ始動時の反動を軽減します。作業中にドロップしない強力なモーターを搭載。他社普通速度用グラインダと比較し、研削スピードが約30%短縮。他社高周波高速度用グラインダと比較し、同等以上の性能を発揮します。(※メーカー実験値)。普通速度用の砥石が使用できるため、ランニングコストを抑えられます。扱いやすい軽量設計::グラインダ質量2.6kg。優れた防振性。3段階の回転速度切替(6,500 min-1/ 7,200 min-1/ 7,500 min-1)セット内容安全グラインダ180/GR-180AZ専用電源装置/GR-180AZ専用延長ケーブル全長(mm)328質量(kg)2.6消費電力(W)2000定格電圧(V)三相200コード長さ(m)2.5定格電流(A)7(30分)砥石寸法(mm)180×8×22電源周波数(Hz)50/60無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500/7200/7500RoHS指令(10物質対応)対応
風量調節ブロワ
EARTH MAN¥8,598税込¥9,4581台翌日出荷周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])~約15000(変速式)定格消費電力(W)650定格時間(分)30風圧(kPa)(最大)約3.9
ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷軽量・強力型。細長く、持ちやすいストレートヘッドは、内面研削および狭いところの研削に最適。専用のインターナル砥石を使用した場合、さらに威力を発揮。EMC対応。二重絶縁。両方向用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取り、および仕上作業。溶接、溶断部の研削、さび落とし作業。合成樹脂、ストレート、レンガ、大理石などの表面仕上作業付属品平型砥石、スパナ、サイドハンドル消費電力(W)670砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径M10
サンダーポリッシャー エスカルゴ (Φ125)
友定建機¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から9日以内出荷吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断寸法(mm)445×230×250電源(V)AC100消費電力(W)660無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000定格電流(A)7電源コード(m)2.5
アトラマスター
日東工器¥399,800~税込¥439,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷磁気吸着式で優れた『保持力』と『ドリルポイント設定』が容易な使い易さを兼備しています。用途携帯式磁気応用穴あけ機マグネット吸着最小板厚(mm)13
アトラエースクイックオート
日東工器¥649,800税込¥714,7801台翌日出荷小型 ・軽量(18.5kg)で全自動・高効率タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。用途携帯式磁気応用穴あけ機付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)18.5電流(A)(電気ドリル)7.0電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)750定格消費電力(W)(電気ドリル)680穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ハイブローチワンタッチタイプ 12L/Φ14、Φ15(板厚 9~12)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ16~Φ18(板厚 9~25)最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)82×172最大ストローク(mm)75キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]マグネット消費電力(W)50
電動油圧式鉄筋カッター
オグラ¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷高い実績の「定番」D13鉄筋プロ・モデルが進化しました。人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載です。用途工事現場内での切断加工。一般建設業・鉄筋業。作業効率向上および火気を出さずに切断。付属品六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース仕様出力荷重52kNトラスコ品番395-3149質量(kg)7.3電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)710コード長さ(m)5定格電流(A)7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)447×151×110切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13切断時間(秒)1.2(D13切断時)
一次締めレンチ
マキタ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷反力受けにより高力六角ボルト、トルシア形高力ボルト両対応。締付け調整が可能なダイヤル式用途M16、20、22、24用付属品スリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、電子制御質量(kg)4.1(スリーブなし)電流(A)14(単相100)、7(単相200)電源(V)単相100/200消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])120コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20、M22、M24カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:120[1200]、M20、22:180[1800]、M24:250[2600]
シャーレンチ
マキタ¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷軽量&バランスの良いボディ!用途M16、22用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、なめり防止機構付質量(kg)4.8電流(A)14(単相100)、7(単相200)電源(V)単相100/200消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])18コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20、M22カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])804[8200]
橋梁用一次締めレンチ
マキタ¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷締付けボルト軸力60%に対応した橋梁一次締め専用機用途M22専用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、電子制御質量(kg)4.6(スリーブなし)電流(A)14(単相100)、7(単相200)電源(V)単相100/200消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])31コード長さ(m)2.5締付け能力M22カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])450[4600]
一次締めレンチ
マキタ¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷トルシア形高力ボルトの一次締めに!用途M16、20、22、24用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、電子制御質量(kg)4.1(スリーブなし)消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])120コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20、M22、M24カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])M16:118[1200]、M20、22:176[1800]、M24:225[2300]
シャーレンチ
マキタ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷軽量&バランスの良いボディ!用途M16、20用付属品アウタスリーブ、インナスリーブ(M16、M20用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁、なめり防止機構付質量(kg)4.3電流(A)14(単相100)、7(単相200)消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])26コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])588[6000]
回転角レンチ
マキタ¥349,800税込¥384,7801台3日以内出荷ナット回転角法による本締め!。M16、20対応!。超高力ボルトM16対応!。締付け角度設定ダイヤル。締付け角度は90°から240°の範囲で1°単位で設定できます。付属品スリーブ20セット品(本機取付)、スリーブ16セット品、(-)ドライバ、スチールケース仕様二重絶縁質量(kg)5.0(スリーブなし)消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])26コード長さ(m)2.5締付け能力M16、M20カーボンブラシ呼び番号408最大締付トルク(N・m[kgf・cm])570[5800]
80ミリ 防じんカッタ
マキタ¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷コンクリートの筋付け、新建材の切断に!。直角切断専用。付属品ボックスレンチ9(782209-3)、スパナ19(781010-3)仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能全長(mm)205質量(kg)2.7電流(A)7電源(V)単相100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5最大切込深さ(mm)(90°時)20(切り込み深さ一定)カーボンブラシ呼び番号124刃物内径(Φmm)20刃物外径(Φmm)80
携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー
日東工器¥349,800税込¥384,7801台翌日出荷溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。 本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱トラスコ品番337-7385質量(kg)14タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ電流(A)7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)670(定格)フトコロ(mm)55コード長さ(m)2.4穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)147[15]穴あけ時間(秒)2(片道)
アトラエース
日東工器¥349,800税込¥384,7801台翌日出荷軽量・汎用・手動タイプ付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱仕様電動式・環状刃物ワンタッチ刃物交換方式位置調整機構付回転330°・前後スライド20mmトラスコ品番221-2919種別携帯式磁器応用穴あけ機幅(mm)229質量(kg)16高さ(mm)435奥行(mm)414電流(A)7.0(電気ドリル)電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])700(電気ドリル)定格消費電力(W)680穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:Φ17.5~Φ30ハイブローチワンタッチタイプ12L:Φ14~Φ15ハイブローチワンタッチタイプ25L:Φ16~Φ30最大板厚(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ35L:35(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ12L:12(最小9)ハイブローチワンタッチタイプ25L:25(最小9)マグネット部寸法(mm)92×172最大ストローク(mm)87.5キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]マグネット消費電力(W)34
アトラミニエースダブル
日東工器¥349,800税込¥384,7801台翌日出荷2穴同時穴あけで作業効率アップ。ワンタッチで簡単に2軸ヘッドを90°回転できます。ケガキ線にバイスを合わせ、簡単に位置合わせができます。付属品ミニブローチΦ15:2本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5、6mm:1本スパナ8×10mm:1本スパナ12ロング:2本切削油0.5L:1箱仕様電動式・環状刃物トラスコ品番209-8440種別携帯式穴あけ機幅(mm)280質量(kg)12高さ(mm)437.5奥行(mm)360電流(A)7電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100定格消費電力(W)680穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18、Φ22最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150使用刃物ミニブローチ最大ストローク(mm)91キャブタイヤコード(m)3(1.25mm2、3芯)ピッチ穴あけ幅(mm)40~60
アトラエース
日東工器¥439,800税込¥483,7801台8日以内出荷ワンタッチ刃物交換式。ドリルの送りは手動、刃物はジェットブローチ・ハイブローチ装着可能。再起動防止などの安全設計。付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱トラスコ品番117-6200種別携帯式磁気応用穴あけ器幅(mm)221質量(kg)14高さ(mm)415奥行(mm)352電流(A)7電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])700定格消費電力(W)680穴あけ能力(mm)Φ14~30最大板厚(mm)35マグネット部寸法(mm)92×172最大ストローク(mm)87キャブタイヤコード(m)3芯 5mマグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]マグネット消費電力(W)34