絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 13(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(1)
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 18
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 30(5)
  • 40(3)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 46800(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
400~500未満
電源(V)
  • 100(1)
100
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
2.5
電流(A)
  • 5(1)
5
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2600(1)
2600
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動ドリル 京セラインダストリアルツールズ振動ドリル京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれた小型・軽量タイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチを採用しています ●握りやすいソフトグリップです
用途ブロック・レンガなどの穴あけ(回転+振動)、金属・木材などの穴あけ(回転のみ)穴あけ能力(mm) コンクリート13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工18チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])0~2600打撃数(min-1)0~46800電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5付属品チャックハンドル(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパ×1質量(kg)1.6材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC型番PD-1301VR電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2600
振動ドリル