絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 10(1)
  • 13(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 8(1)
  • 13(1)
チャック能力(mm)
  • 1~10(1)
  • 1.5~13(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 20
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 25(3)
  • 30(5)
  • 40(3)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 0~47600(1)
  • 41600(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(2)
500~600未満
電源(V)
  • 100(2)
100
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2600(1)
  • 2800(1)
2600・2800
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • BLACK&DECKER(1)
BOSCH(ボッシュ)・BLACK&DECKER
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動ドリル BLACK&DECKER振動ドリルBLACK&DECKER
14,980税込16,478
1箱(2台)
当日出荷
コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。
用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。トラスコ品番206-4978質量(kg)1.7電源(V)AC100消費電力(W)550打撃数(min-1[回/分])0~47600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート13振動数(min-1)0~47600チャックキー式アズワン品番64-8422-15
振動ドリル BOSCH(ボッシュ)振動ドリルBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
小径の穴あけに最適です。 電子無段変速 正転・逆転機構
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート10回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック把握範囲(Φmm)1~10打撃数(min-1[回/分])0~41600電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)2.5質量(kg)1.5最小スミヨセ寸法(mm)28トラスコ品番378-4975セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×180×65カーボンブラシ呼び番号2609160125アズワン品番65-2012-91
振動ドリル