震動ドリルマキタ(1件のレビュー)当日出荷
しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16(コンクリートブロック)チャック能力(mm)2~13打撃数(min-1[回/分])0~44800回転数(min-1[r.p.m])0~2800電源(V)単相100電流(A)7.2消費電力(W)680コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)19.0(震動ドリル)、2.5(ドリル)仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、正逆転両用付属品ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ質量(kg)1.8トラスコ品番422-7719
振動ドリルBLACK&DECKER当日出荷
コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。
用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。トラスコ品番206-4978質量(kg)1.7電源(V)AC100消費電力(W)550打撃数(min-1[回/分])0~47600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート13振動数(min-1)0~47600チャックキー式アズワン品番64-8422-15
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)税込¥131,780~¥119,800~
高速切断機TINOVA税込¥21,978¥19,980