絞り込み
ブランド
  • タイガースポリマー
  • モノタロウ(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(92)
  • エスコ(9)
  • タカラ産業(6)
  • カナフレックス(4)
  • 弘進ゴム(3)
  • クラレプラスチックス(3)
  • アズワン(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • サンポット(1)
  • カクイチ(1)
  • インダストリーコーワ(1)
  • ミヤコ(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • タイロン(1)
  • ウィキャン(1)
  • サンユー印刷(1)
内径(Φmm)
  • 38.1(7)
  • 50.8(10)
  • 63.5(6)
  • 65.5(3)
  • 75.5(3)
  • 76.2(6)
  • 76.5(3)
  • 91(3)
  • 101.5(3)
  • 101.6(6)
  • 102(2)
  • 126(4)
  • 127(5)
  • 127.5(2)
  • 152(4)
  • 152.4(5)
  • 155(2)
  • 202(8)
  • 253.5(5)
  • 304(3)
外径(Φmm)
  • 32.4(2)
  • 39.8(2)
  • 41.5(2)
  • 45.9(3)
  • 59.9(4)
  • 72.6(4)
  • 85.8(3)
  • 96(4)
  • 105(2)
  • 106(3)
  • 112(4)
  • 131.5(2)
  • 137.5(2)
  • 159(2)
  • 163.8(3)
  • 208(2)
  • 215(3)
  • 257(2)
  • 259.5(2)
  • 308(3)
特性
  • その他(16)
  • 帯電防止(5)
  • 柔軟(11)
  • 気密性(1)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(6)
  • 耐薬品(6)
  • 透明性(4)
  • 難燃(1)
材質
  • アルミ(2)
  • ゴム(2)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(11)
  • 樹脂(4)
使用流体
  • ガス(1)
  • (1)
  • 空気(19)
  • 粒体・粉体(11)
  • 蒸気(3)
ガス・油・空気・粒体・粉体・蒸気
ホース長さ(m)
  • 0.07(1)
  • 0.08(1)
  • 0.085(1)
  • 0.09(1)
  • 0.095(1)
  • 0.1(1)
  • 0.139(1)
  • 1(7)
  • 2(8)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(12)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(7)
  • 15(7)
  • 20(13)
  • 30(2)
0.07・0.08・0.085・0.09・0.095・0.1・0.139・1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・15・20・30・ホース長さ(m)をもっと見る
  • 色クリア(4)
  • 色グレー(6)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(2)
クリア・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
  • 0.002(2)
  • 0.003(2)
  • 0.004(1)
  • 0.005(4)
  • 0.007(1)
  • 0.008(3)
  • 0.009(1)
  • 0.01(7)
  • 0.011(1)
  • 0.013(1)
  • 0.015(3)
  • 0.018(4)
  • 0.02(6)
  • 0.025(2)
  • 0.029(2)
  • 0.03(5)
  • 0.032(2)
  • 0.04(5)
  • 0.05(5)
  • 0.06(5)
0.002・0.003・0.004・0.005・0.007・0.008・0.009・0.01・0.011・0.013・0.015・0.018・0.02・0.025・0.029・0.03・0.032・0.04・0.05・0.06・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
商品タイプ
  • カット対応品(6)
カット対応品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
38.1(7)
50.8(10)
63.5(6)
76.2(6)
101.6(6)
127(5)
152(4)
152.4(5)
202(8)
253.5(5)
内径(Φmm)をもっと見る
タイダクトホース N型 タイガースポリマータイダクトホース N型タイガースポリマー(26件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL型 タイガースポリマータイダクトホースGL型タイガースポリマー(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL-ST型(透明) タイガースポリマータイダクトホースGL-ST型(透明)タイガースポリマー(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
タイダクトホース 耐摩GL型 タイガースポリマータイダクトホース 耐摩GL型タイガースポリマー
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐摩耗性
タイフレキホース P・P-2型 タイガースポリマータイフレキホース P・P-2型タイガースポリマー(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から7日以内出荷
伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5材質オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
タイダクトホースGL-E型 タイガースポリマータイダクトホースGL-E型タイガースポリマー(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマータイダクトホース 耐油GL型タイガースポリマー
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。材質耐油性軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油・切削油等特性耐油
タイダクトホースGR型 タイガースポリマータイダクトホースGR型タイガースポリマー
1,298税込1,428
1本(1m)ほか
3日以内出荷
タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
【オーダー】タイダクトホース GL型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース GL型タイガースポリマー
2,457税込2,703
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。長さ(m)1~20特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送商品タイプカスタマイズ品材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
タイフレキホース V型SUSタイプ タイガースポリマータイフレキホース V型SUSタイプタイガースポリマー(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2特性耐熱/バキューム/圧送使用温度範囲(℃)-20~400
【オーダー】タイダクトホース N型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース N型タイガースポリマー
2,429税込2,672
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集散機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。長さ(m)1~20特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送商品タイプカスタマイズ品材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)16、19、25、32、38、45、50、65、75、90、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
タイフレキホース V型AGタイプ タイガースポリマータイフレキホース V型AGタイプタイガースポリマー
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
長さ(m)5材質アルミガラスクロス使用温度範囲(℃)-20~180特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型タイガースポリマー
4,157税込4,573
1本
3日以内出荷
耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30~80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れます。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。 鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。 木端・紙片・籾殻物等の輸送。 熱風送排気用。 耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。長さ(m)1~30特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/バキューム/圧送商品タイプカスタマイズ品材質オレフィン系樹脂/合成ゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)38、50、65、75、90、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タイダクトホース GL-ST型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース GL-ST型タイガースポリマー
3,129税込3,442
1本
3日以内出荷
タイダクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。長さ(m)1~20特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送商品タイプカスタマイズ品材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
タイフレキホース V型PALタイプ タイガースポリマータイフレキホース V型PALタイプタイガースポリマー
7,541税込8,295
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
長さ(m)5材質ラミネートアルミ箔使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
タイフレキホース 難燃P型 タイガースポリマータイフレキホース 難燃P型タイガースポリマー
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。
用途・スポット冷暖房用・空調用・室内の送排気用・塗装、ガス抜きの排気用・気体輸送(温風を含む)用・特に住宅用部品として適しております。材質オレフィン系樹脂ブラック長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~+80使用流体空気(圧縮空気を除く)特性難燃性
タイフレキホース AP型 タイガースポリマータイフレキホース AP型タイガースポリマー
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から31日以内出荷
特殊ラミネート加工のアルミ箔とオレフィン系樹脂により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 特殊ラミネートアルミ箔を内外面オレフィン系樹脂で挟み込むことで気密性に優れています。 柔軟かつ軽量で取扱い作業性に優れています。 連続使用可能温度は100℃以下です。
用途気体輸送(温風含む)用。気密性を必要とする送排気用。材質オレフィン系樹脂/ラミネートアルミ箔使用温度範囲(℃)-20~100使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐熱/バキューム/柔軟性/気密性/圧送
【オーダー】タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース 耐油GL型タイガースポリマー
3,771税込4,148
1本
3日以内出荷
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊材料(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用。長さ(m)1~30特性耐油流体空気(圧縮空気を除く)商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)038,050,065,075,090,100,125,150,200機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐油サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タイダクトホース GL-E型 タイガースポリマー【オーダー】タイダクトホース GL-E型タイガースポリマー
3,714税込4,085
1本
3日以内出荷
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。長さ(m)1~20特性耐静電/バキューム/透明性/圧送商品タイプカスタマイズ品材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)38、50、65、75、100、125、150サービス分類オーダー・加工
タイダクトホースGL型 Φ300×20m タイガースポリマータイダクトホースGL型 Φ300×20mタイガースポリマー
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷
材質PVC長さ(m)20ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)303最高使用圧力(MPa)0.01外径(Φmm)316.4使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体許容曲げ半径(mm)310呼び径(Φmm)300特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイフレキホース PN用カフス タイガースポリマータイフレキホース PN用カフスタイガースポリマー
949税込1,044
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質合成ゴム(CR)
ダクトホース