絞り込み
内径(Φmm)
- 38(1)
- 52.5(1)
- 67(1)
- 76(1)
- 91.5(1)
- 102.5(1)
- 127.5(1)
- 152.5(1)
- 176.5(1)
- 202(1)
- 253(1)
- 303.5(1)
外径(Φmm)
- 47.1(1)
- 56.0(1)
- 71.5(1)
- 80(1)
- 95.5(1)
- 106.0(1)
- 131.0(1)
- 155.0(1)
- 180.0(1)
- 205.0(1)
- 256.0(1)
- 306.5(1)
特性
- 帯電防止(1)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
ホース長さ(m)
- 2(2)
使用流体
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(2)
- 粒体・粉体(1)
- 食品(1)
材質
- ステンレス(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
ステンレス・塩化ビニール(PVC)
色
グレー(1)
シルバー(1)
ブラック(1)
グレー・シルバー・ブラック
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
- タイガースポリマー(5)
- 弘進ゴム(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- サンポット(1)
- ギガ・セレクション(1)
- クラレプラスチックス(1)
- タイロン(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
67(1)
76(1)
91.5(1)
102.5(1)
127.5(1)
152.5(1)
176.5(1)
202(1)
253(1)
303.5(1)

TACダクト耐摩耐油
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送使用温度範囲(℃)-10~50材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴム色ブラック流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途特性耐摩耗、耐油性、静電気防止
TAC耐熱ダクト MD-45
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。 酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時) サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。 固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。長さ(m)2使用温度範囲(℃)30~450材質SUS304鋼板色シルバー流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)特性耐熱性、耐食
























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)