絞り込み
内径(Φmm)
  • 32.4(5)
  • 37.3(5)
  • 38(6)
  • 50.6(8)
  • 62.4(7)
  • 75(5)
  • 76(5)
  • 76.4(8)
  • 88.9(7)
  • 101.6(10)
  • 102.5(6)
  • 125(4)
  • 125.9(8)
  • 127.5(5)
  • 150(4)
  • 152.4(10)
  • 152.5(4)
  • 175(4)
  • 203.7(6)
  • 303(7)
外径(Φmm)
  • 38.6(5)
  • 44.5(5)
  • 45(4)
  • 60.2(5)
  • 71.5(5)
  • 72(7)
  • 80(5)
  • 86.4(5)
  • 105.3(3)
  • 106(4)
  • 112.2(5)
  • 113(4)
  • 130.3(3)
  • 131(4)
  • 138.7(4)
  • 155.5(4)
  • 164.8(5)
  • 205(3)
  • 217.1(3)
  • 217.5(3)
特性
  • その他(10)
  • 低臭(4)
  • 帯電防止(5)
  • 柔軟(11)
  • 耐候(1)
  • 耐寒(3)
  • 耐摩耗(6)
  • 耐油(4)
  • 耐熱(17)
  • 耐薬品(5)
  • 送風(5)
  • 透明性(10)
  • 難燃(2)
ホース長さ(m)
  • 1(15)
  • 2(14)
  • 3(12)
  • 4(12)
  • 5(24)
  • 6(12)
  • 7(12)
  • 8(12)
  • 9(12)
  • 10(13)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(10)
  • 30(14)
  • 50(9)
使用流体
  • (20)
  • (3)
  • 空気(35)
  • 粒体・粉体(12)
  • 薬品(4)
  • 食品(5)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(6)
  • ガラス繊維(2)
  • ゴム(4)
  • スチール(3)
  • ステンレス(6)
  • 塩化ビニール(PVC)(15)
  • 樹脂(10)
その他・アルミ・ガラス繊維・ゴム・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(8)
  • 色シルバー(6)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(3)
クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ベージュ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.005(1)
  • 0.007(5)
  • 0.008(1)
  • 0.01(7)
  • 0.02(8)
  • 0.03(7)
  • 0.04(6)
  • 0.05(4)
  • 0.06(4)
0.005・0.007・0.008・0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06
商品タイプ
  • カット対応品(9)
カット対応品
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
  • モノタロウ(1)
  • タイガースポリマー(21)
  • エスコ(7)
  • タカラ産業(5)
  • カナフレックス(4)
  • ニッセイエコ(4)
  • 弘進ゴム(3)
  • クラレプラスチックス(3)
  • アズワン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • サンポット(1)
  • カクイチ(1)
  • インダストリーコーワ(1)
  • ミヤコ(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • タイロン(1)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(8)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
50.6(8)
62.4(7)
76.4(8)
88.9(7)
101.6(10)
102.5(6)
125.9(8)
152.4(10)
203.7(6)
303(7)
内径(Φmm)をもっと見る
  • TAC硬質ダクトPP TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC硬質ダクトPP

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
    用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。使用温度範囲(℃)-10~80材質ポリプロピレン使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
  • TACダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
  • TACトーメイダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACトーメイダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
    用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ透明灰使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
  • TACヘランダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から48日以内出荷
    塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
    用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-30~80材質EPDM使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
  • TACエコダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
    用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-20~50材質特殊配合エラストマー半透明使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
  • TACダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
    用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ透明緑使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風
  • TACエコダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
    用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-20~50材質特殊静電気配合エラストマー半透明使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
  • TACダクトアルミ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトアルミ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
    用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80材質アルミ箔(ラミネート加工)ピッチ(mm)10.8適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
  • 耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP 21184シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP 21184シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,498税込2,748
    1個(1m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)。口元をひねることで、口径が変化します。
    長さ(m)1特性耐熱性使用温度範囲(℃)-10~80仕様伸縮比:1.5●口径変化率:拡大/20、縮小/15材質PP流体空気(送風)
  • TAC耐油ダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐油ダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
    用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-10~50材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
  • TACダクト糸入り TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクト糸入り

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
    用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水
  • TAC硬質ダクト口元カバー TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC硬質ダクト口元カバー

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グレー
  • TACダクトD TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトD

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
    用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水RoHS指令(10物質対応)対応特性曲げやすい、軽量商品タイプカット可能
  • TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクト MD-18

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から60日以内出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
    用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
  • TAC伸縮ダクト(カフス付) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC伸縮ダクト(カフス付)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。
    用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80材質ポリプロピレン使用流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐薬/送風
  • 耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,598税込2,858
    1個(1m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~80材質EPDM流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体特性耐寒・耐熱
  • TAC耐熱ダクト MD-25 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクト MD-25

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    48,980税込53,878
    1本
    翌々日出荷
    特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
    用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~250材質特殊コーティングガラスクロスRoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC ダクトアルミ 21102シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC ダクトアルミ 21102シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。ビルなどの建築物の空調用。
    材質アルミ箔・硬鋼線長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気特性屈曲性、耐熱性
  • TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。
    用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~130材質アルミポリエステルクロスシルバー最高使用圧力(MPa)0.007機能ダクト(送風)・耐熱性有適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、低発塵性
  • アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    12,980税込14,278
    1本(5m)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
    長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80(連続)材質アルミニウム他ピッチ(mm)10.8使用流体空気特性屈曲性、耐熱性
  • 塩ビダクトホース トーメイダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    塩ビダクトホース トーメイダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,298税込1,428
    1本(1m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC流体ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認特性曲げやすい、軽量、透明性
  • 【オーダー】TAC ダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC ダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    1,022税込1,124
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質塩ビ長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/275/300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/送風商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • SYバンドT(SS) 92444シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    SYバンドT(SS) 92444シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    主にダクトホースに使用できます。
  • TACヘランダクト 21108シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランダクト 21108シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。静電気防止効果に優れたダクトホースです。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。粉粒体・鉄粉・紙クズ・木紛の輸送用。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホース用に。伝って流れる程度の排水に。
  • TACダクト耐摩耐油 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクト耐摩耐油

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
    用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送使用温度範囲(℃)-10~50材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴムブラック流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途特性耐摩耗、耐油性、静電気防止
  • ベローダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ベローダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    自由自在に伸縮でき、約1/3のコンパクトサイズで収納できます。大口径でありながら軽く、運搬も容易です。
    用途マンホール・トンネル内工事の送・排気用。その他、各分野の送・排気、集塵用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水
  • 【オーダー】TAC ヘランダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC ヘランダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,683税込2,951
    1本
    46日以内出荷
    メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上(メーカー比)の耐摩粍性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。 (使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。 (材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
    用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩粍・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。仕様ダクト(送風)、静電気防止(アース無)、耐摩耗性有り、耐熱性有り、耐候性に優れる材質ゴム流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体長さ(m)1~30使用温度範囲(℃)-30~80呼び径(mm)038、050、065、075、090、100、125、150、200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒、耐熱、静電気防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TAC トーメイダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC トーメイダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,183税込1,301
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
    用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。伝って流れる程度の排水。材質塩ビ透明灰長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • SYバンドT(SUS) 92445シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    SYバンドT(SUS) 92445シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    主にダクトホースに使用できます。
  • TACヘランダクト 21108シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランダクト 21108シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    40,980税込45,078
    1本
    5日以内出荷
    メーカー塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。静電気防止効果に優れたダクトホースです。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。粉粒体・鉄粉・紙クズ・木紛の輸送用。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホース用に。伝って流れる程度の排水に。
    仕様●長さ(m):10●内径(mm):76.4●外径(mm):87.2●呼び径(mm):75●許容圧力(常温)(MPa):0.02●使用温度範囲(℃):-30~80●許容曲げ半径(mm以上):75●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM樹脂、ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:400-6884アズワン品番67-2360-82
  • SYバンドT(SUS) 92445シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    SYバンドT(SUS) 92445シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主にダクトホースに使用できます。
  • パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    パワーバンドSUS(ラインエース用) 92371シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ラインエースに使用できます。
    仕様●呼称:75LA●d(mm):85●d-1(mm):5●p(mm):15.0●w(mm):58●t(mm):2.0●ねじ径:M6●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:400-9007材質SUSねじ径M6寸法d(mm)85寸法t(mm)2呼称75LA寸法p(mm)15寸法w(mm)58アズワン品番67-2360-27適合ホースラインエース用寸法d-1(mm)5
  • 耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    52,980税込58,278
    1本(5m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。 熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。
    長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~250材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304シルバー最高使用圧力(MPa)0.007使用流体空気許容曲げ半径(mm)80許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)特性耐熱
  • 塩ビダクトホース EE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    塩ビダクトホース EE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    14,980税込16,478
    1本(1m)
    4日以内出荷
    曲げやすく軽量なので作業の省力化が図れます。 切断、取り付けが容易です。 室内の送・排気用、工場設備の送・排気、集塵用に適しています。
    材質PVC内径×外径(Φmm)227×240.4定尺(m)(最大長さ)10許容曲げ半径(mm)225アズワン品番3-9508-24許容圧力(MPa)0.1/cm2
  • 【オーダー】TAC ダクトD TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC ダクトD

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,992税込2,191
    1本
    翌々日出荷
    曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
    用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。材質塩ビ長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/175/200/250/300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/送風商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TAC エコダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC エコダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,133税込3,446
    1本
    翌々日出荷
    TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています)
    用途食品粉体の輸送設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用材質特殊静電気配合エラストマー半透明長さ(m)1~30使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体呼び径(Φmm)38/50/65/75/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】TAC エコダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【オーダー】TAC エコダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    2,017税込2,219
    1本
    翌々日出荷
    軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタンの項目は除外しています) 屈曲耐久性が非常に優れています。 (屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。 ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下) チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
    用途設備、機器類の送・排気用、食品用機械の送・排気用、クリーンルームの送・排気用、伝って流れる程度の排水材質特殊配合エラストマー半透明長さ(m)1~30使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/300RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • TACダクトEE 径65X30M TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトEE 径65X30M

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    64,980税込71,478
    1本
    6日以内出荷
    曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。 室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 伝って流れる程度の排水に。
    仕様●長さ(m):30●内径(mm):62.4●許容圧力(常温)(MPa):0.04●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.4●許容曲げ半径(mm以上):65●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質PVC・硬質PVC●原産国:日本●コード番号:388-8261アズワン品番67-5536-15
  • 【カット品】塩ビダクトホース トーメイダクト 76.4×86.4mm 21121-075シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】塩ビダクトホース トーメイダクト 76.4×86.4mm 21121-075シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,841税込3,125
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
    材質PVC流体ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)76.4内径×外径(Φmm)76.4×86.4外径(Φmm)86.4呼び径(inch)3許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4]呼び径(Φmm)75特性曲げやすい、軽量、透明性許容減圧力(KPa[mmHg])-33[-248](常温)
  • SYバンドT(SUS) 92445シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    SYバンドT(SUS) 92445シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    主にダクトホースに使用できます。
ダクトホース