絞り込み
内径(Φmm)
- 31.8(2)
- 38.1(1)
外径(Φmm)
- 38.6(2)
- 45.9(1)
特性
- 帯電防止(1)
- 耐油(2)
- 難燃(1)
ホース長さ(m)
- 7
- 0.07(1)
- 1(7)
- 2(7)
- 3(7)
- 4(7)
- 5(10)
- 6(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(7)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(7)
- 16(1)
- 17(1)
- 20(7)
- 50(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 油(2)
- 空気(1)
- 粒体・粉体(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
塩化ビニール(PVC)
色
グレー(2)
ブラック(1)
グレー・ブラック
最高使用圧力(MPa)
- 0.06(1)
0.06
ブランド
- タイガースポリマー(1)
- 弘進ゴム(2)
タイガースポリマー・弘進ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「内径(Φmm)」から絞り込む
31.8(2)
38.1(1)

タイダクトホース 耐油GL型
タイガースポリマー¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。材質耐油性軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油・切削油等特性耐油
エレハントホースE型
弘進ゴム¥7,498税込¥8,2481本(7m)3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
エレハントホース難燃・耐油型
弘進ゴム¥14,980税込¥16,4781本(7m)4日以内出荷から6日以内出荷耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。使用温度(℃)-10~50色黒/グレー使用流体オイルミストRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性・耐油性



























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)