絞り込み
内径(Φmm)
- 76
- 25.4(1)
- 25.4~304(1)
- 31.8(1)
- 38(1)
- 50.8(1)
- 63.5(3)
- 75(4)
- 75.5(3)
- 76.2(7)
- 76.4(13)
- 76.5(3)
- 88.9(1)
- 101.3(1)
- 102(2)
- 102.0(1)
- 113(1)
- 126.5(1)
- 151.7(1)
- 203.6(1)
外径(Φmm)
- 80(4)
特性
- 耐熱(4)
- 送風(1)
- 難燃(1)
ホース長さ(m)
- 2(1)
- 5(3)
使用流体
- 空気(4)
材質
- アルミ(2)
- ガラス繊維(1)
- ステンレス(2)
アルミ・ガラス繊維・ステンレス
色
シルバー(4)
シルバー
最高使用圧力(MPa)
- 0.007(3)
0.007
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 10,000-50,000円(3)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「内径(Φmm)」から絞り込む
63.5(3)
75(4)
75.5(3)
76
76.2(7)
76.4(13)
76.5(3)
102(2)
151.7(1)
203.6(1)

TAC耐熱ダクト MD-18
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷から60日以内出荷アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
TAC耐熱ダクト IT-13(自由配管)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷アルミポリエステルクロスと亜鉛メッキ鋼板を使用し、130℃以下で使用可能です。特殊ラミネートフィルムを採用。表面擦れによる発塵を低減します。伸縮が自由自在で、収納、保管、輸送が容易です。用途クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。温風発生装置の吸排気。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~130材質アルミポリエステルクロス色シルバー最高使用圧力(MPa)0.007機能ダクト(送風)・耐熱性有適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、低発塵性
耐熱ダクトホース TAC耐熱ダクトMD-25 21115シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥96,980税込¥106,6781本(5m)3日以内出荷から5日以内出荷特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。 熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~250材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304色シルバー最高使用圧力(MPa)0.007使用流体空気許容曲げ半径(mm)80許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)特性耐熱
TAC耐熱ダクト MD-45
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥44,980税込¥49,4781本4日以内出荷使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。 酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時) サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。 固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。長さ(m)2使用温度範囲(℃)30~450材質SUS304鋼板色シルバー流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)特性耐熱性、耐食




























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)