絞り込み
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(1)
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
8・10・15・20・25・32・40・50
ハンドル形状
  • レバー式(1)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 0~2.74
  • 0~4.11(1)
  • 0.68(8)
  • 0.98(121)
  • 1(22)
  • 1.37(1)
  • 1.5(2)
  • 1.96(6)
  • 2(21)
  • 3(1)
  • 3.92(1)
  • 5.49(2)
ブランド
  • 桑名金属工業(1)
桑名金属工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
3/4(1)
1(1)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
2(1)
マレブルミニボール弁(400・ねじ込み・レデューストボア) 桑名金属工業マレブルミニボール弁(400・ねじ込み・レデューストボア)桑名金属工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート形式クラス400使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~2.74接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
小型ボールバルブ