絞り込み
呼び径(B)
- 5(1)
材質
- ステンレス(1)
接続方式
- フランジ形(1)
バルブ種類

ボールバルブ(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.37(1)
ハンドル形状
- レバー式(1)
レバー式
呼び径(A)
- 125
- 3(12)
- 6(85)
- 8(97)
- 10(107)
- 13(2)
- 15(52)
- 20(37)
- 25(30)
- 32(16)
- 40(16)
- 50(17)
- 65(3)
- 80(3)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
ブランド
- 昭和バルブ(1)
昭和バルブ
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
「呼び径(B)」から絞り込む
5(1)

(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】
昭和バルブ¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷から5日以内出荷形状二体型材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式口径フルボア呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ