絞り込み
ブランド
  • ONK(オーエヌ工業)(19)
  • アソー(7)
  • 桑名金属工業(7)
  • イノック(1)
  • フジキン(1)
  • 前澤化成工業(1)
  • 昭和バルブ(1)
呼び径(B)
  • 3/4(36)
材質
  • ステンレス(22)
  • 黄銅(真鍮)(8)
使用流体
  • 使用流体ガス(5)
  • 使用流体(11)
  • 使用流体(10)
  • 使用流体空気(10)
  • 使用流体蒸気(3)
接続方式
  • ねじ込み形(33)
  • フランジ形(1)
  • ホース接続(2)
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
バルブ種類
ボールバルブ(36)
その他・ボールバルブ
呼び径(A)
  • 20
  • 3(12)
  • 6(84)
  • 8(96)
  • 10(105)
  • 13(2)
  • 15(52)
  • 25(30)
  • 32(16)
  • 40(16)
  • 50(17)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
ハンドル形状
  • T形(2)
  • レバー式(24)
  • 蝶形(9)
T形・レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 0~2.74(1)
  • 0~4.11(1)
  • 0.98(6)
  • 1.37(1)
  • 1.96(1)
  • 2(19)
  • 5.49(2)
0~2.74・0~4.11・0.98・1.37・1.96・2・5.49
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
3/4(36)
マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア) 桑名金属工業マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア)桑名金属工業(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート形式クラス600使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~4.11接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430口径2段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
ステンレスボールバルブ ウィーコック アソーステンレスボールバルブ ウィーコックアソー
5,198税込5,718
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-30~180(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)5.49※温度によって変化有使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボールZero BH型 アソーエースボールZero BH型アソー
4,298税込4,728
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771/C3604)流体水、油、空気タイプBH型(ホース・チューブ用)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホースハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
マレブルミニボール弁(400・ねじ込み・レデューストボア) 桑名金属工業マレブルミニボール弁(400・ねじ込み・レデューストボア)桑名金属工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート形式クラス400使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~2.74接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
ねじ込みボールバルブ イノックねじ込みボールバルブイノック
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SUS316/SCS14A口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール チョウハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,898税込8,688
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
4,588税込5,047
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
エースボールZero BM型 アソーエースボールZero BM型アソー
4,498税込4,948
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBM型(オネジ×メネジ)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(めねじ)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ミニボール弁 黄銅 フジキンミニボール弁 黄銅フジキン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430材質(ボディ)C3771バルブ種類ボールバルブ
エースボールZero 黄銅 アソーエースボールZero 黄銅アソー(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
形状アングル流体水、油、空気使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール チョウハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,898税込8,688
1個
12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール チョウハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)ONK(オーエヌ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ナイスジョイント(SUS304)製ミニボール(レジュースドボア) ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製ミニボール(レジュースドボア)ONK(オーエヌ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
形状ストレート材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)2.0以下使用流体水、エア、蒸気ハンドル形状蝶形ボア径レジュースドボアバルブ種類ボールバルブ
エースボールZero BW型 アソーエースボールZero BW型アソー
3,798税込4,178
1個
当日出荷
接続の省力化、流体抵抗極少、優れた機能美。
用途あらゆる油、空圧機器に。水道・給湯などの設備配管に。形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771)流体水、油、空気タイプBW型(メネジ×メネジ)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rc×G(めねじ)ハンドル形状レバー式材質(ソケット)黄銅(C3604BD他)バルブ種類ボールバルブ
エースボールZero BS型 アソーエースボールZero BS型アソー
3,198税込3,518
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBS型(オネジ×オネジ)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(おねじ)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
マレブル都市ガス用ミニボール弁 ねじ込み 桑名金属工業マレブル都市ガス用ミニボール弁 ねじ込み桑名金属工業
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体ガスハンドル色ハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ
コンポボール チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール チョウハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,898税込8,688
1個
12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
コンポボール レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)コンポボール レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14)ONK(オーエヌ工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)ONK(オーエヌ工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
4,588税込5,047
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14)ONK(オーエヌ工業)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ボデー:SCS14、シート押え:SUS316、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)ONK(オーエヌ工業)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
給水特殊継手 クイックバルブ HI-QVA 前澤化成工業給水特殊継手 クイックバルブ HI-QVA前澤化成工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
直接配管することから、ねじ部からの漏水を減らします。施工時間も大幅に短縮。本体は軽量で透明。
バルブ種類クイックバルブ
エースボールZero BY型 アソーエースボールZero BY型アソー
4,698税込5,168
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBY型(ホースジョイント用)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホースハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】 昭和バルブ(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】昭和バルブ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状二体型材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式口径フルボア呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
SCS13ミニボール弁 ねじ込み・2段レデュースボア 桑名金属工業SCS13ミニボール弁 ねじ込み・2段レデュースボア桑名金属工業
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFEハンドル色ハンドル形状レバー式口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13Aバルブ種類ミニボールバルブ
マレブルLPG用ミニボール弁 ねじ込み 桑名金属工業マレブルLPG用ミニボール弁 ねじ込み桑名金属工業
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体ガスハンドル色ハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ
マレブルミニボール弁400・ねじ込み・レデュースボア・ ハンドル 桑名金属工業マレブルミニボール弁400・ねじ込み・レデュースボア・ ハンドル桑名金属工業
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
形状ストレート形式クラス600接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFEハンドル色ハンドル形状T形口径2段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ
マレブルミニボール弁600・ねじ込み・2段レデュースボア・ ハンドル 桑名金属工業マレブルミニボール弁600・ねじ込み・2段レデュースボア・ ハンドル桑名金属工業
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
形状ストレート形式クラス400接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFEハンドル色ハンドル形状T形口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ
小型ボールバルブ