絞り込み
呼び径(B)
- 3/4(2)
材質
- 黄銅(真鍮)(2)
使用流体
ガス(1)
水(2)
油(2)
空気(2)
蒸気(1)
接続方式
- ねじ込み形(2)
バルブ種類

ボールバルブ(2)
ハンドル形状
- レバー式(2)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
- 0~4.11(1)
- 0.98(1)
0~4.11・0.98
呼び径(A)
- 20
- 6(27)
- 8(26)
- 10(22)
- 13(1)
- 15(14)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
ブランド
- アソー(1)
- 桑名金属工業(1)
アソー・桑名金属工業
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
「呼び径(B)」から絞り込む
3/4(2)

マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア)
桑名金属工業(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート形式クラス600使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~4.11接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430口径2段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
エースボールZero 黄銅
アソー(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷形状アングル流体水、油、空気使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式