小型ボールバルブ :「エアー ネジ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
形状ストレート
形式クラス600
使用温度範囲(℃)0~183
最高使用圧力(MPa)0~4.11
接続方式ねじこみ
材質(シート)シートリング:強化PTFE
材質(ボール)C3604
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)FCMB340
呼び圧力10K
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
形式クラス400
使用温度範囲(℃)0~183
最高使用圧力(MPa)0~2.74
接続方式ねじこみ
材質(シート)シートリング:強化PTFE
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ
ハンドル形状レバー式
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)FCMB340
呼び圧力10K
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。