絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
水(1)
油(1)
空気(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
- ホース接続(1)
バルブ種類

ボールバルブ(1)
呼び径(A)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
6・8・10
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
1
ブランド
- WTB
- モノタロウ(8)
- GAONA(ガオナ)(13)
- INAX(LIXIL)(1)
- ONK(オーエヌ工業)(21)
- PISCO(ピスコ)(3)
- アソー(159)
- イノック(1)
- エスコ(18)
- エスロン(2)
- カクダイ(3)
- グリーンクロス(1)
- セキスイ(1)
- フジキン(5)
- 前澤化成工業(1)
- 土井金属化成(1)
- 昭和バルブ(1)
- 桑名金属工業(7)
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(1)
1/4(1)
3/8(1)

オレンジボールコック
WTB¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ