小型ボールバルブ :「エア弁」の検索結果
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
3/4
1(1)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
形状ストレート
形式クラス600
使用温度範囲(℃)0~183
最高使用圧力(MPa)0~4.11
接続方式ねじこみ
材質(シート)シートリング:強化PTFE
材質(ボール)C3604
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)FCMB340
呼び圧力10K
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。