絞り込み
電源(V)
- 36(1)
最大吸込仕事率(W)
- 80~100未満(1)
最大風量(m3/min)
- 1.8
- 0.9(1)
- 1.7(1)
- 1.9(2)
- 3.2(2)
- 3.5(7)
- 8.7(2)
- 10(1)
- 10.2(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(6)
- 20(1)
- 24(2)
- 27(1)
- 28(2)
- 30(2)
- 34(2)
- 40(4)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
集塵量(L)
- 1~5未満(1)
ブランド
- マキタ(1)
「電源(V)」から絞り込む
36(1)

充電式背負い集じん機
マキタ(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷充電式工具と充電式集じん機の連動集じんをBluetoothにより実現。 無線連動集じんは対応工具にワイヤレスユニット(別販売品)を差込んで作業。 AC機並みの吸引力!ブラシレスモータ搭載により最大吸込仕事率85W(パワフルモード)を実現。(メーカー携帯用集じん機比) たっぷり使える作業時間。0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルタ採用。 モードメモリ機能搭載で前回OFF時のモードで起動。 作業の疲労を軽減し体にフィットして動きやすい。用途コンクリート研削作業に・コンクリート穴あけ作業に・コンクリート切り込み作業に付属品ホース(内径28mm×1.5m)・フロントカフス38(ホース取付)・フロントカフス22・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)長さ(mm)230幅(mm)152質量(kg)4.5(BL1860B×2本取付時)高さ(mm)373電源(V)36(直流18+18)電圧(V)36(直流18+18)吸込仕事率(W)パワフル:85、標準:45集塵容量(L)2最大風量(m3/min)1.8運転音(dB)パワフル:69、標準:65作業量(目安)パワフル:40分、標準:1時間15分(BL1860B×2本使用時)真空度(kPa)(最大)11
『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- 集塵機
- ブロワ