絞り込み
電源(V)
  • 36(1)
  • 100(2)
最大風量(m3/min)
  • 1.8
  • 0~3.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1.7(1)
  • 1.9(2)
  • 2.3(3)
  • 3.2(2)
  • 3.5(10)
  • 3.8(4)
  • 8(2)
  • 8.7(2)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 10.2(1)
  • 16(6)
  • 24(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 34(2)
  • 40(4)
最大吸込仕事率(W)
  • 80~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
  • 15~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 4(1)
消費電力(W)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
600~700未満・1000~1100未満
電流(A)
  • 10.3(1)
10.3
ブランド
  • EARTH MAN(1)
  • マキタ(1)
  • パオック(1)
EARTH MAN・マキタ・パオック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式背負い集じん機 マキタ

    充電式背負い集じん機

    マキタ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    充電式工具と充電式集じん機の連動集じんをBluetoothにより実現。 無線連動集じんは対応工具にワイヤレスユニット(別販売品)を差込んで作業。 AC機並みの吸引力!ブラシレスモータ搭載により最大吸込仕事率85W(パワフルモード)を実現。(メーカー携帯用集じん機比) たっぷり使える作業時間。0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルタ採用。 モードメモリ機能搭載で前回OFF時のモードで起動。 作業の疲労を軽減し体にフィットして動きやすい。
    用途コンクリート研削作業に・コンクリート穴あけ作業に・コンクリート切り込み作業に付属品ホース(内径28mm×1.5m)・フロントカフス38(ホース取付)・フロントカフス22・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)長さ(mm)230幅(mm)152質量(kg)4.5(BL1860B×2本取付時)高さ(mm)373電源(V)36(直流18+18)電圧(V)36(直流18+18)吸込仕事率(W)パワフル:85、標準:45集塵容量(L)2最大風量(m3/min)1.8運転音(dB)パワフル:69、標準:65作業量(目安)パワフル:40分、標準:1時間15分(BL1860B×2本使用時)真空度(kPa)(最大)11
  • 乾湿両用バキューム&ブロワ EARTH MAN

    乾湿両用バキューム&ブロワ

    EARTH MAN
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    サビに強く丈夫なステンレスタンク ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
    用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに こぼした水など液体の吸い込みに定格電圧(V)AC100定格電流(A)10.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×345×660吸込仕事率(W)約140集塵容量(L)(乾式)約25最大風量(m3/min)約1.8定格時間(分)30運転音(dB)約83/m吸水量(L)(湿式)最大約17真空度(kPa)最大:約13
  • ブロワ パオック

    ブロワ

    パオック
    6,798税込7,478
    1台
    翌々日出荷
    切りくずや粉じんなどを素早く吹き飛ばします。多彩なノズルセットです。
    用途切り屑や粉じんなどの吹き飛ばし、吸い込みに。セット内容ゴムノズル、つる口ノズル、フレキシブルホース、延長パイプ、T型ブラシノズル、集じん袋、カーボンブラシ×2質量(kg)1.8材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)600回転速度(min-1[r.p.m])14000定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×180
集塵/ブロワ