絞り込み
ブランド
最大風量(m3/min)
コード長さ(m)
0.3・0.35・0.4・1.8・2・2.4・3・4・5・10
集塵量(L)
1~5未満・15~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満
最大吸込仕事率(W)
60~80未満・100~200未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ブロワ

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
72件中 4172
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
充電式36Vブロワバキューム アルミス充電式36Vブロワバキュームアルミス
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
落ち葉の吹き飛ばし吸い込みに最適で、吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。ロングノズルで車輪付きで吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。
用途落ち葉の吹き飛ばし、吸い込み。仕様●LWA(A特性音響パワーレベル):約96db●風量調整ダイヤル:1(最弱)~6(最強)セット内容本体,ダストパック,チューブ上・下,バッテリー×2個,充電器,肩ベルト,固定ネジ材質ABS樹脂寸法(mm)(約)幅170×高さ330×奥行1185(ダストパック除)、ダストパック:(約)幅660×高さ500質量(g)(約)3420(電池含)回転数(min-1[r.p.m])9000~12000風量4.42m3/min・風速:22.4m/s充電時間約3~4時間動作時間約12分(吹き出し時/無負荷/(最大風量/電池1個あたり)動作電圧DC36V・バッテリー:DC36V2Ah。
ブロワー (精密機器用) エスコブロワー (精密機器用)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
材質天然ゴム全長(mm)160ノズル長(mm)72ポンプ口径Φ43mm
ブロワー用ノズルキット ミルウォーキーツールブロワー用ノズルキットミルウォーキーツール
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
適合機種:M18 FBLG3/M18 FOPH-BA/M18 F2BPB/M18 F2BL
適合機種M18 FBLG3/M18 FOPH-BA/M18 F2BPB/M18 F2BL
ブロワーSLステッカー GENTOSブロワーSLステッカーGENTOS
3,298税込3,628
1枚
6日以内出荷
HYT-SL用ラッピングシール(レッドバースト)高級カーラッピングフィルム素材使用耐候性・耐水性・再剥離可能お手持ちのブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-SL」に貼り付けて使用できる
適合機種HYT-SL材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)マイナス30~107、連続70耐候性約3年
ブロワーSLステッカー GENTOSブロワーSLステッカーGENTOS
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
HYT-SL用ラッピングシール(シルバーシャーク)高級カーラッピングフィルム素材使用耐候性・耐水性・再剥離可能お手持ちのブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-SL」に貼り付けて使用できる
適合機種HYT-SL材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)マイナス30~107、連続70耐候性約3年
ブロワーSLステッカー GENTOSブロワーSLステッカーGENTOS
3,500税込3,850
1枚
6日以内出荷
HYT-SL用ラッピングシール(ブラウンレザー)高級カーラッピングフィルム素材使用耐候性・耐水性・再剥離可能お手持ちのブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-SL」に貼り付けて使用できる
適合機種HYT-SL材質ポリ塩化ビニル質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)135×115×0.15粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)マイナス30~107、連続70耐候性約3年
オイルフリー真空ベーンレスポンプ クロータイプKCP250EV01 オリオン機械オイルフリー真空ベーンレスポンプ クロータイプKCP250EV01オリオン機械
1,098,000税込1,207,800
1台
21日以内出荷
高効率ロータを採用し、省エネルギーで大流量を実現します。
用途電子部品工場。製罐工場。真空成形機。押出成形機。印刷製本用など。トラスコ品番257-2092全長(mm)1039、本体:1039電源(V)三相200/200・220全幅(mm)427全高(mm)715、本体:826排気速度(L/min)4300/5100(50/60Hz)到達圧力(Pa)90/94以上、90×103/94×10350/60Hz騒音値(dB)78/80径(mm)吸気口:Rp2
パーツブロークリーナー ISK-PBC3002シリーズ IKURATOOLS(育良精機)パーツブロークリーナー ISK-PBC3002シリーズIKURATOOLS(育良精機)
379,800税込417,780
1台
32日以内出荷
エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
仕様●駆動源:エア(0.4~0.6MPa)●吸引操作方法:ブローガン●空気消費量(L/min):410●捕集方法:ミストフィルター●呼気接続ネジ:カプラ●使用温度(℃):0~45(結露、凍結なきこと)●作動音量:80dB(A)●捕集タンク容量(L):5●外形寸法(mm):W300×L360×H1030●質量(kg):39アズワン品番67-8012-95
背負式ブロア EBR2500 ECHO(エコー)背負式ブロア EBR2500ECHO(エコー)
87,980税込96,778
1台
6日以内出荷
風量(m3/min)10.7燃料タンク容量(L)0.66最大風速(m/s)76.5
ハンディーブロア EGB2500V ECHO(エコー)ハンディーブロア EGB2500VECHO(エコー)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
風量(m3/min)9.6燃料タンク容量(L)0.5最大風速(m/s)81.7
ハンディーブロア EGB2501 ECHO(エコー)ハンディーブロア EGB2501ECHO(エコー)
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
風量(m3/min)10.9燃料タンク容量(L)0.5最大風速(m/s)72.5
DC18.0V 電動ブロワ 充電式 エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
ガーデンノズル搭載 立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。 ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。 クラストップの大風量 思い通りの風量調整 スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。 オンロックボタン、連続作業がラクにできます。 吸い込み・吹き飛ばし ダストバッグは付属しておりません。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み)アズワン品番68-1860-96
Φ67x136mm ブロワー ブラシ付 エスコΦ67x136mm ブロワー ブラシ付エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
携帯中にブラシの汚れを防ぐキャップ付きです。 キャップはブロアーに組み込まれたスライド式のパイプと一体成型品ですから紛失することがありません。 キャップを閉じたままブロアーを操作すると、圧縮空気だけを噴射することができます。
仕様●ポンプ径(mm):Φ67●全長(mm):136●ノズル長(mm):65・75mm※サイズ画像参照●重量:約24g●材質:球/EVA、青筒/ポリプロピレン、刷毛/ナイロン●カラー:グレーアズワン品番67-4718-99
DC18.0V 電動ブロワ 充電式 エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式エスコ
14,800税込16,280
1台
翌日出荷
無段変速吸い込み、吹き飛ばしが可能風路構造の最適化により、クラストップ※1の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます。※1:2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレスブロワ)スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。オンロックボタンで連続作業がラクにできます。低振動で快適。メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます。集じん作業可能。(別売のダストバッグをご使用ください)14.4Vリチウムイオン電池も使用可能電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。
仕様●型番:RB18DC(NN)●風量:0~2.8m3/min(EA813HE-16装着ノズルなし時)0~3.5m3/min(EA813HF-17A装着ノズルなし時)●風圧:EA813HE-16装着、ノズル取付時:0~3.8kPaEA813HF-17A装着、ノズル取付時:0~5.5kPa●バッテリー:14.4V(バッテリー別売:EA813HE-16)18V(バッテリー別売:EA813HF-17A)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●回転数:0~17,000rpm(EA813HF-16装着時)0~20,000rpm(EA813HF-17A装着時)●サイズ:490×150×207(H)mm(EA813HF-17A装着時)●重量:1.7kg(EA813HF-16装着時)1.8kg(EA813HF-17A装着時)●風速:EA813HE-16装着、ノズル取付時平均:62m/s、最大:79m/sEA813HF-17A装着、ノズル取付時平均:78m/s、最大:95m/s●モーター:直流モーター●使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)・18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3625、BSL3626、BSL3660)はご使用になれません。●一充電当たりの連続使用時間:EA813HE-16装着弱:約210分、中:約100分、強:約30分EA813HF-17A装着弱:約130分、中:約55分、強:約20分●付属品:ノズル(200mm)アズワン品番65-3894-74
AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付 エスコAC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付エスコ
22,000税込24,200
1台
翌日出荷
2段変速0~100mm伸縮調整ノズル付本体二重絶縁構造落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付
仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)アズワン品番65-3895-05
充電式ブロワーバキューム ヒロ・コーポレーション充電式ブロワーバキュームヒロ・コーポレーション
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
吹くだけでなく、吸う事もできる充電式ブロワーバキュームになります。カーペットや車内の掃除、落ち葉、木くず、葉などの吹き飛ばしなど2wayで使用できます。
用途清掃や、吹き飛ばし、庭の剪定後などの後処理に。セット内容本体×1、バッテリー×1、アダプター、ダストバッグ×1質量(kg)1.2(バッテリーパック含む)カーキ電圧(V)18.5風量(m3/min)2.6連続使用時間(分)約6(風量最大時)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)510×170×160(ブロワー側にノズル取付時)充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1300風圧(kPa)5.4
FG ガーデンハンドブロアー 浅香工業FG ガーデンハンドブロアー浅香工業
719税込791
1個
3日以内出荷
多肉植物や観葉植物のお手入れに!水滴や土埃、ゴミ等の吹き飛ばしに最適なブロワーです。女性にも握りやすいコンパクトサイズ。植物を傷つけずに水滴等を吹き飛ばせます。水やりや雨のあと、多肉植物に水滴が残ったまま放置をすると、蒸れてカビや病気の原因になったり、水滴に雑菌が沸いて根腐れを起こすこともあります。多肉植物を長く楽しむためには、ブロアーは通年必要です。春~夏:太陽光により
用途多肉植物や観葉植物のお手入れに。材質本体/天然ゴム、ノズル/PP・ABS本体/クールグレー、ノズル/黒質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×164
MAKERX ミニブロワ WORXMAKERX ミニブロワWORX
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 小型で高出力、ブラシレスモーター搭載 コンパクトなのに最大風速30m/sのパワフル送風 ハブコントローラーによる無段階風量調整機能付き 風量を調整できるから幅広い用途に使える スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途ごみ・ほこり等の吹き飛ばしに 塗装・接着後の乾燥等に付属品本体×1 ノズル×1質量(g)約191入力電圧(V)DC18(最大20)連続使用時間(分)最大約45最大風速(m/s)約30
58Vバッテリーブロワー烈風elex IDECH(アイデック)58Vバッテリーブロワー烈風elexIDECH(アイデック)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
最大風速70m/s。強力な風で落葉やゴミをすばやく清掃!庭や建物まわりのお掃除に大活躍! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ 排気ガスがないのでストレスフリー。学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.簡単操作で即始動 余計な手間なく始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 4.風量調整が自由自在 手元のダイヤルで直感的な風量コントロールが可能。ターボ機能も備えており、上部のボタンをワンタッチでラクラクターボ。 5.4.0Ahバッテリー(TPBT5640)・充電器(TPCH5602)各1個付属
付属品ノズル・バッテリー・充電器トラスコ品番258-1130電圧(V)58消費電力(W)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×130×270本体質量(kg)4.4(4.0Ahバッテリー付)バッテリー容量(Ah)4アズワン品番69-3118-83
電動ブロワ エスコ電動ブロワエスコ
11,900税込13,090
1台
翌日出荷
ダストバッグ エスコダストバッグエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
EA897B-1・-2、EA897BD-2用
仕様●仕様:ダストバッグ●材質:布アズワン品番65-2236-24
ロングノズル エスコロングノズルエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
EA897B-1・-2、EA897BD-2用
仕様●仕様:ロングノズル●材質:プラスチック●ノズル長:420mm●ノズル径:34mm●ノズル先端径:16mmアズワン品番65-2236-23
電動ブロワ用ホースセット エスコ電動ブロワ用ホースセットエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
EA897B-1・-2、BD-2用
仕様●仕様:EA897B-101~-103のセット(各1個)●ホース長:420mmアズワン品番65-2236-19
Xパワー エアダスターA2 ユダXパワー エアダスターA2ユダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
550Wのハイパワーで、ホコリや水気を吹き飛ばします。2段階風量調整可能。9種類のアダプター付き。
消費電力(W)550アズワン品番64-4200-67TKG品番9-1352-0401
直径54x340mmブロワー エスコ直径54x340mmブロワーエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
仕様ノズルが長い為、手の届かない狭所のごみの吹き飛ばしに最適。材質本体:ゴム ノズル:樹脂全長(mm)340ノズル長(mm)240mm
吹き出し機能付き掃除機 出力調節機能付き DESCO吹き出し機能付き掃除機 出力調節機能付きDESCO
92,980税込102,278
1台
翌々日出荷
吹き出し機能付き掃除機 出力調節機能付き DESCO吹き出し機能付き掃除機 出力調節機能付きDESCO
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
吹き出し機能付き掃除機110V と送風機と掃除機が一つになりました。精密な埃の除去を容易にするスピードコントロールのダイアル付きです。通信機器、OA機器、ラボや医療用、電子機器生産現場など、埃の蓄積や静電気の帯電に非常に敏感な最新の電子機器から埃や付着物を取り除きます。0.3ミクロンまでの粒子を保持します。
吹き出し機能付き掃除機 DESCO吹き出し機能付き掃除機DESCO
69,980税込76,978
1台
60日以内出荷
セット内容静電気拡散性ゴム製ノズル(ソフトタイプ)×1個、静電気拡散性すきま用ノズル(ハードタイプ)×1個、低帯電性持ち運び用ストラップ×1個、取り外し可能な電源コード×1本特性0.3μまでの粒子を保持/静電気拡散性の外枠/静電気拡散性の付属部品/耐久性の高いコンパクトなデザイン/最新の5段階フィルターシステム
風量調節ブロワ EARTH MAN風量調節ブロワEARTH MAN
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])~約15000(変速式)定格消費電力(W)650定格時間(分)30風圧(kPa)(最大)約3.9
Φ152x425mm ブロワー(エアー式) エスコΦ152x425mm ブロワー(エアー式)エスコ(1件のレビュー)
87,000税込95,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897LV-1
Φ60x180mm ブロワー(精密機器用) エスコΦ60x180mm ブロワー(精密機器用)エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
エスコ品番EA653B-2A
ブロア 富士電機ブロア富士電機
179,800税込197,780
1個
20日以内出荷から30日以内出荷

集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります

ブロワ