絞り込み
電源(V)
- 100(1)
最大風量(m3/min)
- 1.8(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
コード長さ(m)
- 4(1)
電流(A)
- 10.3
- 1.66(1)
- 2.2(1)
- 3(2)
- 3.9(1)
- 5.6(1)
- 5.8(3)
- 6.3(1)
- 6.6(4)
- 7(1)
- 10.5(1)
- 10.7(1)
- 12(3)
集塵量(L)
- 15~20未満(1)
- 20~30未満(1)
15~20未満・20~30未満
最大吸込仕事率(W)
- 100~200未満(1)
100~200未満
ブランド
- EARTH MAN(1)
EARTH MAN
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

乾湿両用バキューム&ブロワ
EARTH MAN¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷サビに強く丈夫なステンレスタンク ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに こぼした水など液体の吸い込みに定格電圧(V)AC100定格電流(A)10.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×345×660吸込仕事率(W)約140集塵容量(L)(乾式)約25最大風量(m3/min)約1.8定格時間(分)30運転音(dB)約83/m吸水量(L)(湿式)最大約17真空度(kPa)最大:約13
『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- 集塵機
- ブロワ