絞り込み
電源(V)
- 100(3)
最大風量(m3/min)
- 1.8(1)
- 2.3(1)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
コード長さ(m)
- 1.8
- 0.3(4)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 1.6(2)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 4.5(1)
- 4.6(2)
- 5(5)
- 10(1)
電流(A)
- 3.9(1)
- 5.6(1)
ブランド
- CUSTOM KOBO(1)
- パオック(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
CUSTOM KOBO・パオック・SHINKO(新興製作所)
「電源(V)」から絞り込む
100(3)

パワーアップブロアー
CUSTOM KOBO(58件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。仕様二重絶縁構造セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布周波数(Hz)50/60消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])1500~13500定格時間(分)15適合部材注文コード:43424335最大風圧(mmH2O)560
ハンドブロワ
SHINKO(新興製作所)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷用途吹飛ばし、送風、集塵作業に付属品ノズル(220mm)、ダストバック、各1周波数(Hz)50/60消費電力(W)370回転数(min-1[r.p.m])13000定格時間(分)30風圧(mmAq)400アズワン品番64-3675-42
ブロワ
パオック¥6,798税込¥7,4781台翌々日出荷切りくずや粉じんなどを素早く吹き飛ばします。多彩なノズルセットです。用途切り屑や粉じんなどの吹き飛ばし、吸い込みに。セット内容ゴムノズル、つる口ノズル、フレキシブルホース、延長パイプ、T型ブラシノズル、集じん袋、カーボンブラシ×2質量(kg)1.8材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)600回転速度(min-1[r.p.m])14000定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×180
『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- 集塵機
- ブロワ