絞り込み
電源(V)
- 18(1)
最大風量(m3/min)
- 3.674
- 0~3.8(1)
- 1.8(2)
- 2(1)
- 2.3(3)
- 2.54(1)
- 2.6(1)
- 2.7(1)
- 3.5(4)
- 3.8(3)
- 4.1(1)
- 4.5(1)
- 6(1)
- 7.2(1)
- 8(1)
- 8.3(1)
- 9(2)
- 10(1)
- 10.7(1)
- 10.9(1)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- ケルヒャー(1)
「電源(V)」から絞り込む
18(1)

ガーデンツール LBL 2 (ブロア) バッテリーセット
ケルヒャー¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷人間工学に基づいて設計されたバランス良いデザインにより作業時の負担を軽減します。また、本体を3分割できるため、コンパクトに収納することができます。 最高風速 210km/hを実現するブロア機能で、枯葉や枯れ枝、剪定後の枝葉を効率よく吹き集めることができ、庭や家まわりのお清掃を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。使用時間(分)最大22(2.5Ah)/最大44(5.0Ah)機能210km/hのパワフル送風機能、フラットノズル(スクレーパー機能付き)バッテリー電圧(V)18風速(km/h)最大 210風量(m3/h)220商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大400m2(2.5Ah)/最大800m2(5.0Ah)
『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- 集塵機
- ブロワ