絞り込み
電源(V)
- 200/220
- 5(1)
- 9(1)
- 10.8(1)
- 12(1)
- 18(4)
- 100(26)
- 100~240(1)
- 110(2)
- 220(1)
- その他(1)
ブランド
- オリオン機械(1)
「電源(V)」から絞り込む
5(1)
9(1)
10.8(1)
12(1)
18(4)
100(26)
100~240(1)
110(2)
220(1)
その他(1)

オイルフリー真空ベーンレスポンプ クロータイプKCP250EV01
オリオン機械¥1,098,000税込¥1,207,8001台22日以内出荷高効率ロータを採用し、省エネルギーで大流量を実現します。用途電子部品工場。製罐工場。真空成形機。押出成形機。印刷製本用など。トラスコ品番257-2092全長(mm)1039、本体:1039電源(V)三相200/200・220全幅(mm)427全高(mm)715、本体:826排気速度(L/min)4300/5100(50/60Hz)到達圧力(Pa)90/94以上、90×103/94×10350/60Hz騒音値(dB)78/80径(mm)吸気口:Rp2
『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- 集塵機
- ブロワ