133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ユニクロ Cリンク FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ユニクロ Cリンク

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    開口部が広くて使いやすい幅広い用途で使用されている連結金具です。ネットとワイヤなどを連結するのにも使用され多用途に使用可能です。
    材質鉄(ユニクロ)
  • カラビナ大 トライメイト

    カラビナ大

    トライメイト(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    多様に使える大型のカラビナです。 延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持ったりと使用が可能です。
    用途荷物をまとめて持ち運んだり、吊り下げて保管に材質アルミ合金寸法(mm)75×10×135ブラック質量(g)50ロック機能無し
  • 荷揚げ用カラビナ 安全環付 JACKAL(ジャッカル)

    荷揚げ用カラビナ 安全環付

    JACKAL(ジャッカル)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    堅牢、頑丈な安心の環付カラビナ
    用途建築、土木、仮設、配管等各種作業現場での荷揚げ作業に!!材質スチール形状オーバル型シルバー本体寸法(mm)110×58本体径(mm)10破断荷重(kN)25(約320kg)ロック機能あり
  • オートロックカラビナ SK11

    オートロックカラビナ

    SK11(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。 アルミ製で軽量です。
    用途腰回りの工具などの吊り下げ。材質アルミ二ウム寸法(mm)8×80使用荷重(kg)50破断荷重(kg)最大:500ロック機能あり
  • Cリンク 鉄 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    Cリンク 鉄

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    開口部が広くて使いやすいです。
    用途連結用フックに材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)形状オーバル型ロック機能なし
  • O型カラビナ オーケー トライアクトロック PETZL

    O型カラビナ オーケー トライアクトロック

    PETZL(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    O型アルミニウム製カラビナ『オーケー』は、オートロック機能でゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています。
    質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC開口幅(mm)(ゲート)22
  • ビッグカラビナ200mm ブルー TAKAGI(高儀)

    ビッグカラビナ200mm ブルー

    TAKAGI(高儀)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    手にやさしいクッショングリップ付き
    用途アイディア次第で使い方いろいろ!ブルー許容質量(kg)50以下
  • カラビナ ミニ BIGMAN(ビッグマン)

    カラビナ ミニ

    BIGMAN(ビッグマン)(11件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    暗闇で光る蓄光カラビナです。 樹脂なので軽量でサビません。 数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。 屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。 暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。 蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
    材質本体・ゲート:POM樹脂寸法(mm)55×31×6質量(g)4タイプSシリーズ燈(TOMORU)耐荷重(kg)縦方向へ約5
  • ビッグカラビナ135mm ガンメタ TAKAGI(高儀)

    ビッグカラビナ135mm ガンメタ

    TAKAGI(高儀)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    手にやさしいクッショングリップ付き
    用途アイディア次第で使い方いろいろ!ガンメタ許容質量(kg)50以下
  • ビッグカラビナ135mm ブルー TAKAGI(高儀)

    ビッグカラビナ135mm ブルー

    TAKAGI(高儀)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    手にやさしいクッショングリップ付き
    用途アイディア次第で使い方いろいろ!ブルー許容質量(kg)50以下
  • D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック PETZL

    D型カラビナ エーエムディ トライアクトロック

    PETZL(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    軽量カラビナ『エーエムディ』はアルミニウム製で、D型形状により、フォールアレスト(墜落制止)用ランヤードやワークポジショニング用ランヤード等の様々な器具との使用に適しています。 オートロック機能により、ゲートが自動的にロックされます。 他の用具にひっかかることを防ぐキーロックシステムにより、取り付け、取り外しが容易です。 滑らかなデザインにより、取り付けた器具等へのひっかかりを抑え、また器具に取り付けた状態での反転が容易です。 H 型断面構造で優れた重量対強度比を実現しています
    質量(g)75ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:25、オープンゲート:7、横軸:8各種認証CE EN 362、EAC、NFPA 1983 Technical Use開口幅(mm)(ゲート)24
  • ビッグカラビナ200mm シルバー TAKAGI(高儀)

    ビッグカラビナ200mm シルバー

    TAKAGI(高儀)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    手にやさしいクッショングリップ付き
    用途アイディア次第で使い方いろいろ!シルバー許容質量(kg)50以下
  • ビッグカラビナ200mm ガンメタ TAKAGI(高儀)

    ビッグカラビナ200mm ガンメタ

    TAKAGI(高儀)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    手にやさしいクッショングリップ付き
    用途アイディア次第で使い方いろいろ!ガンメタ許容質量(kg)50以下
  • カラビナ(ステンレス鋼製) diffuL

    カラビナ(ステンレス鋼製)

    diffuL
    269税込296
    1個
    当日出荷
    耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重カラビナです。
    用途チェーンやワイヤーロープの連結金具として材質ステンレス鋼(SUS316)シルバー
  • 墜落制止用器具用大口径フック ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用大口径フック

    ツヨロン(藤井電工)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
    仕様固定式トラスコ品番826-6645材質スチール形状フック全長(mm)219質量(g)390穴径(Φmm)20フック口開き(mm)502018年トラスコ掲載ページ6 1136ロック機能なし
  • アルミカラビナ D型 トライメイト

    アルミカラビナ D型

    トライメイト
    129税込142
    1個
    当日出荷
    D型アルミカラビナです。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。形状D型寸法(mm)12×10×35質量(g)4
  • 強力カラビナ BIGMAN(ビッグマン)

    強力カラビナ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    引張強度(縦)2.4tロック機能なし
  • カラビナ 鉄O型環つき 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ 鉄O型環つき

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7751材質鉄、スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
  • 環付カラビナ(ステンレス鋼製) diffuL

    環付カラビナ(ステンレス鋼製)

    diffuL
    429税込472
    1個
    当日出荷
    耐食性の高いステンレス鋼(SUS316)製の高耐荷重カラビナです。環付のため、不意に開かず安全です。
    用途チェーンやワイヤーロープの連結金具として材質ステンレス鋼(SUS316)シルバーロック環付
  • Cリンク ステン 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    Cリンク ステン

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    開口部が広くて使いやすいです。
    用途連結用フックに材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)形状オーバル型ロック機能なし
  • ビッグカラビナ160mm シルバー TAKAGI(高儀)

    ビッグカラビナ160mm シルバー

    TAKAGI(高儀)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    手にやさしいクッショングリップ付き
    用途アイディア次第で使い方いろいろ!シルバー許容質量(kg)50以下
  • ビッグカラビナ160mm ブルー TAKAGI(高儀)

    ビッグカラビナ160mm ブルー

    TAKAGI(高儀)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    手にやさしいクッショングリップ付き
    用途アイディア次第で使い方いろいろ!ブルー許容質量(kg)50以下
  • エスビナーマイクロロックスチール NiteIze

    エスビナーマイクロロックスチール

    NiteIze(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(2個)
    当日出荷
    長さ(mm)35幅(mm)15質量(g)4耐荷重(kg)1.4
  • アルミ変形D型カラビナ ツイストロック式 サンコー(タイタン)

    アルミ変形D型カラビナ ツイストロック式

    サンコー(タイタン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    安全環付です。 アルミ製の変形D型カラビナです。 ツイストロック式安全環付です。
    用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などにトラスコ品番794-3792材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)112質量(g)84寸法(幅W×高さH)(mm)112×22有効径(Φmm)22破断強度(kN)28ロック機能あり
  • Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ミディアム GearAid(ギアエイド)

    Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ミディアム

    GearAid(ギアエイド)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    身の回りの荷物を整理して掛けられるのでとても便利。4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。
    用途ヘルメットやベビーカー、コート掛けに便利なメディアムサイズ材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール長さ(mm)93幅(mm)76厚さ(mm)6.35耐荷重(kg)27
  • Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ スモール GearAid(ギアエイド)

    Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ スモール

    GearAid(ギアエイド)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    身の回りの荷物を整理して掛けられるのでとても便利。4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。
    用途リュックやハンドバッグ、水筒賭けに便利なスモールサイズ材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール長さ(mm)76幅(mm)60厚さ(mm)6.35耐荷重(kg)22
  • カラビナ BIGMAN(ビッグマン)

    カラビナ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    暗闇で光る蓄光カラビナです。 樹脂なので軽量でサビません。 数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。 屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。 暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。 蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
    材質本体・ゲート:POM樹脂寸法(mm)75×43×9質量(g)10タイプLシリーズ燈(TOMORU)耐荷重(kg)縦方向へ約10
  • Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ミニ GearAid(ギアエイド)

    Aid カラビナ型フック ヒーロークリップ ミニ

    GearAid(ギアエイド)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    身の回りの荷物を整理して掛けられるのでとても便利。4つのサイズがあるのでどんな場面にも対応できます。
    用途タオルや鍵、マグカップ掛けに便利なミニサイズ材質本体:アルミニウム合金、硬化プラスチック、ゲート・ピン:スチール長さ(mm)57幅(mm)45厚さ(mm)6.35耐荷重(kg)18
  • ビッグカラビナ135mm シルバー TAKAGI(高儀)

    ビッグカラビナ135mm シルバー

    TAKAGI(高儀)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    手にやさしいクッショングリップ付き
    用途アイディア次第で使い方いろいろ!シルバー許容質量(kg)50以下
  • 取付けマジックテープカラビナ付き トライメイト

    取付けマジックテープカラビナ付き

    トライメイト
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ベビーカーや車のヘッドレスト、スーツケース、自転車のハンドル部分、パイプ家具、パイプヘッド、キッチン回りなどの荷物の吊り下げに最適です。
    用途円柱物の荷物の吊り下げに。材質ナイロン寸法(mm)35×7×115質量(g)7
  • スチールO型カラビナ サンコー(タイタン)

    スチールO型カラビナ

    サンコー(タイタン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    安全環付です。 スチール製のO型カラビナです。 安全環付です。
    用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などにトラスコ品番794-8701材質スチール形状オーバル型全長(mm)108質量(g)159寸法(幅W×高さH)(mm)108×20有効径(Φmm)20破断強度(kN)15.6ロック機能あり
  • ビッグカラビナ160mm ガンメタ TAKAGI(高儀)

    ビッグカラビナ160mm ガンメタ

    TAKAGI(高儀)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    手にやさしいクッショングリップ付き
    用途アイディア次第で使い方いろいろ!ガンメタ許容質量(kg)50以下
  • アルミO型カラビナ サンコー(タイタン)

    アルミO型カラビナ

    サンコー(タイタン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    安全環付です。 アルミ製のO型カラビナです。 安全環付です。
    用途建設現場・工場などの高所作業で、アウトドアスポーツなどでの墜落防止対策に、荷物の吊り上げ、結束などにトラスコ品番794-3911材質アルミ形状オーバル型全長(mm)108質量(g)74寸法(幅W×高さH)(mm)108×19有効径(Φmm)19破断強度(kN)22ロック機能あり
  • S字フック エスビナー#4 (プラスチック) NiteIze

    S字フック エスビナー#4 (プラスチック)

    NiteIze(5件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。ベルトループやワーキングベルトにつけられ、カギやツールを吊るすことが可能です。
    用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。材質強化プラスチック、ステンレススチール質量(g)18耐荷重(kg)11幅×長さ(mm)40×87
  • S字フック エスビナー#6 (プラスチック) NiteIze

    S字フック エスビナー#6 (プラスチック)

    NiteIze
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。耐荷重22kgの中型サイズです。自転車のハンドルやテントの中、ドアノブなど、簡単に脱着できます。
    用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。トラスコ品番479-8872材質強化プラスチック、ステンレススチールBG/ブラック質量(g)41耐荷重(kg)22.7幅×長さ(mm)64×142
  • O型カラビナ オグザン トライアクトロック (欧州バージョン) PETZL

    O型カラビナ オグザン トライアクトロック (欧州バージョン)

    PETZL
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質スチールゴールド質量(g)195ロッキング方式トライアクトロック破断強度(kN)縦軸:38、オープンゲート:15、横軸:16各種認証CE EN 362,NFPA 2500 Technical Use,EAC, UKCA,GB/T 23469-2009 XF 494-2004開口幅(mm)(ゲート)22
  • ディープ ポケット カラビナー NI59323 NiteIze

    ディープ ポケット カラビナー NI59323

    NiteIze
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ポケットに固定して使える初のカラビナ、ディープ ポケット カラビナー。縦長カラビナはポケット等に差込むだけで外れる事がありません。ループの無い服装やバッグ等どこでも身近に簡単に使えます。スプリングゲートで布地にしっかり固定された本体も、鍵を使用する時は簡単に取り出せます。付属の二重リングが鍵を安全に守ります。・25.4mmの深さで布地をしっかり掴んで固定。・内側・外側のポケットや、ベルトループ、バッグなど用途は様々。・スプリングゲート構造で本体が簡単に着脱可能。・二重リング(直径23mm)付属。・高品質のステンレススチールボディ。・安全なステンレスワイヤーゲート
    材質ステンレススチール質量(g)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×70×23開口部(mm)10
  • カラビナ 鉄ダブルストッパー 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)

    カラビナ 鉄ダブルストッパー

    123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
    用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7761材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
  • 親綱用大型フック サンコー(タイタン)

    親綱用大型フック

    サンコー(タイタン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    親綱用大型フックです。 カバーはステンレススチール製です。
    用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他仕様固定式トラスコ品番794-6813材質本体:スチール、カバー:ステンレススチール形状フック全長(mm)213質量(g)390穴径(Φmm)22有効長(mm)50フック口開き(mm)50ロック機能なし
カラビナ・ナスカン