絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(7)
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(408)
  • i-PRO(312)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(155)
  • アクシスコミュニケーションズ(153)
  • 塚本無線(151)
  • SecuSTATION(108)
  • bitstrong(ビットストロング)(89)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(88)
  • Vivotek(68)
  • 東進電機工業(54)
  • Dahua(47)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(41)
  • TP-LINK(39)
  • マスプロ電工(38)
  • エスコ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](27)
  • TOA(26)
形状
形状
BOX型(3)
形状
ドーム型(6)
形状
小型(1)
形状
防水・暗視型(9)
防水・防滴機能
  • あり(45)
  • なし(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換コネクター マザーツール

    変換コネクター

    マザーツール(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • ACアダプター12V1A マザーツール

    ACアダプター12V1A

    マザーツール(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
    仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
  • ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツール

    ワイヤレスカメラ+モニターセット

    マザーツール
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
    仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
  • ACアダプター12V5A マザーツール

    ACアダプター12V5A

    マザーツール(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    DC12V5AのACアダプタ-です。
    仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)タイプスイッチングタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
  • 高解像度ワイヤレスカメラモニターセット マザーツール

    高解像度ワイヤレスカメラモニターセット

    マザーツール(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1セット
    当日出荷
    簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセットです。見通しで最大300mまで送受信可能で、カメラは最大4台まで増設できます。防水規格IP66(カメラ本体のみ)に対応しており、屋外設置も可能です。デジタルズーム機能と長時間録画に対応しています(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)。
    電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売周波数帯域(MHz)2406~2475視野角垂直約45°、水平約85°再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器通信距離(m)(最大)300/見通しイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
  • カメラハウジング用ブラケット マザーツール

    カメラハウジング用ブラケット

    マザーツール(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カメラハウジング壁面取付用ブラケットです。
    材質アルミニウム負荷重(kg)(最大)約5
  • ブラケット用ポール取付金具 マザーツール

    ブラケット用ポール取付金具

    マザーツール
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
    適合(カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N材質アルミニウム質量(g)約1080寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×113×45適合ポール径(Φmm)130まで
  • 防滴型カメラケース マザーツール

    防滴型カメラケース

    マザーツール(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジングです。防滴仕様のワンタッチ開閉タイプです。
    材質アルミニウム・ABS形状防滴型特性防滴
  • 17インチモニター マザーツール

    17インチモニター

    マザーツール
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    17インチTFTカラーモニタ。 HD OUT/VGA/BNCの3系統を接続可能 操作リモコン付 VESA規格75×75mm対応
    付属品専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・リモコン質量(kg)約3使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC12±1最大消費電力(W)約35ピクセルピッチ(mm)0.264(H)×0.264(W)解像度(最大)1280×1024入力端子【映像】3系統 HD OUT/VGA/BNC(CVBS)×2、【オーディオ】HD OUT/ピンジャック(スピーカー内蔵)VESAマウント(mm)75×75対応LCD仕様17インチTFTアスペクト比4:3
  • 伸縮式ストレート型カメラスタンド マザーツール

    伸縮式ストレート型カメラスタンド

    マザーツール(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    コード収納伸縮タイプのカメラスタンドです。
    材質アルミニウム接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ負荷重(kg)(最大)約2
  • 電池BOX DC12V出力用 マザーツール

    電池BOX DC12V出力用

    マザーツール(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
    コード長さ(m)約1
  • 本格派ダミーカメラ マザーツール

    本格派ダミーカメラ

    マザーツール(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯します。 壁面に取り付け可能です。
    付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ電源単3アルカリ電池×2(別売)
  • カメラ映像用同軸ケーブル マザーツール

    カメラ映像用同軸ケーブル

    マザーツール
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ・5C-FB規格の映像同軸ケーブル・両端BNC.Pコネクター付
  • MT-WCM400用増設カメラ マザーツール

    MT-WCM400用増設カメラ

    マザーツール
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    MT-WCM400用の増設カメラ
    付属品カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書形状防水・暗視型消費電力(W)最大約7ケーブル長(m)約0.5 (カメラ本体電源ケーブル)、約1.5 (ACアダプターケーブル)本体質量(g)約310感度【内蔵マイク】-47dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×102レンズ4mm F2.3保護等級IP66(本体のみ)電源(DC-V)12、2A(センタープラス)解像度1920(H) x 1080(V)視野角水平約85°動作温湿度範囲-10 ~ +50℃、15 ~ 85%RH(結露無きこと)保存温湿度範囲-40 ~ +85℃ 10 ~ 90%RH(結露無きこと)LED【赤外線】4基(赤外線照射距離:最長約20m)端子【電源入力】DC12V×1使用場所屋外・屋内RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)3イメージセンサー1/3 インチカラー CMOS
  • ワイヤレスカメラモニター用アンテナ延長ケーブル20m マザーツール

    ワイヤレスカメラモニター用アンテナ延長ケーブル20m

    マザーツール
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
  • ワイヤレスカメラモニター用高利得アンテナセット マザーツール

    ワイヤレスカメラモニター用高利得アンテナセット

    マザーツール(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
  • カメラ用延長ケーブル マザーツール

    カメラ用延長ケーブル

    マザーツール
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    フルハイビジョンカメラの映像も劣化なく伝送可能な3C2V相当の同軸ケーブルを使用。 映像・電源一体型。
    コネクタ形状映像側:両端BNC.Pコネクタ、電源側:Φ2.1-5.5電源コネクタ
  • MT-WCM300用/MT-WCM400用 高利得アンテナ マザーツール

    MT-WCM300用/MT-WCM400用 高利得アンテナ

    マザーツール
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ・標準アンテナと比べ、アンテナ強度を約1.3倍に強化することが可能
    タイプ増設カメラアズワン品番63-3952-76
  • 8メガピクセル高画質BOX型AHDカメラ マザーツール

    8メガピクセル高画質BOX型AHDカメラ

    マザーツール
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    8メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
    形状BOX型電源(V)DC12 200mA(最大)レンズ径(Φmm)2.8~12mm有効画素数1920(H)×1080(V)機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15視野角(水平)約77~21°撮像素子1/3.2インチカラーCMOS 8Megapixel Samsung製ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)ノイズリダクション2DNR&3DNR補正機能(逆光)BLC/HSBLC
  • 本格派ダミーカメラ マザーツール

    本格派ダミーカメラ

    マザーツール(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯。 壁面・天井取付タイプ。
    付属品防犯カメラ設置シール・取付ネジ材質ABS樹脂質量(g)約89電源単4アルカリ電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×52×170電池寿命約2~3ヶ月防水仕様なし
  • 小型カメラスタンド マザーツール

    小型カメラスタンド

    マザーツール(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    小型低価格のカメラスタンドです。
    材質アルミニウム質量(g)約135接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)58×114負荷重(kg)(最大)約1
  • 5メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール

    5メガピクセル防水バレット型AHDカメラ

    マザーツール
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    2.0メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度防水型AHDカメラです。
    形状防水型質量(g)約320電源(V)DC12 400mA(最大)レンズ径(Φmm)3.6有効画素数1920(H)×1080(V)機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15視野角(水平)約88°撮像素子1/2.7インチカラーCMOS 2.0Megapixel OV製ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)ノイズリダクション2DNR&3DNRRoHS指令(10物質対応)対応補正機能(逆光補正)BLC/HSBLC防水保護等級IP66防噴流型(本体のみ)照射距離(m)(赤外線)最長約20(LED36個/850nm)SMART IR
  • カメラ専用電源延長ケーブル マザーツール

    カメラ専用電源延長ケーブル

    マザーツール
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ・カメラとACアダプター(DC12V)間の延長ケーブル
  • フルHD録画対応 SDカードレコーダー搭載 防水型AHDカメラ マザーツール

    フルHD録画対応 SDカードレコーダー搭載 防水型AHDカメラ

    マザーツール
    69,980税込76,978
    1台
    欠品中
    SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。 録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。 2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)
    付属品ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト仕様WDR:D-WDR電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)本体質量(g)約960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×260×170有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT記録媒体SDカード(1~256GB/別売)消費電流(mA)(最大)約700レンズサイズ(mm)2.8~12解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×540視野角水平:約81~23°S/N比48dB以上撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGEノイズリダクション2DNR&3DNR使用場所屋外対応シャッタースピード1/30秒~1/60000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC防水性IP66(本体のみ)最低被写体照度(Lux)0.01(白黒撮影)赤外線投光距離約20(LED36個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ
  • フルハイビジョンドーム型AHDカメラ マザーツール

    フルハイビジョンドーム型AHDカメラ

    マザーツール
    13,980税込15,378
    1台(130g)
    当日出荷
    レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。
    付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー仕様WDR:D-WDR直径(Φmm)89奥行(mm)65電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)本体質量(g)約128有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT消費電流(mA)(最大)約280レンズサイズ(mm)3.6視野角水平:約79°S/N比50dB以上撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGEノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/60秒~1/100000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時)動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
  • フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ マザーツール

    フルハイビジョン高画質小型AHDカメラ

    マザーツール(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。 D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。 2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。 カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。 プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。 ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。 シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。 デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。 ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能 各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。 ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
    付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源)本体質量(g)約130レンズ2.9mm(F2.0)有効画素数1920(H)×1080(V)機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像消費電力(mA)最大約200視野角(水平)約91°S/N比52dB(AGC OFF)同期方式日本語非対応撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)シャッタースピード1/30~1/50000秒補正機能(逆光)BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
  • クリップ式カメラスタンド マザーツール

    クリップ式カメラスタンド

    マザーツール
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    移動設置用クリップタイプのカメラスタンドです。
    材質鉄・アルミニウム質量(g)約100接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×40負荷重(kg)(最大)約1
  • 5メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール

    5メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ

    マザーツール
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    屋外対応でコンパクトボディ。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影が可能。防水規格IP66屋外設置可能。500万画素対応。500万画素、200万画素、50万画素にカメラ解像度の変更が可能
    付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防犯カメラ設置シール仕様【映像信号】AHD / CVI / TVI / CVBSケーブル長(m)約0.5(映像・電源)寸法(Φ×高さH)(mm)約93×76本体質量(g)約280レンズ3.6mm保護等級IP66(本体のみ)有効画素数2560(H) × 1920(V)機能【デイナイト】外部/自動/カラー/白黒電源(DC-V)12±1(センタープラス)視野角水平約80° 垂直約60°動作温湿度範囲-10 ~ 40℃ / 10~90%RHS/N比75dB 以上 (AGC OFF)ホワイトバランス通常 / 高彩度露出補正光源制御 / 逆光補正端子【映像出力】BNC.J×1【電源入力】DC12V×1ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30 ~ 1/10,000 秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流最大約420mA最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影照射距離(m)【赤外線】最長約25ダイナミックレンジWDRイメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS 5Megapixel SONY 製
  • ボードレンズ搭載2メガピクセル小型IPカメラ マザーツール

    ボードレンズ搭載2メガピクセル小型IPカメラ

    マザーツール
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    H.264圧縮規格対応。有効画素2.1メガピクセル。コンパクトサイズ。レンズ2.8mm固定画角約96°。1/4インチネジ対応三脚などへの固定が可能です。機器組み込みなどに使用できる小型IPカメラ。MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
    付属品取扱説明書仕様編×1、取扱説明書設定編×1、専用スタンド×1、スタンド取付用ネジ×2、スタンド固定用ネジ×2仕様同時アクセス数:3ユーザー種別【圧縮方式】H.264形状小型寸法(mm)約37.0(W)×37.0(H)×43.5(D)mm(スタンド、コードは含まず)サイズ【画像】ストリーム:1920x1080/1280x720/800x600/704x480/704x400/640x480/640x360/352x240質量(g)約115使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約2.3未満電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt)ケーブル長(m)約0.3レンズ2.8mm有効画素数約200万画素機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒、画像処理:輝度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/左右反転/上下反転/マスキング解像度1920(H)×1080(V)視野角水平:約96°防塵防水性能なし入力端子外部電源:DC12V入力×1シャッター速度(秒)1/30~1/30000使用場所屋内使用環境湿度(%)10~90RHプロトコルTCP/IP、UDP/IP、RTP、RTSP、RTCP、NTP、HTTP、DHCP、FTP、SMTP、DNS、DDNS、Onvif17.06補正機能補正機能HLC/BLC最低被写体照度(Lux)0.1フレームレート全画像サイズ:30fps対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.8インチ2.13メガピクセルCMOSLANポート:RJ45×110/100BaseT
  • ハードディスクAHDレコーダー マザーツール

    ハードディスクAHDレコーダー

    マザーツール
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
    付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/消費電力(W)最大約24電源DC12V±1V(センタープラス)解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H再生速度2~16倍(高速再生)フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4動作温度(℃)(使用)0~46画質ビットレートインターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP圧縮方法G.711A映像圧縮方式H.265/H.265Xフレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)動作湿度(%RH)(使用)20~80映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safariハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
  • ストレート型カメラスタンド マザーツール

    ストレート型カメラスタンド

    マザーツール(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    コード収納タイプのカメラスタンドです。
    材質アルミニウム質量(g)約260接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×135負荷重(kg)(最大)約2
  • ドーム型ダミーカメラ マザーツール

    ドーム型ダミーカメラ

    マザーツール(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電池にてLEDが点滅する天井取付タイプのドーム型ダミーカメラです。
    付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ材質ABS質量(g)約130電源単3アルカリ電池×3(別売)寸法(直径Φ×高さH)(mm)128×90電池寿命3~6ヶ月
  • 200万画素ワイヤレスカメラ4台モニター1台セット マザーツール

    200万画素ワイヤレスカメラ4台モニター1台セット

    マザーツール
    119,800税込131,780
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水型ワイヤレスカメラ4台、モニター1台セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。映像通信見通し最大300m。デジタルズーム機能搭載。大容量録画可能(外付けHDD最大10TB)。ネットワーク接続でスマホから遠隔視聴が可能付属品カメラ4台、モニター1台、カメラ用アンテナ、モニター用アンテナ、カメラ用ACアダプター、モニター用ACアダプター、カメラ用取付金具、ネジアンカーセット、リモコン、LANケーブル1.5m、取扱説明書質量(g)【カメラ】約310【モニター】約787寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】60×60×102【モニター】261×175×37レンズ4mm F2.3機能録画:スケジュール、動体検知、手動記憶方式SDカード最大256GB、外付けHDD最大10TB解像度モニター画面:1024(H)×600(V)画素数200万画素モニタ表示:1画面/1画面第 3画面小/4画面/画面自動切替RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラ:IP66最低被写体照度(Lux)3照射距離(m)赤外線:最長約20モニターサイズ10.1インチ LCD タッチスクリーン
  • 200万画素ワイヤレスカメラ2台モニター1台セット マザーツール

    200万画素ワイヤレスカメラ2台モニター1台セット

    マザーツール
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水型ワイヤレスカメラ2台、モニター1台セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。映像通信見通し最大300m。デジタルズーム機能搭載。大容量録画可能(外付けHDD最大10TB)。ネットワーク接続でスマホから遠隔視聴が可能付属品カメラ2台、モニター1台、カメラ用アンテナ、モニター用アンテナ、カメラ用ACアダプター、モニター用ACアダプター、カメラ用取付金具、ネジアンカーセット、リモコン、LANケーブル1.5m、取扱説明書質量(g)【カメラ】約310【モニター】約787寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】60×60×102【モニター】261×175×37レンズ4mm F2.3機能録画:スケジュール、動体検知、手動記憶方式SDカード最大256GB、外付けHDD最大10TB解像度モニター画面:1024(H)×600(V)画素数200万画素モニタ表示:1画面/1画面第 3画面小/4画面/画面自動切替RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラ:IP66最低被写体照度(Lux)3照射距離(m)赤外線:最長約20モニターサイズ10.1インチ LCD タッチスクリーン
  • 200万画素ワイヤレスカメラ3台モニター1台セット マザーツール

    200万画素ワイヤレスカメラ3台モニター1台セット

    マザーツール
    94,980税込104,478
    1セット
    3日以内出荷
    200万画素防水型ワイヤレスカメラ3台、モニター1台セット
    用途200万画素フルハイビジョン映像。映像通信見通し最大300m。デジタルズーム機能搭載。大容量録画可能(外付けHDD最大10TB)。ネットワーク接続でスマホから遠隔視聴が可能付属品カメラ3台、モニター1台、カメラ用アンテナ、モニター用アンテナ、カメラ用ACアダプター、モニター用ACアダプター、カメラ用取付金具、ネジアンカーセット、リモコン、LANケーブル1.5m、取扱説明書質量(g)【カメラ】約310【モニター】約787寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】60×60×102【モニター】261×175×37レンズ4mm F2.3機能録画:スケジュール、動体検知、手動記憶方式SDカード最大256GB、外付けHDD最大10TB解像度モニター画面:1024(H)×600(V)画素数200万画素モニタ表示:1画面/1画面第 3画面小/4画面/画面自動切替RoHS指令(10物質対応)対応防水性カメラ:IP66最低被写体照度(Lux)3照射距離(m)赤外線:最長約20モニターサイズ10.1インチ LCD タッチスクリーン
  • 21.5インチTFTモニター マザーツール

    21.5インチTFTモニター

    マザーツール
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    マルチ映像入力に対応(HD/VGA)。音声入力・音声出力に対応(スピーカー内蔵)。VESA 規格:75mm × 75mm。日本語メニュー非対応。画像解像度最大1920×1080に対応
    付属品ACアダプター、HDMIケーブル(ケーブル長:約1.5m)、台座、スタンド、スタンド取付用ネジ(3本)、取扱説明書、L型プラスドライバー(スタンド取付用)、スタンドネジ部用カバー消費電力(W)最大24電源DC12V /2A本体質量(kg)約2,4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約491×284×7(画面サイズ)解像度【入力可能】1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768(※フレームレート60fps~100fpsの機器に対応)【画面】最大1920×1080(※プログレッシブ走査のみ対応)使用温湿度範囲0 ~40℃ / 10~85%RH (結露無き事)LCD仕様21.5 インチTFT(VA型)端子【映像入力】2系統 HDMI/VGA【音声入力】HDMI / ピンジャックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9 / 4:3VESA対応75mmx75mm
  • PoE内蔵4chネットワークビデオレコーダー マザーツール

    PoE内蔵4chネットワークビデオレコーダー

    マザーツール
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    最大4台のIPカメラを8メガピクセル解像度で録画。H.265圧縮規格対応。動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応。簡単DDNS設定。ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
    仕様【ビットレート】CBR(固定ビットレート) / VBR(可変ビットレート)【同時アクセス数】6ユーザー(同メーカーの5MPカメラを使用し、メインストリーム初期設定時の場合)【最大入力帯域幅】約80Mbps【録画データ検索】日時検索 / カメラ検索 / アラーム検索 / 動体検知 / インテリジェンス質量(g)約1330 ※標準2TBHDD搭載時消費電力(W)最大約64電源DC53V/1.226A表示【オンスクリーン】カメラタイトル / 時刻 / 録画 / 動体検知/ アラーム / AIルール【画面】1画面 / 4画面 / サイクル表示 / カスタイマイズ表示(その他2分割表示などカスタマイズ可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×225.5×46.2機能【データバックアップ】USBドライブ:最大64GB、HDD:最大4TB(FAT32フォーマット)解像度16MP/12MB/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P使用温湿度範囲5~40℃ 10~90%RHモード【録画】連続録画/モーション録画/インテリジェンス/アラーム録画端子【ネットワーク】RJ45×1(10/100 Base-T)【映像出力】HDMI:4K/1080P/1280×1024/1280×720、VGA:1920×1080/1280×1024/1280×720【音声入出力】音声入力RCA×1、音声出力RCA×1再生時機能再生 / スロー再生、再生速度:×1、×2、×4、×8、×16、1分、3分、5分、15分、30分、同時再生:最大4台プロトコルHTTP/HTTPS/TCP/IP/UPnP/SNMP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IPFilter/PPPoe/DDNS/FTP/Alarm Server/IP Search/P2P/auto registerRoHS指令(10物質対応)対応接続台数カメラ:4台圧縮方法H.265 / H.264/ MJPEG(サブストリーム)アクセス方式【PC】ブラウザアプリケーション(Microsoft Edge / Google Chorme)、Smart PSSlite【モバイル】モバイルアプリケーション DMSSフレームレート1~30fps※使用するカメラによって異なります。ハードディスクSATA×1(2TB / 4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB /16TB)※標準2TB内蔵シリアルポートUSB2.0×2(前面×1、背面×1) マウスおよびUSBドライブ用
  • 5倍電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水バレット型IPカメラ マザーツール

    5倍電動ズームレンズ搭載5メガピクセル防水バレット型IPカメラ

    マザーツール
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離60m)。防水規格IP66屋外設置可能。Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
    付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)質量(g)約1100電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2Aケーブル長(m)約0.3消費電力最大 約10.4W(DC12V) / 約13.0W(PoE)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×95.0×273.2レンズ2,7mm~13.5mm F1.5保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約500万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS解像度2960(H)×1668(V)視野角水平約113°~36° / 垂直約61°~20°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタムスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/704×480/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.0009照射距離(m)【赤外線】最長約60フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefoxイメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
  • 5メガピクセル防水バレット型IPカメラ マザーツール

    5メガピクセル防水バレット型IPカメラ

    マザーツール
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)。防水規格IP66屋外設置可能。Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
    付属品取扱説明書 / 取付用ネジ・アンカー / LAN端子キャップ仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)質量(g)約470消費電力(W)最大約6電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1Aケーブル長(m)約0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×165.8レンズ2.8mm F1.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約500万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転解像度2960(H)×1668(V)視野角水平約109° / 垂直約59°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュールスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668 / 2880×1620 / 2688×1520 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 /【サブ】704×480/640×480/352×240シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.007照射距離(m)【赤外線】最長約30フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
  • 2メガピクセル防水バレット型IPカメラ マザーツール

    2メガピクセル防水バレット型IPカメラ

    マザーツール
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    H.265圧縮方式対応。有効画素2メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)。防水規格IP66屋外設置可能。Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
    付属品取扱説明書 / 取付用ネジ・アンカー / LAN端子キャップ仕様【同時アクセス数】10ユーザー(総帯域幅48MB)質量(g)約480消費電力(W)最大約4.6電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1Aケーブル長(m)約0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×165.8レンズ2.8mm F1.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約200万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転解像度1920(H)×1080(V)視野角水平約105° / 垂直約57°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュールスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668 / 2880×1620 / 2688×1520 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 /【サブ】704×480/640×480/352×240シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約30フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
防犯カメラ