絞り込み
ブランド
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)
- モノタロウ(2)
- ブロードウォッチ(406)
- アクシスコミュニケーションズ(153)
- 塚本無線(150)
- マザーツール(124)
- SecuSTATION(109)
- bitstrong(ビットストロング)(80)
- マスプロ電工(38)
- TP-LINK(37)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- SWANN(スワン)[防犯用品](27)
- TOA(26)
- WISENET(26)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(23)
- NEXTEC(23)
- 三菱電機(22)
- プラネックスコミュニケーションズ(22)
- キャロットシステムズ(20)
- Vivotek(18)
- 安達商事(18)
- ブランドをもっと見る

ADS-65HI-12N-1-12060E 用電源ケーブル
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥2,898税込¥3,1881台5日以内出荷設置が簡単 過電圧、過電流保護付き質量(kg)0.27規格PSE 適合寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56× 31.5出力電圧(V)DC12(+7%,-3%),最大 5Aコード長さ(cm)DCコード:120設置方式平面設置色(本体)黒使用環境湿度(%)0~90 RH入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)、1.5A動作温度範囲(℃)-10~+55