絞り込み
電流(A)
  • 4.7(1)
  • 5(2)
コード長さ(m)
  • 20
  • 2.5(4)
  • 10(1)
電源(V)
  • 100(3)
消費電力(W)
  • 400~500未満(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(1)
  • 5000(1)
  • 6000(1)
  • 6500(1)
ブランド
  • マキタ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボード用ドライバ HiKOKI(ハイコーキ)ボード用ドライバHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
思い通りに打つ、この軽さ。浮き沈みのないキレイな仕上がり ※クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。操作性向上で疲れにくい ※業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。スイッチを無接点化し耐久性をUP!
消費電力(W)400電源(V)単相100コード長さ(m)20(2芯)質量(kg)0.9モーターブラシレスモーター付属品フック、No.2プラスビット(本体装着)長さ(mm)254幅(mm)60高さ(mm)152電流(A)4.7
ボード用スクリュードライバ マキタボード用スクリュードライバマキタ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
高精度な仕上り&静かな作業を実現! 「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。 【高精度】パッと繋がりサッと切れる。 【無音】クラッチ接続音がない。 【高耐久】接続時の部品衝突がない。 95%がツライチ精度±0.2mm以下。 天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。 業界最軽量1kgボディ。 疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。 前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。
締付け能力(mm)ドライウォール4回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)480コード長さ(m)20カーボンブラシ呼び番号408センターハイト(mm)22全長(mm)272付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック質量(kg)1
ボード用スクリュードライバ マキタボード用スクリュードライバマキタ
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
高精度な仕上り&静かな作業を実現! 「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。 【高精度】パッと繋がりサッと切れる。 【無音】クラッチ接続音がない。 【高耐久】接続時の部品衝突がない。 95%がツライチ精度±0.2mm以下。 天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。 業界最軽量1kgボディ。 疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。 前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。
締付け能力(mm)テクスネジ5/ドライウォール5回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)480コード長さ(m)20カーボンブラシ呼び番号408センターハイト(mm)22全長(mm)272付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック質量(kg)1
スクリュドライバ