絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(62)
- ATEN(592)
- BUFFALO(バッファロー)(1,207)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,480)
- LEPLUS NEXT(775)
- PGA(591)
- RS PRO(931)
- StarTech.com(1,842)
- アイネックス(497)
- エレコム(4,251)
- オーム電機(445)
- サンワサプライ(2,595)
- サンワダイレクト(902)
- ダイヤトレンド(457)
- トリニティ(857)
- メディアカバーマーケット(38,572)
- レイ・アウト(1,360)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(436)
- 光興業(607)
- 明工社(552)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

シリーズ209 エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)NPT1/4
CEJN(セイン)¥27,980税込¥30,7781箱(10個)23日以内出荷グリップ付で作業性が向上したブローガンです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、細かい流量調整が可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。高強度プラスチック製のため、軽量で耐久性に優れています。作業者の負担を軽減し、ブロー時の手の滑りなどを防止。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りに。トラスコ品番710-5868材質本体:POM、TPE、TPE-V全長(mm)167色ブルー使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気、不燃性液体RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口NPT1/4ノズル取付口M14×1
”エア・フルードガン マルチフロー” ストレートノズルタイプ(エア用)
CEJN(セイン)¥39,980税込¥43,9781箱(5個)23日以内出荷強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りなどに。トラスコ品番682-9257材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)274.8最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)69ノズル口径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口G1/2メネジ真鍮ノズル取付口M14×1
シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)Rc1/4
CEJN(セイン)¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。トラスコ品番683-0738材質本体:ポリアセタール(POM)全長(mm)187.5使用流体空気、不燃性液体エアー取付口NPT1/4メネジノズル取付口M14×1
シリーズ208 エア・フルードガン サイレンサー固定式(プラグ無)
CEJN(セイン)¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。仕様OSHA規格準拠(騒音レベル:83dB)トラスコ品番682-9249材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:アルミニウム/プラスチック全長(mm)291色青使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6空気使用量(L/min)370ノズル長(mm)115ノズル口径(Φmm)0.9×10ヵ所エアー取付口Rc1/4
シリーズ208 ディテクトブローガン ステンレス
CEJN(セイン)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。耐食性に優れたステンレス製ノズル付きです。ブローガンの構成部品は全て金属探知機やX線検査システムで検出可能です。ステンレス・スチールAISI 303 (1.4305)バルブは、腐食にも高温にも耐性があり、潤滑油も食品グレードのため食品に接触しても汚染の心配がありません。用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。トラスコ品番677-1229材質本体:プラスチック、チューブ:ステンレス、バルブ:ステンレス全長(mm)254色ブルーグレー使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6空気使用量(L/min)500ノズル長(mm)78使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5取付口エア:Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応ノズルタイプ固定ノズル取付口M14×1
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料