曜日別特売

”エア・フルードガン マルチフロー” ストレートノズルタイプ(エア用)

”エア・フルードガン マルチフロー” ストレートノズルタイプ(エア用) - CEJN(セイン)”エア・フルードガン マルチフロー” ストレートノズルタイプ(エア用) - CEJN(セイン)”エア・フルードガン マルチフロー” ストレートノズルタイプ(エア用) - CEJN(セイン)”エア・フルードガン マルチフロー” ストレートノズルタイプ(エア用) - CEJN(セイン)”エア・フルードガン マルチフロー” ストレートノズルタイプ(エア用) - CEJN(セイン)

強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。
レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。

用途
エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切りなどに。
トラスコ品番
682-9257
材質
本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)
274.8
最高使用圧力(MPa)
1.6
ノズル長(mm)
69
ノズル口径(Φmm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアー取付口
G1/2メネジ真鍮
ノズル取付口
M14×1
内容量
1箱(5個)
注意
※エア取付口側からコンタミが混入しないようにして下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8256368111-210-0155
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする