絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(2)
  • Dell Technologies(79)
  • NEC(75)
  • ASUS(エイスース)(48)
  • エレコム(32)
  • Dynabook(30)
  • サンワサプライ(27)
  • ATEN(24)
  • StarTech.com(21)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(20)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(19)
  • 富士通(16)
  • サンワダイレクト(16)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • VAIO(13)
  • MCO(13)
  • QNAP(11)
  • トランセンド(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「usb 1gb」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 32GB BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 32GBBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネイルボトルをモチーフにしたノックスライドタイプ。キャップレスなのでキャップの紛失の心配ありません。ストラップホール対応
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量32GB
オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー 16GB BUFFALO(バッファロー)オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー 16GBBUFFALO(バッファロー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
ノックスライド&オートリターン機構で片手でらくらくコネクタ出し入れが出来る。大きなリング状ストラップホールで用途が広がる。「SecureLock Mobile 2」対応でデータの暗号化が可能
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量16GB
USB3.2(Gen1) 抗ウイルス・抗菌USBメモリー ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1) 抗ウイルス・抗菌USBメモリー ブラックBUFFALO(バッファロー)
4,098税込4,508
1台
翌日出荷
抗ウイルス・抗菌対応 小型・軽量 AES256+パターン認証採用 USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 デバイス制御
付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)ブラック電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプキャップ式本体質量(g)約10対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)最大消費電力(W)2.5動作温度0~40℃保証期間1年コネクタUSB Type-A動作湿度(%)20~80(結露なきこと)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55 ※本体のみ(突起部除く)
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック 8GB BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック 8GBBUFFALO(バッファロー)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
付属品取扱説明書質量(g)約10外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%(DC 5V)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデルBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から8日以内出荷
持ち運びに最適なシンプルデザイン 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 大容量データも快適に扱える高速転送 対応ソフトウェア
付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 64GB BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 64GBBUFFALO(バッファロー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
ネイルボトルをモチーフにしたノックスライドタイプ。キャップレスなのでキャップの紛失の心配ありません。ストラップホール対応
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量64GB
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャン BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルススキャンBUFFALO(バッファロー)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から8日以内出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品取扱説明書質量(g)約10電源USBバスパワーキャップタイプキャップレス最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 32GB BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 32GBBUFFALO(バッファロー)
3,500税込3,850
1台
欠品中
写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップType-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能厚めのスマホケースをつけたままでもスマートフォンに挿せる独自設計Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単
付属品取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)質量(g)約9消費電力(W)最大2.5電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-A、USB Type-CインターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%端子数2RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 16GB BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)ノックスライドUSBメモリー 16GBBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌日出荷
ネイルボトルをモチーフにしたノックスライドタイプ。キャップレスなのでキャップの紛失の心配ありません。ストラップホール対応
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)メモリー容量16GB
無線LAN親機 WiFiルーター 11be/ax/ac/n/a/g/b 11529+5764+688Mbps WiFi 7/Ipv6対応 ネット脅威ブロッカー2プレミアム搭載 グラファイトブラック BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 WiFiルーター 11be/ax/ac/n/a/g/b 11529+5764+688Mbps WiFi 7/Ipv6対応 ネット脅威ブロッカー2プレミアム搭載 グラファイトブラックBUFFALO(バッファロー)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
1 Wi-Fi 7 対応 フラッグシップトライバンドモデル →MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及び Wi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与2 MLO効果最大化・送受信感度向上のための6GHz/5GHz 4x4 アンテナ採用 外付け「トリプルバンドダイポールアンテナ」3 INTERNETポート/LANポートともに最大10Gbps対応 (LANポートは1ポートのみ最大10Gbps対応、残り3ポートは最大1Gbps対応)4 Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(後日R4認証取得予定)5 家庭内のネットワークを脅威から守る 「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)6 AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる 「初期設定機能」実装
仕様●(USBインターフェース インターフェース)USB 3.2 (Gen1)●(USBインターフェース 端子形状)USB Type-A×1※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。)●(有線LANインターフェース WAN側IP取得方法)手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。●(有線LANインターフェース その他機能)回線自動判別切替機能●(有線LANインターフェース セキュリティー)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●(有線LANインターフェース 伝送速度)LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)●INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。●(有線LANインターフェース 端子形状)RJ-45型 8極●(無線LANインターフェース アクセスモード)インフラストラクチャーモード、中継機能●(無線LANインターフェース アンテナ)外部アンテナ:6GHz:4本、5GHz:4本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本)●(無線LANインターフェース セキュリティー)WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)●(無線LANインターフェース 伝送方式)CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO●(無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル))6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)●(無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度))6GHz:IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4x4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、5GHz:IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a: 54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書適合VCCI Class B質量(g)約1700※本体のみ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35.5(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%保証期間1年間伝送方法IEEE 802.11be/ax/ac/n/a/g/b周波数(GHz)2.4/5/6伝送速度10Gbps
USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 64GB ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 64GB ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,798税込4,178
1台
翌日出荷
写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップType-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能厚めのスマホケースをつけたままでもスマートフォンに挿せる独自設計Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単
付属品取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)質量(g)約9消費電力(W)最大2.5電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-A、USB Type-C外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.2×11.2×68.9インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:20~80%端子数2RoHS指令(10物質対応)対応
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェックBUFFALO(バッファロー)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷から8日以内出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品取扱説明書質量(g)約10外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%(DC 5V)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A
USB3.2(Gen1) 抗ウイルス・抗菌USBメモリー 32GB ホワイト BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1) 抗ウイルス・抗菌USBメモリー 32GB ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
欠品中
抗ウイルス・抗菌対応 小型・軽量 AES256+パターン認証採用 USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 デバイス制御
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0キャップタイプキャップ式ホワイト対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)電源バスパワー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55 ※本体のみ(突起部除く)本体質量(g)約10保証期間1年付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)端子数1定格電圧(V)5.0±5%最大消費電力(W)2.5コネクタUSB Type-Aメモリー容量32GB動作湿度(%)20~80(結露なきこと)動作温度0~40℃
USB3.2(Gen1) 抗ウイルス・抗菌USBメモリー 128GB ホワイト BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1) 抗ウイルス・抗菌USBメモリー 128GB ホワイトBUFFALO(バッファロー)
4,098税込4,508
1台
当日出荷
抗ウイルス・抗菌対応 小型・軽量 AES256+パターン認証採用 USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 デバイス制御
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0キャップタイプキャップ式ホワイト対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)電源バスパワー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55 ※本体のみ(突起部除く)本体質量(g)約10保証期間1年付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)端子数1定格電圧(V)5.0±5%最大消費電力(W)2.5コネクタUSB Type-Aメモリー容量128GB動作湿度(%)20~80(結露なきこと)動作温度0~40℃
USB3.1 Gen1変換ケーブル(Aメス to C) BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen1変換ケーブル(Aメス to C)BUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用既存の周辺機器を接続できる変換ケーブルUSB Type-Aメス to Type-Cケーブルデータ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
質量(g)約18ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.2転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-メス
ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー BUFFALO(バッファロー)ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャーBUFFALO(バッファロー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
【特集】「ビデオ救出大作戦」 思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める デジタル化したデータをテレビで見る 「モニターモード」搭載 取り付け・インストールが簡単 充実の「キャプチャー機能」 自在に楽しめる多彩な「編集」 DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成
付属品AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」)質量(g)約15対応機種パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上メモリー:512MB以上ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポートサウンド:48KHzステレオ再生およびDirect SoundCD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×79×14使用電源USBバスパワー駆動最大消費電力(W)1インターフェースUSB2.0動作環境温度:0~40℃湿度:20~85%動作電圧5V外部入力RCAピンジャック×1ミニDIN4ピン×1RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤)音声圧縮形式MPEG1 レイヤー3、AAC、WMAアズワン品番64-3780-34
無線LAN親機 11be/ax/ac/n/a/g/b 11529+5764+688Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 11be/ax/ac/n/a/g/b 11529+5764+688MbpsBUFFALO(バッファロー)
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
1)Wi-Fi 7 対応 フラッグシップトライバンドモデル →MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及び Wi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与 2) MLO効果最大化・送受信感度向上のための6GHz/5GHz 4x4 アンテナ採用 、外付「トリプルバンドダイポールアンテナ」 3)INTERNETポート/LANポートともに最大10Gbps対応(LANポートは1ポートのみ最大10Gbps対応、残り3ポートは最大1Gbps対応)
仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書グラファイトブラック質量(g)約1700(本体のみ)外形寸法(mm)300×195×75(幅×高さ×奥行)※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)電源(V)AC100 50/60Hz端子形状USBインターフェース:USB Type-A×1、有線LANインターフェース:RJ-45型 8極準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)/5GHz:IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4×4)、IEEE 802.11a: 54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps最大消費電力(W)35.5インターフェースUSBインターフェース:USB 3.2 (Gen1)周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85%アンテナ(無線LANインターフェース)外部アンテナ 6GHz:4本、5GHz:4本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本)セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO伝送速度LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)・INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)
USB3.1 Gen1ケーブル(A to C) BUFFALO(バッファロー)USB3.1 Gen1ケーブル(A to C)BUFFALO(バッファロー)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用USB Type-A to Type-Cケーブルデータ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.2転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-オス
TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNAS BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNASBUFFALO(バッファロー)
399,800税込439,780
1本
8日以内出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「CopyonWrite」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「IntelクアッドコアCPU2.1GHz」搭載・大容量/高信頼「8GBECCメモリ」搭載
インターフェースLAN端子(10GBASE-T)背面×1・LAN端子(1000BASE-T)背面×2、USB3.2(Gen1)端子前面×1・背面×2、【LAN端子】準拠規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、【USB端子】準拠規格:USB 3.2(Gen 1)RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約9.3方式ソフトウェアRAID外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×260×230保証期間3年間(本体およびハードディスク)ドライブサイズ【対応】 3.5inchドライブ数6ベイ数6
リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ LS720DNシリーズ BUFFALO(バッファロー)リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ LS720DNシリーズBUFFALO(バッファロー)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止
リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ BUFFALO(バッファロー)リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイBUFFALO(バッファロー)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウンバッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応
本体質量(kg)約2.3インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)、【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用・パソコンを直接つなぐことはできません※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します搭載OSLinuxグリーン購入法適合ベイ数2RAID機能RAID1/RAID0/通常モード※出荷時はRAID1に設定されています
USB3.2(Gen1) Type-C - A対応USBメモリ 64GB グレー BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1) Type-C - A対応USBメモリ 64GB グレーBUFFALO(バッファロー)
7,198税込7,918
1台
翌日出荷
Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単Type-Cで端子の向きを気にせず接続できるAndroidアプリ(File Manager)にも対応し、対応コネクタのスマホ/タブレットで使える
WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 4TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 4TBBUFFALO(バッファロー)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:デスクトップ●搭載OS:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●搭載済ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット搭載済数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ホットスワップ:対応●SSD対応:なし●RAID対応:ハードウェアRAID●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAIDコントローラー数:1個●CPU:Intel Atom C3338●メモリー容量:8GB●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(H):215mm●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):230mm●本体重量:7500g●リダンダント電源:なし●消費電力(稼働時):85W●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00145●グリーン購入法:適合●VCCI:対応●RoHS指令:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合
TeraStation TS5810DNシリーズ 10GbE標準搭載 8ドライブNAS BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5810DNシリーズ 10GbE標準搭載 8ドライブNASBUFFALO(バッファロー)
559,800税込615,780
1台
翌々日出荷
大容量でファイルサーバーの集約に最適、多台数アクセス時も安定稼働長時間稼働と継続運用を支える、高信頼設計トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護機能IT部門に最適な管理機能豊富なセキュリティー機能ウイルスチェック機能拡張パックに安心豊富な保守メニュー、最大7年までの保守に対応バッファロー正規 データ復旧サービス対象製品
消費電力(W)150(稼働時)本体質量(g)12500インターフェースSerial ATA III、USB 3.0メモリー容量4GB搭載OSLinuxグリーン購入法適合RAID機能RAID6、RAID5、RAID10、RAID1、RAID0
Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Edition搭載 4ベイラックマウントNAS 12TB BUFFALO(バッファロー)Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Edition搭載 4ベイラックマウントNAS 12TBBUFFALO(バッファロー)
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2019 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●本体サイズ(D):430mm●本体サイズ(W):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●リダンダント電源:なし●USB仕様:準拠規格:USB 3.2(Gen 1)、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、USBリカバリメディア、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●エネルギー消費効率:0.0035●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(H):45mm●CPU:Intel Atom C3338●SSD対応:なし●筐体タイプ:ラックマウント●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●対応クライアントOS:Windows 10 (64/32)/7 (64/32)/8.1 (64/32)、Windows Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019、macOS 10.12/10.13/10.14/10.15●3.5インチスロット最大搭載数:4台●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●VCCI:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●ホットスワップ:対応消費電力(W)稼働時100本体質量(g)9000インターフェースSerial ATA II搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Standardグリーン購入法適合容量(TB)12容量(GB)8ベイ数4RAID機能RAID6
オンサイト保守5年間・データ復旧年1回無償 テラステーション BUFFALO(バッファロー)オンサイト保守5年間・データ復旧年1回無償 テラステーションBUFFALO(バッファロー)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
NAS本体と5年間のオンサイト保守・データ復旧年1回無償パックのセットモデルストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模・SOHO向けNAS 障害発生時にはサービスマンが現場へ駆けつけ対応に加え、物理/論理障害問わず年1回の無償データ復旧で充実のサポート 2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善TeraStation間でのバックアップ高速化ファームウェア二重化構造で迅速な復旧を実現リモート管理サービス”キキNavi”に対応
付属品LANケーブル(カテゴリー5e、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、取扱説明書(保守パック)、取扱説明書(データ復旧)、保証書、型番シール(3枚)規格VCCI Class A消費電力(W)最大:85電源AC100V 50/60HzメモリーDDR3 1GB動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%保証期間3年間(本体およびハードディスク)ファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基搭載OSLinuxベース独自グリーン購入法適合

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器