パソコン/周辺機器 :「変換 ネジ 1 4 1 2」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本性能はそのままに省スペース設計を追求したシリーズ最小モデル。シリーズ名:Gシリーズ(ウルトラスモール型)
仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代、電波障害対策:VCCI Class B 付属品USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル 質量(kg)約0.9 容量VRAM:メインメモリと共有 消費電力(W)約6.8 出力外部ディスプレイあり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1 電源電源/周波数:ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz、入力コンセント:平行2Pアース付(2P変換プラグ添付) 対応OSWindows 11 Pro 64bit 定格電流(A)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×164.5×146.5(縦置時)、67.7×164.5×155.2(縦置用フット装着時)、横置可 最大消費電力(W)ACアダプタ込み:約102(本体のみ約90) インターフェースマイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1) 解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色 使用温湿度範囲温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) 使用CPUCore i5-13400T(クロック周波数:Pコア:最大4.40GHz、Eコア:最大3.00GHz、コア数/スレッド数:10コア(Pコア:6、Eコア:4)/16スレッド、ハイパー・スレッディング・テクノロジ:〇、キャッシュメモリ(CPU内蔵):20MB) スロット拡張メモリ:2(空き:1) 記憶容量(GB)32(最大)/8(標準) チップセットインテル B660 オーディオ機能チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 無線通信方式Bluetooth V5.3準拠 タッチパネル方式非搭載 容量(GB)ストレージ:256 ストレージ暗号化SSD 内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 730(CPUに内蔵) 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応) LANRJ45×1
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

仕様●PCI-Expressスロット:なし●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約6.8W●PCリサイクル:対応(有償)●エネルギー消費効率:15区分35.8kWh/年(A)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●メモリスロット(空/全):0/2●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル●CPU詳細:Core i5-13400T(クロック周波数 Pコア:最大4.40GHz)●VCCI:対応 ClassB●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)●VRAM容量:メインメモリと共有●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●ディスプレイ詳細:なし●ストレージタイプ:暗号化SSD●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●本体サイズ(H×W×D):36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、67.7(W)×164.5(D)×155.2(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●最大消費電力:90W●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク 電源ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz 本体質量(g)約900 メモリー容量16GB 解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit チップセットインテル B660 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応) オフィスソフトなし
1台
134,800 税込148,280
8日以内出荷

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●最大消費電力:90W●標準消費電力:約6.8W●PCグリーンラベル:適合●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●ストレージタイプ:暗号化SSD●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●メインメモリ(最大):32GB●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●本体サイズ(H×W×D):36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、67.7(W)×164.5(D)×155.2(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル●VCCI:対応 ClassB●メモリカードスロット:なし●VRAM容量:メインメモリと共有●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●プロセッサーテクノロジー:第13世代●CPU詳細:Core i5-13400T(クロック周波数 Pコア:最大4.40GHz)●メインメモリ(標準):16GB●PCI-Expressスロット:なし●エネルギー消費効率:15区分35.8kWh/年(A)●メモリスロット(空/全):0/2●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)●PCリサイクル:対応(有償)●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク 電源ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz 本体質量(g)約900 メモリー容量16GB 解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit チップセットインテル B660 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●メインメモリ(標準):8GB●タッチパネル:非搭載●エネルギー消費効率:15区分35.8kWh/年(A)●J-Moss:対応●標準消費電力:約6.8W●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●PCI-Expressスロット:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●メモリスロット(空/全):1/2●最大消費電力:90W●ディスプレイ詳細:なし●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●VCCI:対応 ClassB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●PCリサイクル:対応(有償)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル●ストレージタイプ:暗号化SSD●PCグリーンラベル:適合●メモリカードスロット:なし●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●CPU詳細:Core i5-13400T(クロック周波数 Pコア:最大4.40GHz)●VRAM容量:メインメモリと共有●メインメモリ(最大):32GB●本体サイズ(H×W×D):36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、67.7(W)×164.5(D)×155.2(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●その他スペック:標準保証:1年間引取修理 電源ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz 本体質量(g)約900 メモリー容量8GB 解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit チップセットインテル B660 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応) オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●VRAM容量:メインメモリと共有●最大消費電力:90W●標準消費電力:約6.8W●ディスプレイ詳細:なし●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル●VCCI:対応 ClassB●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:256GB●PCリサイクル:対応(有償)●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●エネルギー消費効率:15区分35.8kWh/年(A)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●PCグリーンラベル:適合●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●PCI-Expressスロット:なし●ストレージタイプ:暗号化SSD●本体サイズ(H×W×D):36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、67.7(W)×164.5(D)×155.2(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●タッチパネル:非搭載●J-Moss:対応●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●CPU詳細:Core i5-13400T(クロック周波数 Pコア:最大4.40GHz)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●メインメモリ(最大):32GB 電源ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz 本体質量(g)約900 メモリー容量16GB 解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit チップセットインテル B660 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応) オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
1台
154,800 税込170,280
8日以内出荷

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル●メモリカードスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、67.7(W)×164.5(D)×155.2(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●PCグリーンラベル:適合●標準消費電力:約6.8W●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)●最大消費電力:90W●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●CPU詳細:Core i5-13400T(クロック周波数 Pコア:最大4.40GHz)●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1●ストレージ容量:256GB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージタイプ:暗号化SSD●エネルギー消費効率:15区分35.8kWh/年(A)●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●メインメモリ(最大):32GB●VCCI:対応 ClassB●メインメモリ(標準):8GB●VRAM容量:メインメモリと共有●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応(有償) 電源ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz 本体質量(g)約900 メモリー容量8GB 解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit チップセットインテル B660 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
1台
154,800 税込170,280
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります