無線LAN・ネットワーク機器 (3) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: ダイヤトレンドすべて解除
産業用イーサネットスイッチング 10Base-T/100Base-TXタイプ QoS機能搭載 ダイヤトレンド 当日出荷
耐環境性、耐久性に優れた10Base-T/100Base-TXタイプの産業用イーサネットスイッチングハブです。QoS機能を搭載しているため、ネットワークが高負荷な状態でも上位側で設定された優先度に従い優先制御を行います。また、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINETのQoSにも対応しています。
仕様 QoS:IEEE802.1p、Diffserv(DSCP)、EtherNet/IP、CC-Link IE Field Basic、PROFINET 材質 スチール 電源(V) DC12~36(冗長電源) (逆極性保護)(過負荷保護) 接続方式 100Mbps 電源供給方式 ACアダプター マグネット なし インターフェイス 10Base-T/100Base-TX ネットワークタイプ IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~70
産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き ダイヤトレンド 3日以内出荷
耐環境性、耐候性に優れたギガビットタイプのスイッチングハブ。
SFPポートにSFPモジュールを挿入することで、光信号に変換され
光対応光ファイバーケーブルで接続可能。
ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
接続方式 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X ポート数 SFP:2ポート ネットワークタイプ IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x 電源(V) DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) 材質(ケース) IP40 スチール 動作温度(℃) -25~70 材質 メタル 機能 管理機能なし RoHS指令(10物質対応) 対応
産業用PoEインジェクター マルチギガビットタイプ ダイヤトレンド 翌々日出荷
最大90W給電対応のPoE++インジェクター5Gbps対応のマルチギガ通信ポート搭載DC12~52Vの広範な電源入力に対応昇圧回路内蔵で車載バッテリーにも安定動作-40~75℃の過酷な環境でも安定動作静音ファンレス設計
仕様 サージ保護:DC2000V 寸法(mm) 38.6×103.5×81.5 取付方式 DINレール取り付け、壁掛け取り付け 電源(V) DC12~52(冗長電源) ポート数 【PoE給電】1ポート、RJ-45×2ポート 適合規格 CE/FCC(クラスA)、LVD (EN62368-1)、EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-8、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32 本体質量(g) 313(DINレール取り付けマウントを含む) 材質(ケース) IP30アルミニウム 保存温度(℃) -40~85 インターフェース 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T 適合ケーブル UTP/STPケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) 2.5Gbpsを超える通信速度でご使用になる場合は、CAT6以上のLANケーブルが必要 LED P1 P2 PoE 電源供給 【PoE】90W 動作温度(℃) -40~75 保存湿度(%) 5~95RH、結露なきこと ネットワークタイプ IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt RoHS指令(10物質対応) 対応 動作湿度(%RH) 5~95、結露なきこと 給電方式 【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A(1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8) MTBF(時間) 566058 ESD保護 DC6000V
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
延長コード ELPA 税込 ¥ 1,538 ¥ 1,398 バスケットへ
スピーカーマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン) 税込 ¥ 10,558 ¥ 9,598 バスケットへ