PCアクセサリー (124) PC周辺機器 (83) 液晶モニター・液晶ディスプレイ (40) 記録メディア・メモリー (3) 外付けドライブ・ストレージ (24) 無線LAN・ネットワーク機器 (12) スマホ/タブレット関連アクセサリ (28) PCパーツ (101) PCソフト (9) パソコン・タブレットPC・スマートフォン (62) ブランド: レノボ・ジャパン(Lenovo)すべて解除
Lenovo 14.0インチ(16:10スクリーン用)プライバシーフィルター レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
マイクロルーバー技術によりディスプレイ正面以外からの視線を遮り、左右からの「のぞき見」を防止し、ログイン認証情報や給与情報などの機密データを秘匿できます。
仕様 光沢あり面と光沢なし面のリバーシブル可能、COMPLY方式のアタッチメントもしくはスライドマウントを利用可能 付属品 プライバシーフィルター本体、COMPLYアタッチメントおよびスライドマウント、取扱説明書、液晶画面クリーニングクロス 厚さ(mm) 0.29 透過率(%) 67 表面硬度 3H 視認角度(°) 正面60 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 188.50×301.60× 0.29 対応インチサイズ 14.0 のぞき見防止 ○ ブルーライトカット 0.35
ThinkPad ユニバーサル USB Type-C ドック レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
本製品は、ThinkPadだけではなく、USB Type-Cポートを搭載している他社製PCも接続可能なユニバーサル ドッキングステーションソリューションです。(※1)
USB Type-Cケーブル1本でPC本体と接続し、外部モニターや有線LAN、USB周辺機器などの拡張と同時に、接続しているPCへ最大100W(※2)を安定して給電することが可能です。DisplayPort1.4及びHDMI2.0を搭載、最大解像度4K@60Hzをサポートし、外付けモニターを最大3画面同時に表示することが出来ます。(※3)
また、Lenovo Dock Managerソフトウェアをご利用頂くことで、IT管理者が遠隔でドックの製品番号、製品名称、LANカードのMACアドレス、シリアルナンバー、ファームウェアのバージョン、ファームウェアの導入成否のログ、接続されているUSB機器のデバイスタイプ、VID/PID情報、接続されているモニタータイプ(ブランド、モデル等)や解像度などの情報を入手することが可能です。(※4)
本製品は、サポート対象のThinkPadに対して、PXE Boot やスリープモード(S3)、ハイバーネーションモード(S4)、電源オフ(S5)からのWake-ON LAN 起動やMACアドレスパススルーなど(※5)をサポートします。
(※1)メーカーより発売させて頂いているUSB Type-C およびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C AltモードもしくはThunderboltのプロトコル様式をサポートしているノートパソコンをサポートします。
(※2)別売の135W ACアダプター(P/N 4X20E50561)をご利用頂く必要があります。
(※3)サポート対象の本体と合わせてご利用いただく場合、本製品のパフォーマンスはご利用の本体のパフォーマンスに依存します。
(※4)ご利用の際はDock Managerのソフトウェアおよびユーザガイドをご確認頂き設定頂く必要があります(詳細はこちら(英語) )
(※5)PXEブートやWOL、MACアドレスのパススルーをサポートするThinkPadのみ対象です。他社製PCには対応しません。
仕様 接続しているPCへ最大100W給電、外付けモニター最大3画面表示 付属品 1メートル USB Type-Cケーブル、 90W ACアダプターおよび電源コード、マニュアル類 色 ブラック 出力(W) 65(90W ACアダプター接続時)、100(135W ACアダプター(別売4X20E50561)接続時) ポート数 DisplayPort 1.4×2、 HDMI 2.0×1、USB-A3.1 Gen2(10Gbps)×3、USB-A2.0×2、USB Type-C(10Gbps、 5V/3Aデータのみ)×1、RJ45×1、3.5mm コンボジャック×1 ケーブル長(m) 1 本体質量(g) 340 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 7 対応機種 USB Type-C ポート経由で業界標準で採用されている USB Type-C Alt モードもしくは Thunderbolt のプロトコル様式をサポートしているノートパソコン 動作環境 温度:0℃ ~ 35℃、湿度:20% ~ 95%(結露なし) 保証期間 3年 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 171× 80× 30.75 セキュリティ機能 Kensington ロックスロット×2
Lenovo USB エッセンシャルマウス レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
Lenovo USB エッセンシャルマウスは、フルサイズUSB接続マウスです。オプティカルセンサーが搭載され、解像度1600dpiをサポートし、抜群の正確さと精密な操作性を提供します。
付属品 マニュアル類 色 ブラック 質量(g) 70 ケーブル長(m) 1.8 対応OS Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 10 接続方式 有線 分解能(dpi) 1600 対応機種 USBポート搭載のパソコン 保証期間 1年保証 ボタン数 3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック) インターフェイス USB 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 111.30×62.3×33.77 ホイール数 スクロール・ホイール (上下) 読取方式 光学センサー
HDMI to VGA モニターアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
本製品をご利用いただくことで、 ご利用のデバイスに搭載されている対象ポートとThinkPadを簡単に 接続することができます。 長さは 20cmに なります。
より良い音質と画質の再現性
使いやすさと性能
ケーブル長(cm) 20 色 黒 質量(g) 31 奥行(mm) 200 ケーブル長(m) 0.2 保証期間 3年 アダプター型式 アクティブ オス形状 HDMI - VGA メス形状 VGA 変換タイプ オス - オス HDCP対応 非対応 HDR対応 非対応
Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブルACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブルACアダプターは、サポート対象システムでご利用いただける、重量わずか92g(ケーブルを除く)の超小型設計ACアダプターです。鞄やキャリングケースなどへの収納性にも優れ、オフィスやご自宅での使用はもとより出張など外出先への携帯にも適しています。同梱のUSB Type-Cケーブル(1.8m)は取り外しが可能です。
Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
仕様 シザーリフトキーおよびリチウムイオンポリマーバッテリー採用、独立した電卓アプリ起動、Tab、イコール、クリアボタンを搭載、Lenovo Unified Pairing Receiverに対応、約2時間の充電で約3か月使用可能 セット内容 Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド本体、1m USB Type-A-USB Type-C、マニュアル類 質量(g) 109 ケーブル長(m) 約1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 13.5×85×132.8 対応OS Windows 10, Windows 11 接続方式 無線 対応機種 2.4G ワイヤレス対応およびUSB Type-Aポート搭載のサポート対象モデル キー配列 21キー搭載 充電時間 約2時間 保証期間 1年 キーストローク(mm) 1.8 連続動作時間 約3か月 キーピッチ(mm) 16.05
Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン(ブラック) レノボ・ジャパン(Lenovo) 欠品中
仕様 Microsoft Teams認証取得、ノイズキャンセリング機能搭載、プラグアンドプレーサポート、防滴加工 付属品 USB Type-C(オス)-USB Type-A アダプター(メス)、収納ポーチ、マニュアル類/保証書 色 ブラック 寸法(Φ×高さH)(mm) 90×49(本体) 本体質量(g) 265 消費電力 5V/1A 対応機種 USB Type-CもしくはUSB Type-A搭載のサポート対象システム 機能 Double Talk:対応、マイク数:2、マイク指向性:全方向 インピーダンス 4 Ohm コントロール ミュートボタン、通話応答/終了ボタン、Teamsボタン、音量調節リング 周波数範囲 140Hz~20KHz 音圧レベル(dB) 100 スピーカー 3W ケーブル長(mm) 790 インターフェイス USB Type-C/USB Type-A ドライバーユニット(Φmm) 40 SNR値 64dB ノイズキャンセリング (マイク)AEC/AGC搭載
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語 レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウスは、シンプルで信頼性の高いUSBポート接続で、飲料などの液体を使った防滴機能を対応しています。
キーボードは静かで快適にタイピングができ、数字入力パッドも装備しています。フルサイズのマウスは人間工学により設計され、一日中快適にご利用頂けます。
仕様 チルト角度調整可能 セット内容 Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語、マニュアル類 質量(g) キーボード: 570、マウス: 69 ケーブル長(m) 1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) キーボード:20.20×146.4×424(本体)、マウス:33.7×62.3×111.3(本体) 対応OS Windows 7, Windows 10, Windows 11 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000 対応機種 USB Aポートを使用してサポートされているPC キー配列 109キー(日本語配列) 保証期間 1年 キーストローク(mm) 2.5+/-0.4 ボタン数 3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック) キーピッチ(mm) 19.05(横方向)、19.05(縦方向) インターフェイス USB Type-A ホイール数 スクロール・ホイール (上下) 読取方式 光学センサー
ThinkVision M14d レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
付属品 マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.0m)、スリーブケース ポート数 USB Type-C:USB 3.2 Gen1 x1 (Upstream USB2.0 データ転送/外部電源供給/DisplayPort入力機能対応)、USB 3.2 Gen1 x1 (Downstream USB2.0 データ転送/外部電源供給) 消費電力(W) 最大:7.5、標準:6 本体質量(g) 約 600 表面処理 非光沢 本体質量(kg) 0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約314.4×106.4×216.5~227.5 角度調整範囲 チルト(傾斜屈曲):前 0 後 90、スイベル(回転):なし、回転機能:なし コントラスト比 1500:1 解像度 2240×1400ドット 動作環境 温度:0~40℃、相対湿度:30~80% (但し結露無き事) 保証期間 3年間 視野角 178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂直 応答速度 8ms 入力端子 USB Type-C×2 スピーカー なし 色(本体) ブラック 電源供給方式 セルフパワー 高さ調節 可 高さ調整範囲(mm) 11 アスペクト比 16:10 モニターサイズ 14型ワイド パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 375 角度調節 可
Lenovo Tab K11 Gen2 レノボ・ジャパン(Lenovo) 7日以内出荷
ビジネスに最適な11型AI搭載タブレット鮮やかなディスプレイとクアッドスピーカーで、圧倒的なオーディオビジュアル体験を実現MediaTekプロセッサーがスピードと効率性の向上を実現
その他 マイクロフォン×1 付属品 マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピン ディスプレイ 11 型ワイドパネル (2560×1600 ドット) 保証期間 1 年間 スピーカー スピーカー×4 OS 【初期導入済】Android 15 プロセッサー MediaTek Dimensity 6300 プロセッサー 動作周波数(GHz) 最大2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB 2.0 Type-C ポート ポート 【オーディオ関連】マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック Bluetooth Bluetooth v5.2 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac コア数 8 対応タッチパネル方式 マルチタッチ(10 点) カードスロット 【SIMカード】スロットなし【microSD】メディアカードリーダー(最大 2TB まで対応可能)
ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパック レノボ・ジャパン(Lenovo) 4日以内出荷
仕様 パソコン専用収納区画、背面にローラーケースなどのハンドル部分を通すベルトあり 材質 表面:14%再生プラスチック(RPET)、86%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル素材 色 ブラック 本体質量(g) 530 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 465×110×290 対応インチサイズ 16インチ以下
Lenovo プロフェッショナル Bluetooth 充電式マウス レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌日出荷
色 ストームグレー 電源 リチウムイオンポリマーバッテリー (充電式) 接続方式 ワイヤレス 分解能(dpi) 2400、1600、800 ボタン数 6 ホイール数 1 無線通信方式 Bluetooth 5.1 読取方式 ブルーLEDオプティカルセンサー
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスは、小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。
解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用頂けます。また、接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式になり、USBマイクロ レシーバーをPCに接続することにより簡単にペアリングすることができます。
付属品 USBレシーバー、・単3乾電池(1個)同梱、マニュアル類 色 ブラック 質量(g) 60(バッテリーを除く) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200 対応機種 USBポート搭載のPC 使用電池 単3電池×1個 保証期間 1年保証 ボタン数 3ボタンマウス(左クリック、右クリック、ホーイルクリック) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 33×61.08×106 ホイール数 スクロール・ホイール (上/下/左/右) 無線通信方式 2.4GHz Nano USBレシーバー経由ワイヤレス 読取方式 光学センサー
ThinkVision E24-40 レノボ・ジャパン(Lenovo) 欠品中
250cd/6ms/24W
仕様 ●標準消費電力:13W●電気用品安全法(備考):モニター本体●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電源OFF時消費電力:0.3W●応答速度(G to G):6ms●VCCI:対応●電波法備考:非対象(ワイヤレス機能が非搭載の為)●PCリサイクル:対応●本体(色):黒●リフレッシュレート:100Hz●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●Display HDR:なし●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後22度●HDR方式:なし●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-360°●高さ調整:あり 155mm●スリープ時消費電力:0.5W●電気用品安全法(本体):適合 ピッチ 0.2745x0.2745mm 電源 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g) 4500 表面処理 非光沢 入力信号 アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W) 24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 539.8×178.6×343.4-498.4 コントラスト比 1300:1 表示色 1677万色以上 解像度 1920×1080 視野角 [10:1]178°/178°、[5:1]178°/178° 走査周波数(水平) 30-115KHz 走査周波数(垂直) 48-100Hz ケーブル 3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、HDMIビデオケーブル(1.8m) スピーカー ステレオスピーカー(内蔵) (2Wx2) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト WLED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI 1.4、DisplayPort 1.2、VGA モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3