パソコン/周辺機器 :「usb type-c」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
安心の5年保証付き2in1 OTG USBメモリーです。Androidスマホ/MacBook/Windows対応し、高速データ転送が可能。高互換性・高品質NAND。
キャップタイプキャップ式
対応Androidスマホ/MacBook/Windows
インターフェースUSB3.2Gen1
コネクタType-C & USB-A 3.2 Gen 1
転送速度(MB/sec)読込:最大100、書き込み:最大40
最大30W3A/20V、ほとんどのUSB Type-Cデバイスでの充電が可能。PD3.0対応のデバイスなら高速充電可能で、忙しい方にも安心。40-60MB/sに相当する最大480Mbpsの転送スピードで音楽、動画、映画、音楽などのデータ転送を迅速に行えます。TPE素材を用い折り曲げしやすく断線のしにくいケーブルと、抜き差し試験5000海をクリアした頑丈で壊れにくい素材を使用。長期間安心してご使用いただけます。
適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレッド類、Nintendo Switchなど連帯ゲーム機
速度チャージスピード:最大60W(20V/3.0A)
プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
ポップでコンパクトなスティックタイプの8in1 Type-Cハブ。65W急速充電にも対応、同時に使用できる8in1タイプ。最大5GbpsとUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現。
質量(g)61
ポート数8
出力20V3.25A(最大65W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×33×11(ケーブル除く)
入力20V5A(最大100W)
ケーブル長(cm)15(コネクタ除く)
インターフェイスType-C3.2Gen1
ポート・Type-C PD×1・Type-C2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・HDMI(4K)×1・LAN-RJ45(転送速度100Mbps理論値)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
2ポート出力1000mAh の大容量モバイルバッテリーです。コンパクトでスリムなボディは出張時等持ち運ぶ際も場所を取らず便利です。Type-C乳六にも対応し2Aでの急速充電にも対応するハイスペック電池を採用。過電圧・過電流・過熱・ショートなどマルチ保護装置を完備。
仕様バッテリーインジケーター:あり
質量(g)239
備考モバイルバッテリーは長期間使用しない場合でも1ヶ月に1回程度を目安に充電してください。バッテリーの劣化原因になります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142.7×69.6×15.9
安全装置過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート保護
保証期間1年
入力端子Type-C
バッテリー容量(mAh)1000
出力端子USB-A×2
これは便利!充電しながらのゲームや動画視聴に最適なU字型コネクタを採用した充電専用ケーブル。無理に折り曲げないから、断線の不安なく快適にご使用いただけます。急速充電3A対応、使いやすいケーブル固定吸盤付き。使用時も収納時もスッキリ、フラットケーブル採用
適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレット類、NintendoSwitchなど連帯ゲーム機
速度チャージスピード:3.0A
プラグ特造特許取得済みType-C充電同期対応コネクタ、USB-A
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
コンパクトなスティックタイプの7in1 Type-Cハブ。84W急速充電をしながら同時に使用でき、便利です。高画質4K UHDの解像度。
質量(g)480
ポート数7
出力20V4.2A(最大84W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×28×10(ケーブル含まず)
入力20V5A(最大100W)
ケーブル長(cm)13.5(コネクタ除く)
インターフェイスType-C3.2Gen1
ポート・Type-C PD×1・Type-C3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×2・HDMI(4K)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
本製品はUSB type-Cコネクタをもつスマートホン/タブレット端末等をUSB搭載機器に繋いで同期や充電をするケーブルです。USB3.1に対応、高速転送が可能です。任天堂Switch推奨。ケーブル内部には高品質の金属と銅を使用しバツグンの耐久性と高速充電の互換性を高めました。
速度チャージスピード:3Aまで
プラグUSB3.1 Type-C Gen1、USB3.1 Type-A Gen1
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
本製品はLigtningコネクタをもつiPhone/iPad/iPodをUSB Type-C出力ポートを搭載した機器につないで充電や同期をするケーブルです(MFI(Apple)認定取得済み)。PD3.0急速充電に対応、最大30Wで短時間でもしっかりチャージが可能です。安全、性能、デザインを考慮した設計で高品質素材を使用、約5000回の抜き差し品質検査や3kg以上の耐久性テストをクリア。安心して長期間ご利用いただけます。
色ホワイト
適合機器iPhone端末(Ligtning対応)/iPadなどのApple製品タブレット端末/AirPods
速度チャージスピード:最大30W(15V/2.0A)
プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Ligtning充電・同期対応コネクタ
保証期間1年
取得規格MFI
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類スタンダード
適合用途充電/転送
安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、USB-A×1ポートを搭載し3台同時充電も可能な高出力コンパクトサイズ充電器。1ポート最大出力65Wでノートパソコンも充電可能です。折り畳みプラグで持ち運びにも便利。
色黒
質量(g)120
出力(W)Type-C×2、Type-A×1合計出力65(MAX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.3×42.55×30.6
入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX)
安全装置過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止
充電端子USB-A
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
安全性と耐久性が保証されたGaNテクノロジー採用、Type-C×2、Type-A×1合計3ポート搭載の急速充電器です。コンパクトなデザインと折り畳みプラグでスペースを取らず持ち運びにも便利。
仕様内蔵保護:過電流保護・過電圧保護・過熱保護・ショート防止
色黒
質量(g)210
出力(W)【Type-C PD】PD3.0 65 (5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3.25A)、【USB-A】30(20V/1.5A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×34×65
入力100-240V50/60Hz 1.5A(MAX)
USBポート数3
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
高品質IPSパネルを搭載し100Hzの高リフレッシュレートでリアルな色彩を美しいまま再現する27型液晶ディスプレイです。超極細フレームでマルチディスプレイ環境にもおすすめ。Type-CとHDMI端子を搭載し、パソコン画面をモニターにHDMIより投影しながら、同時にスマホ充電(Type-C)といった使用も可能です。モニターを縦画面にしたり、高さ・角度調節も自在な人間工学に基づいたマルチスタンドです。ブルーライト軽減機能付きでお仕事での利用にもピッタリです。
付属品本体、HDMIケーブル(1.5m)
質量(kg)6±0.5
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)611.9×228.9×523(スタンド含む)
機能ブルーライトカット、VESA100×100mm
コントラスト比1300:1
解像度画面:1920×1080(FHD)
視野角水平:178°、垂直:178°
応答速度5ms
スピーカー内蔵:2+2W
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI2.0×1、DP1.4×1、USB-C×1、Φ3.5mmAudio×1
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS(ADS)
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)300
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。