絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(40)
  • オーム電機(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
  • サン電子(PC)(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • サンワサプライ(6)
  • レイ・アウト(5)
  • PGA(4)
  • NETGEAR(4)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
  • SEAGATE(シーゲイト)(3)
  • TP-LINK(3)
  • BUSICOM(ビジコム)(3)
  • アドテック(2)
  • フジクラ(2)
  • オプトエレクトロニクス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「2st」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード ロープロファイル StarTech.comギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード ロープロファイルStarTech.com
4,498税込4,948
1個
当日出荷
10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x1 ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠 IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応 ジャンボフレームに対応 フルおよびハーフデュプレックスサポート Wake-on-LAN機能対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X)
用途10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレードワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加長さ(mm)70幅(mm)18質量(g)27ポート数1湿度(%RH)10~90保存温度(℃)0 ~ 100高さ(cm)4.9動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 1000Mbps
2.5インチSATA - USB 3.1 アダプタケーブル USB 3.1 Gen 2(10 Gbps) StarTech.com2.5インチSATA - USB 3.1 アダプタケーブル USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)StarTech.com
3,198税込3,518
1個
当日出荷
SATA SSDまたはHDDに高速アクセス:SATA I、IIおよびIII (6Gbpsまで)に対応し、パソコンから2.5インチSATAドライブへの高速アクセスを可能にするUSB 3.1 - SATA変換ケーブル。注意:本製品は2.5" SATAドライブのみに対応しています。3.5 "ドライブ対応のケーブルについては、StarTech.com社製USB312SAT3をご参照ください。高速データ転送&UASP対応:USB 3.1(10Gbps)とUASPに対応し、高パフォーマンスと超高速データ転送速度を実現するSATAハードドライブアダプタケーブル優れた携帯性:ノートパソコン用のバッグに収まるほどの優れた携帯性をもつ外付けHDD/SSDストレージコンバーター。ケーブル内蔵アダプターはUSB給電のため、外部電源ケーブル不要プラグアンドプレイ:本SATAアダプタケーブルの使用により、USB対応パソコンから2.5インチハードディスクドライブやソリッドステートドライブにアクセスでき、ドライブをケースなどに装着することなく簡単に交換することが可能
ブラック長さ(mm)515高さ(mm)8質量(g)30.5ケーブル長(m)0.515湿度(%RH)40~50コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~55インターフェースUSB 3.2 Gen 2製品幅(mm)45動作温度(℃)0~70伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1ポートPCIeネットワークカード 2.5Gbps 2.5GBASE-T対応LANカード PCIe x4スロット対応 2.5ギガビットイーサネットカード NIC StarTech.com1ポートPCIeネットワークカード 2.5Gbps 2.5GBASE-T対応LANカード PCIe x4スロット対応 2.5ギガビットイーサネットカード NICStarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
4つのネットワーク速度(10Mbps/100Mbps/1G/2.5G)に対するマルチギガビットイーサネット接続2.5GBASE-TおよびNBASE-T両方の仕様に対応カテゴリ5eおよびカテゴリ6aの配線で2.5Gbpsのネットワーク速度に対応IEEE 802.3az/IEEE802.3u準拠の省電力型Realtek RTL8125チップセット標準およびロープロファイルの付属ブラケットで柔軟な設置が可能
10ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(2ポート x 1.5A) StarTech.com10ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(2ポート x 1.5A)StarTech.com
13,980税込15,378
1個
当日出荷
USB 3.0 ポート1口を10口に増設し、システム機能を拡張1.5A出力対応の充電&同期ポート2口でスマートフォンやタブレットを急速充電USBバッテリ充電仕様1.2に対応。Apple、Samsung Galaxyなど各種モバイル端末を充電付属品として48WユニバーサルACアダプタを同梱マルチプラットフォーム互換、ドライバ不要スタイリッシュ&スリムなブラックのケースオンオフ電源ボタン内蔵最大5GbpsのSuperSpeed USB 3.0スループットポートの状態を示すLEDインジケータプラグアンドプレイ、ホットスワップ、ホットプラグをサポートUSB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
ポート数10仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)201幅(mm)60ブラックサイズデスクトップ質量(g)144対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0チップセットVIA/VLI-VL812電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約80USBポート数10インジケータ【LED】ポート状態(青)転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1コネクタ形状-ダウンストリームType-A
光メディアコンバータ イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバ(100BASEーFX) マルチモード ST 最大2km StarTech.com光メディアコンバータ イーサネット(10/100 Mbps) - 光ファイバ(100BASEーFX) マルチモード ST 最大2kmStarTech.com
13,980税込15,378
1個
当日出荷
最長2 kmのマルチモード光ファイバケーブルに対応 フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応 3COM、Cisco、Lucent、Nortel ネットワークに対応 Link Fault Pass through (LFP)に対応 IEEE 802.3 10Base-T、802.3u 100Base-TX、100Base-FX規格に準拠 IEEE 802.1q Tag VLANパススルーに対応 トランスペアレントQ-in-Qダブルタグフレームに対応 イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター フロー制御(一時停止)対応
用途構内の別棟や別の建物など、離れた場所までコネクティビティを拡張電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関などでセキュアな接続を実現交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続競技場や講堂、その他の会場の離れた場所にネットワーク接続を拡張マルチモード光ファイバケーブルで10/100Base-Tイーサネットを100Base-FX光ファイバ信号に変換ブラックコネクタ形状STコネクタ、RJ-45芯数2芯光出力-20(最小)dBm ~ -14(最大)dBm伝送速度(Mbps)最大10/100伝送距離(m)2000発光波長(nm)1310受信感度-31dBmファイバータイプマルチモード
4ポートUSB 2.0ハブ 本体一体型ケーブル付き StarTech.com4ポートUSB 2.0ハブ 本体一体型ケーブル付きStarTech.com
1,998税込2,198
1個
当日出荷
携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体4口のUSB 2.0ポート(最大で480Mbpsのスループット)本体一体型のケーブルがついたUSBバスパワー対応ハブ。携帯に最適マルチプラットフォーム対応のユニバーサルな互換性、各種OS(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でのネイティブサポートによりインストールが簡単本体の片側にポートを集めたレイアウトでデバイス挿抜時のポートアクセスが簡単プラグアンドプレイ実装、ホットスワップとホットプラグに対応
用途ハブを携帯し、外出先でもUSB機器の接続が可能家庭やオフィス、ホットデスク環境で使用し、複数デバイスにUSBハブを提供手の届きにくいUSBポートをよりアクセスしやすく配置サイズの大きいUSBプラグをコンピュータに接続ポート数4仕様【UASPサポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0セット内容USB2.0ハブ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)82ブラック&シルバー高さ(mm)15質量(g)0.033対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)0~90コネクタ形状USBType-A(4ピン)保存温度(℃)-10~70動作温度(℃)0~40電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)15.5転送速度(Gbps)【最大データ】0.48インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
ギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボード StarTech.comギガビットイーサネット 1ポート増設PCI Express インターフェースカード 1x Gigabit Ethernet 拡張用PCIe LANカード/ボードStarTech.com
4,498税込4,948
1個
当日出荷
1つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠 IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応 ジャンボフレームに対応 フルおよびハーフデュプレックスサポート Wake-on-LAN機能対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X) ロープロファイル対応ブラケット同梱
用途10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレードワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加長さ(mm)67.9質量(g)38幅(cm)12湿度(%RH)10~90保存温度(℃)0 ~ 100高さ(cm)1.8動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1000Mbps
PCI Express LANカード/1ポート/10Gbps/6スピード/10GBASE-T & NBASE-T/ジャンボフレーム対応/NICボード/PCネットワークアダプター StarTech.comPCI Express LANカード/1ポート/10Gbps/6スピード/10GBASE-T & NBASE-T/ジャンボフレーム対応/NICボード/PCネットワークアダプターStarTech.com
29,980税込32,978
1個
当日出荷
PCネットワークアダプター:カテゴリー5e/6/6aの既存インフラを活用して高速データ転送レートを実現。10ギガビット対応PCIe イーサネットカード互換性:Windows、Windows Server、Linux対応。可変スピードオプションと付属のロープロファイルブラケットで幅広い互換性を提供、新型および旧型のデバイスが使えるPCIe LANカードマルチギガビット接続:ネットワークスピードの自動検出に対応、カテゴリー5eケーブルで2.5/5 Gbps、カテゴリー6/6aケーブルで10Gbpsの性能を提供。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBをサポートStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質エンクロージャ:スチールブラック質量(g)73ポート数1電源バスパワー対応OSWindows 8/10/11、Linux 3.10.x 以降 (LTSバージョンのみ)保存温度(℃)14°F to 158°F (-10℃ to 70℃)準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-TX)、IEEE 802.1Q(VLAN)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン3.0インターフェースRJ45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×56×106動作温度32°F to 140°F (0℃ to 60℃)保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express x2
USB 2.0ハブ/4ポート/480Mbps/バスパワー/過電流保護(OCP)/軽量 コンパクト/マルチポート ポータブル USB Type-A増設 拡張ハブ StarTech.comUSB 2.0ハブ/4ポート/480Mbps/バスパワー/過電流保護(OCP)/軽量 コンパクト/マルチポート ポータブル USB Type-A増設 拡張ハブStarTech.com
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
4ポートUSBハブ:ノートPCまたはデスクトップPCのUSB 2.0/3.0 Type-Aポートに最大4台のUSB 2.0周辺機器の接続が可能なバスパワー対応USB 2.0ハブ。USB 2.0(480Mbps)の転送速度に対応し、USB 1.1との下位互換に対応バスパワー対応:プラグアンドプレイで設置でき、ホットスワップやホットプラグに対応。過電流保護機能(OCP)により、接続された周辺機器を過電流から保護。各ポート最大500mAを供給持ち運びに便利:コンパクトで軽量なデザインと15cmの一体型USB-Aケーブルにより、外出先やデスクトップでの使用に便利。すべてのポートは一側面に配置され、デバイスの接続や取り外しもスムーズドライバやソフトウェア不要:Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む各種OSで動作。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載ホストデバイスに対応用途:マウス、キーボード、USBメモリなどのUSBデバイスをデスクトップPCやノートパソコンで利用可能。自宅やオフィス、ホットデスク環境で複数のデバイスを接続する際に便利
用途外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続家庭やオフィス、ホットデスク環境で使用し、複数デバイスにUSBハブを提供手の届きにくいUSBポートをアクセスしやすい場所に配置サイズの大きいUSBプラグをコンピュータに接続仕様ホストコネクタ:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●高速充電ポート:なし●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●UASPサポート:なし●システム要件:USB Type-Aポート - USB 2.0(480Gbps)材質ABS樹脂長さ(mm)80幅(mm)40ブラック高さ(mm)15質量(g)36ポート数4適合規格USB 2.0対応OSOSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要保存温度(℃)-10~70インターフェースホスト側:USB 2.0ケーブル長(mm)152動作温度(℃)0~45電源供給方式バスパワーデータ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート4x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)湿度(%)10~85 RH (結露なし)被覆材熱可塑性エラストマー
ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/1ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux StarTech.comネットワークアダプターカード/PCI Express x1/1ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & LinuxStarTech.com
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
ギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8111Hチップを搭載したネットワークカード。デスクトップまたはサーバーにギガビットイーサネット機能を追加。リンク速度と通信状態を可視化するLEDインジケーターを装備。ネットワーク速度の確認やトラブル診断を直感的に行える設計。TAA準拠プラグアンドプレイ対応:Windows、Windows Server、Linuxなど主要なOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x1、x2、x4、x8、またはx16スロットを備えたIntelおよびAMDプラットフォームに対応するネットワークインターフェースカード(NIC)性能と管理性に優れたPCIeネットワークアダプタカード:9Kジャンボフレーム対応によりパケットオーバーヘッドを軽減。Wake-on-LAN(WoL)によるリモート起動に対応。10/100/1000Mbps間のオートネゴシエーション。VLAN機能により効率的なネットワーク管理を実現ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
用途ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:1x RJ-45●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック適合規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab保存温度範囲(℃)0~80データ転送速度1 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)5~70使用湿度範囲(%RH)10~80
光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OM2 マルチモード/LC-ST/2芯/10Gb/オレンジ/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
1x LC マルチモード(オス)コネクター1x ST マルチモード(オス)コネクターOM2(50/125)500MHz マルチモード光ファイバー業界標準を満たす、またはそれを上回る優れた信号減衰損失モールドタイプコネクター
用途ギガビットイーサネット、光ファイバーチャネルでの使用高速データ転送が必要なデータアプリケーションブロードバンドシステムデータ通信全般RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオスプリッター/1920x1200/1080p HDMI/1入力2出力/EDID/3.5mmオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.comビデオスプリッター/1920x1200/1080p HDMI/1入力2出力/EDID/3.5mmオーディオ/2画面同時出力/HDMI分配器/HDMI分岐器StarTech.com
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
2ポートHDMIスプリッター:HDMI分配増幅器として機能し、信号の品質を損なうことなく2台のスクリーンにフルHD 1080p映像(複製モード)を分割EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載オーディオ対応:すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。HDMIオーディオ、または3.5mmステレオオーディオ接続に対応し、HDMIケーブル、または別チャンネルで付随するオーディオ信号を送信簡単セットアップ:信号増幅回路搭載で、最大15m離れた場所にディスプレイの設置可能。ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。TAA準拠ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途HDMI対応プロジェクター、モニタ、プラズマスクリーン、商業看板、壁面ディスプレイシステム ビジネスセミナーや展示会でのディスプレイ 音声付きの店内広告ビデオに最適 教育やビジネスの場でのマルチメディア プレゼンテーション 医療施設の待合室で患者向け情報を表示幅(mm)80ブラック質量(g)380消費電力(W)13長さ(cm)18湿度(%RH)0~80出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20 ~ 60高さ(cm)2入力電流(A)0.6動作温度(℃)0 ~ 40コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)
ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/10GbE/マルチギガビットイーサネット/10GBASE-T & NBASE-T StarTech.comネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/10GbE/マルチギガビットイーサネット/10GBASE-T & NBASE-TStarTech.com
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
デュアルポート10Gイーサネットカード:Marvell製専用チップを搭載した高性能PCIe 10Gbpsデュアルポートネットワークカード。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。信頼性の高いパフォーマンスを実現する独立したイーサネット・コントローラ効率的な運用管理:PXEブートによる高速化/アップデート。16Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減。WoLを用いた遠隔起動。VLANサポートによる効率的なネットワーク管理マルチギガビット接続:オートネゴシエーションに対応するネットワークインターフェースカード。Cat5eケーブルで2.5/5Gbps、Cat6/6aでは10Gbpsの通信速度に対応。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBなどの機能を備えたNICカード。PVPおよびAVBはmacOSのみ対応優れた互換性:Windows、Windows Server、Linuxに対応したPC用ネットワークカード。6速のネットワークスピードに対応。標準プロファイル用ブラケットを装備し、スモールフォームファクタのパソコンにも取り付けられるようロープロファイルブラケットを同梱。柔軟な互換性を提供
ポート数2対応OSWindows 8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、Linux 3.10.x以降(LTS バージョンのみ)準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、802.3bz (5GBASE-T)、802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-T)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE P802.3az 省電力型イーサネット (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、Wake-on-LAN (WoL)、PCI Express バージョン 3.0インターフェースRJ45寸法(横×縦×厚さ)(mm)145×65×20付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)、プロミスキャスモードデータ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express ×4
SFP+モジュール/HPE製品455886-B21互換/10GBASE-LR準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.comSFP+モジュール/HPE製品455886-B21互換/10GBASE-LR準拠光トランシーバ/1310nm/DDMStarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
HPE製455886-B21と100%互換:HPE製スイッチモデルで使用可能(BladeSystem, 562SFP+, 560SFP+, 537SFP+, SimpliVity 380など)技術仕様:10GBASE-LR | 10Gbps | シングルモード(SMF)| LCコネクタ | 1310nm | デジタル診断モニタリング(DDM)| 最大転送距離 10kmメーカーホスト互換性を検証:HPE製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
光ファイバーケーブル 3m 光パッチコード マルチモード対応 62.5/125ミクロン 2芯Duplex LC-STコネクタ StarTech.com光ファイバーケーブル 3m 光パッチコード マルチモード対応 62.5/125ミクロン 2芯Duplex LC-STコネクタStarTech.com
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
業界標準以上の低信号損失 LSZH(ロースモーク、ゼロハロゲン)ケーブル被覆材 電気的干渉を受けないコネクタ
用途高速データ転送が必要なデータアプリケーションブロードバンドシステムデータ通信全般重要なデータを転送する長距離ネットワークオレンジ湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60伝送速度(Gbps)最大10変換タイプオス - オス
7ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(2ポート x 2.4A) StarTech.com7ポートUSB 3.0ハブ 急速充電専用ポート搭載(2ポート x 2.4A)StarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
2口の2.4A USB高速充電ポートを使用しスマートフォンやタブレットを素早く充電デスクトップ/ノートパソコンに7口のUSB 3.0ポートを増設し、複数のUSBデバイスを接続USBバッテリ充電仕様1.2に対応。Apple、Samsung Galaxyなど各種モバイル端末を充電スタイリッシュでコンパクトなデザインハブポートと高速充電ポートを同時に使用ドライバ不要でマルチプラットフォームに対応するユニバーサルな互換性最大5GbpsのSuperSpeed USB 3.0スループットオンオフ電源ボタン内蔵プラグアンドプレイとホットスワップに対応ポートの状態を示すLEDインジケータUSB 1.x/2.0対応機器との下位互換性
ポート数7仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)200幅(mm)60ブラックサイズデスクトップ質量(g)134対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0チップセットVIA/VLI-VL812インターフェイスUSB 3.0インジケータ【LED】ポートステータス(青)、充電ポートステータス(青)転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-ダウンストリームType-A
ビデオスプリッター/1920x1200/1080p HDMI/1入力4出力/EDID/3.5mmオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器 StarTech.comビデオスプリッター/1920x1200/1080p HDMI/1入力4出力/EDID/3.5mmオーディオ/4画面同時出力/マルチディスプレイ対応HDMI分配器/HDMI分岐器StarTech.com
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
4ポートHDMIスプリッター:HDMI分配増幅器として機能し、信号の品質を損なうことなく4台のスクリーンにフルHD 1080p映像(複製モード)を分割EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載オーディオ対応:すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。HDMIオーディオ、または3.5mmステレオオーディオ接続に対応し、HDMIケーブル、または別チャンネルで付随するオーディオ信号を送信簡単セットアップ:信号増幅回路搭載で、最大15m離れた場所にディスプレイの設置可能。ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。TAA準拠ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途HDMI対応プロジェクター、モニタ、プラズマスクリーン、商業看板、壁面ディスプレイシステムビジネスセミナーや展示会でのディスプレイ教育やビジネスの場でのマルチメディア プレゼンテーション音声付きの店内広告ビデオに最適株式銘柄の表示や金融商品/サービス紹介など、金融機関での利用医療施設の待合室で患者向け情報を表示ブラック質量(g)966消費電力(W)18幅(cm)13.5長さ(cm)22出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~ 60高さ(cm)4.4入力電流(A)0.8動作温度(℃)0 ~ 40コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)
StarTech.com ネットワークカード PCIe 1000Mbit/s StarTech.comStarTech.com ネットワークカード PCIe 1000Mbit/sStarTech.com
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
StarTech.com TAA準拠ギガビットイーサネットカードは、デスクトップまたはサーバーにギガビットイーサネットインターフェースを追加します。この1ポートネットワークインターフェイスカードは、Windows、Windows Server、Linuxなどの主要なオペレーティングシステムに自動インストールされるドライバを搭載し、プラグアンドプレイに対応しています。PCI Express x1、x2、x4、x8、x16スロットを装備したIntelおよびAMDハードウェアプラットフォームと互換性があります。このネットワーク・カードは、リンク速度とアクティビティLEDインジケータを備えており、ネットワーク速度の確認や問題の診断を視覚的に行うことができます。
仕様ネットワーク速度:1000Mbit/sポート数1対応Wake On LANスリープ解除:ありインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応バス仕様PCIe
StarTech.com 光ケーブル, LC - ST, マルチモード, 62.5/125μm, 2m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) StarTech.comStarTech.com 光ケーブル, LC - ST, マルチモード, 62.5/125μm, 2m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)StarTech.com
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
FIBLCST2 、 2 m ( 6.6 フィート)マルチモード 62.5/125 デュプレックスファイバパッチケーブルは、 LC (オス)コネクタ 1 つと ST (オス)コネクタ 1 つで終端処理され、高速長距離ネットワークに対応するファイバネットワークデバイス間に必要な接続を実現します。この LC-ST パッチケーブルは LSZH (低煙性、ハロゲンフリー)難燃性ジャケットに収納されており、火災が発生した場合でも高温にさらされても発煙、毒性、腐食が最小限に抑えられます。産業環境、セントラルオフィス、学校、ビルコードが考慮されている住宅環境での使用に最適です。最適なパフォーマンスを確保するため、メーカーのマルチモードファイバデュプレックスケーブルは個別にテストされ、互換性と 100% の信頼性を保証するために、許容可能な光挿入損失限度内であることが認定されています。永久保証が付いた、メーカーの LC-ST マルチモードファイバパッチケーブルは、長期間にわたる信頼性と TOP 品質のパフォーマンスを提供します。
用途高速データ伝送を必要とするデータアプリケーションに最適なソリューションブロードバンドシステム通信 / データ通信ミッションクリティカルなデータを持つ長距離ネットワークで使用されますその他【コア】125μm【ジャケット】燈タイプ【サブタイプ】デュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブルケーブル長(m)2芯数2データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ファイバータイプOM1材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
StarTech.com 光ケーブル, SC - ST, マルチモード, 62.5/125μm, 2m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) StarTech.comStarTech.com 光ケーブル, SC - ST, マルチモード, 62.5/125μm, 2m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)StarTech.com
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
StarTech.comのこのマルチモード光ファイバケーブルを使用して、長距離で高性能の接続を実現します。終端処理済みのST-SCオスコネクタは、すばやく接続でき、LSZHシースは火災時に煙や毒素を最小限に放出します。このケーブルは、ブロードバンドインターネット接続、通信、ミッションに重要なデータ伝送をサポートします。この光ファイバケーブルは、最大10 Gpsの速度でデータを伝送します。便利なカラーコードにより、簡単なトラブルシューティングにより、複雑なネットワークのオレンジジャケットを簡単に識別できます。 電気干渉に対する完全な耐性により、信頼性の高い一貫した信号を提供します。? 過酷な条件での使用に適した幅広い動作温度範囲: -20 → +60 ℃ ? 長さ2 mのため、手の届きやすい
その他【コア】125μm【ジャケット】燈タイプ【サブタイプ】デュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブルケーブル長(m)2芯数2コネクタ1:LCm、 2:STRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ファイバータイプOM1材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
StarTech.com 光ケーブル, LC - ST, マルチモード, 62.5/125μm, 1m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) StarTech.comStarTech.com 光ケーブル, LC - ST, マルチモード, 62.5/125μm, 1m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)StarTech.com
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
StarTech.comのこのマルチモード光ファイバケーブルは、ネットワークデバイスの高速データ伝送を実現します。信頼性の高い双方向データ通信を実現するストレートチップ(ST)コネクタと2つのルーケントコネクタ(LC)を備えています。明るいオレンジ色のシースにより、色分けされたケーブルセットアップで簡単に識別できます。このリードを使用して、コンピュータ、ハブ、スイッチをRJ45 (登録ジャック)壁面コンセントに接続することができます。ノイズレス信号伝送。ケーブルは、電磁干渉を防止するために効果的にシールドされており、ノイズを最小限に抑えるクリアな信号を提供します。防火構造は、低煙性ハロゲンフリー(LSZH)素材で作られているため、このケーブルは火災時に最小限の煙や有毒な煙を放出します。このケーブルは、産業、商業、住宅環境で安全に選択できます。? 高速ネットワークでの使用に最大データ転送速度10 Gbps (ギガビット/秒) ? 1 mの幅広いケーブル長により、デバイス間の簡単な接続が可能
その他【コア】125μm【ジャケット】燈タイプ【サブタイプ】デュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブルケーブル長(m)1コネクタ1:LCm、 2:STRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ファイバータイプOM1材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
StarTech.com 光ケーブル, LC - SC, シングルモード, 9/125μm, 10m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) StarTech.comStarTech.com 光ケーブル, LC - SC, シングルモード, 9/125μm, 10m, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)StarTech.com
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
StarTech.comのこの光ファイバケーブルを取り付けて、ギガビットイーサネット及びファイバチャンネルネットワークで優れた帯域幅とデータ伝送性能を実現します。標準コネクタ(SC)とルーセントコネクタ(LC)を備えたシングルモードパッチケーブルで、確実で信頼性の高い接続を実現します。自宅から学校、オフィスから産業施設までの環境であらゆるインターネットベースのアプリケーションに安心して使用できます。作業場の安全を推進します。このLC-SCパッチケーブルは、低煙性ハロゲンフリー(LSZH)難燃性シースに収納されており、火災時に煙、毒性、腐食を最小限に抑えることができます。無制限帯域幅容量。シングルモード光ファイバ伝送は、距離にわたって優れた速度を発揮し、信号の完全性を損なうことなく最大40ギガビットでデータを伝送できます。バッファリングや遅延なし。光ファイバ接続の速度により、ストリーミングやゲームアプリケーションはラグやバッファリングが発生しません。? 黄色のシースにより、他のケーブルと簡単に識別できます。? 互換性と100 %信頼性を保証するメーカー個別テスト済みSMFIBLCSC10 10 10 m LC - SC シングルモードデュプレックス Fiber Cable は、 9/125 Micron Fiber を備え、ギガビットイーサネットや Fiber Channel ネットワークを介した高速高帯域幅データ伝送を実現し、デュプレックスシングルモード用途をサポートしています。この LC-SC パッチケーブルは低煙、ハロゲンフリーの難燃性ジャケットに収納されており、火災が発生した場合でも高温にさらされても発煙 / 毒性 / 腐食が最小限に抑えられます。また、産業環境、セントラルオフィス、学校、建築物のコードが考慮されている住宅環境での使用に最適です。各デュプレックス 9/125 ( OS1 )シングルモード Fiber Patch Cable は、互換性と信頼性を保証するために許容される光挿入損失限度内にあり、メーカーの永久保証が付いています。
その他【コア】125μm【ジャケット】黄タイプ【サブタイプ】デュプレックス、【プロダクトタイプ】光ファイバーケーブルケーブル長(m)10芯数2コネクタ1:LCm、 2:STRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ファイバータイプOS1材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン
IP対応HDMIエクステンダー 送受信機セット ビデオウォールシステム対応 1080p解像度 HDMI LAN 変換延長器 StarTech.comIP対応HDMIエクステンダー 送受信機セット ビデオウォールシステム対応 1080p解像度 HDMI LAN 変換延長器StarTech.com(1件のレビュー)
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
スケーラブルなビデオ分配システムでHDMIビデオ信号とRS232制御機能を複数のディスプレイに延長単一/複数ビデオソースと複数受信機で印象的なビデオウォールを構成直感的なモバイルアプリでデジタルサイネージを制御/管理1080pビデオ解像度の鮮明な画質付属の固定用金具ですっきりとしたプロ仕様の設置が可能
用途学校、病院、オフィスビル、ショッピングセンター、スタジアムなどの施設でデジタルサイネージや娯楽コンテンツを展開複数ディスプレイでビデオウォールを構成RS-232シリアル制御を延長し、直感的なデジタルサイネージを構成一点対一点、一点対複数点、複数点対複数点の構成が可能
Cat5ケーブル対応8ポートVGAディスプレイエクステンダー延長器 送信機のみ StarTech.comCat5ケーブル対応8ポートVGAディスプレイエクステンダー延長器 送信機のみStarTech.com
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
カテゴリ5ケーブルで8ポートとローカルディスプレイ用VGAポート2口を分配するベースユニット1台 VGAビデオを150mまで延長 複数送信機のカスケード接続に対応 明瞭な画質を提供 ソフトウエアやドライバのインストールが不要なハードウエア設計 StarTech.com製リピータ(ST121EXT)を使用しさらに接続距離を延長
用途リピータと受信機の組み合わせで、デジタルサイネージへのディスプレイ追加が簡単ディスプレイを見やすい位置に配置しながら、システム装置は離れた場所のクリーンで安全な環境に設置金融機関、教育機関、その他ビジネス環境のデジタルサイネージ用途で、人目を引く最新コンテンツを表示公共ホール、展示会、店舗などで、広告表示の範囲を拡張最大延長(m)150規格VGAインターフェースVGA(高密度D-Sub)[15ピン]×2最大解像度1600x1200
SFP+モジュール/Extreme Networks製品10302互換/10GBASE-LR準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.comSFP+モジュール/Extreme Networks製品10302互換/10GBASE-LR準拠光トランシーバ/1310nm/DDMStarTech.com
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
Extreme Networks製10302 との100%互換性を保証StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュールメーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計1.3W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
SFPモジュール/Extreme Networks製品10052互換/1000Base-LX準拠光トランシーバ/1310nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Extreme Networks製品10052互換/1000Base-LX準拠光トランシーバ/1310nm/DDMStarTech.com
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
Extreme Networks製10052 との100%互換性を保証StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュールメーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計1.3W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
QSFP+モジュール/Citrix製品3013936-E2互換/40GBASE-SR4準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comQSFP+モジュール/Citrix製品3013936-E2互換/40GBASE-SR4準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
Citrix製3013936-E2と100%互換:Citrix製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した40GbE接続機能を提供技術仕様:40GBASE-SR4 | 40 Gbps | マルチモード(MMF)| MPOコネクタ | 850nm | デジタル診断モニタリング(DDM) | 最大距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Citrix製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。DDMサポートにより、一般的なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
消費電力(W)0.7以下コネクタ形状MPOコネクタ伝送距離(m)最大100発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大40ファイバータイプマルチモードMTBF(時間)244610582

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器