OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴムとシリコンのハイブリッド素材により、マウスに搭載されたセンサーの種類に関係なく、G.L.I.D.E.シリーズは完璧な操作性と最高の精度を提供します。
用途低フリクション、完璧な平滑性、特許を取得したエッジ処理技術、撥水性、簡単クリーニング、3Dテクスチャ(2重テクスチャ)加工によるマウスへの情報量増加、無指向性であらゆる方向に均等なフリクションを実現、シリコン素材、滑り防止、無臭 材質上面:滑らかで摩擦の少ない布 基材無臭シリコン 本体質量(g)1020 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1.8 保証期間2年 防水性撥水剤
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

天然ゴムとシリコンのハイブリッド素材により、マウスに搭載されたセンサーの種類に関係なく、G.L.I.D.E.シリーズは完璧な操作性と最高の精度を提供します。
用途低フリクション、完璧な平滑性、特許を取得したエッジ処理技術、撥水性、簡単クリーニング、3Dテクスチャ(2重テクスチャ)加工によるマウスへの情報量増加、無指向性であらゆる方向に均等なフリクションを実現、シリコン素材、滑り防止、無臭 材質上面:滑らかで摩擦の少ない布 基材無臭シリコン 本体質量(g)350 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×315×1.8 保証期間2年 防水性撥水剤
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷

MadcatZ(マッドキャッツ)R.A.T. 8+ 有線ゲーミングマウス
R.A.T. 8+ は5千万回の耐久性を誇る業界トップクラスのオムロン製スイッチを採用し、連続した素早いクリックの取りこぼしもありません。また、調整可能なパームレスト、小指レスト、親指レストおよび可変ウェイトシステムを採用。
用途センサー Pixart PMW 3389、DPIレンジ 最大16,000、USBポーリングレート 最大2,000HZ、トラッキングスピード 400 IPS、最大加速度 50G、フレームレート 16,000、左右ボタン 最大5,000万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 11、重量 145G (ケーブル含まず) 仕様DPI(Dot Per Inch)Max:16000、IPS:400インチ/秒、加速度:50G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、ピンキーレスト、重量、イルミネーション:1680万RGBカラー 付属品セットアップガイド、換装用レストパーツ 形状人間工学的、右利き 質量(g)157 スイッチオムロン、50M 本体質量(g)157 センサータイプ 接続方式USB 2.0 センサーPixArt PWM3389 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×119×38 保証期間2年 ケーブル編組ファイバー、長さ:180万 ボタン数11 互換性システム要求 Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降 グリップタイプユニバーサル
1台
12,790 税込14,069
4日以内出荷

SSSCCS36BL001-0J S.U.R.F. RGB RGBゲーミングマウスパッド MadcatZ(マッドキャッツ) 動画あり
MadcatZ(マッドキャッツ)S.U.R.F. RGB RGBゲーミングマウスパッド
エコ商品
革新的でまったく新しいRGBゲーミングマウスパッドMadCatzS.U.R.F.RGBは精度を高めるファブリック材質、広々とした900×300mmの操作エリア、耐摩耗性と耐水性を備え超高輝度RGB照明で縁取られたS.U.R.F.RGBは、最も正確な制御だけでなく、驚異的でスタイリッシュなゲーミング体験も提供します。
材質表面:複合ファブリック、ベース:ラバー ブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×300×4 照明RGB1680万色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性耐水仕様
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

KS63DMUSBL000-0J S.T.R.I.K.E. 6 60% メカニカルUSBキーボード MadcatZ(マッドキャッツ) 動画あり
MadcatZ(マッドキャッツ)S.T.R.I.K.E. 6 60% メカニカルUSBキーボード
エコ商品
よりコンパクトに、それでいてフルサイズキーボードの全ての機能とパフォーマンスを実現した60%省スペースゲーミングキーボード。ゲーマー向けに設計されたメカニカルスイッチは正確&スムーズで最大8000万回のキーストローク耐久性をもち、リニアな操作を実現します。サウンド同期を含む26種のRGBエフェクトでRGBゲーミングを強化。付属ソフトウエアを使用してカスタマイズが可能です。ホットスワップ可能なスイッチで、いつでも簡単にスイッチを交換して自分の好みにあわせられます。
仕様あそび量(mm):2、(アンチゴースト)61Keys ブラック 質量(g)540 スイッチMadCatzRED 接続方式USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219.5×101.5×37.9 照明RGB1680万色 キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 耐久性8000万回 スイッチ特性リニア RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(g)(キー)60±10
1台
7,598 税込8,358
6日以内出荷

GSSWDOINCR002-0J C.A.T. 9 ワイヤレス ゲーミングパッド MadcatZ(マッドキャッツ) 動画あり
MadcatZ(マッドキャッツ)C.A.T. 9 ワイヤレス ゲーミングパッド
エコ商品
Android、iOS、Switch、WindowsPCと互換性があり、真のマルチデバイスBluetooth接続を実現します。2つのプログラム可能なボタンとターボ機能により、あらゆるゲームで高い優位性が得られます。デュアル振動モーター搭載、6軸モーションセンサー搭載および8色RGB照明を備えたクリスタルシェル構造の本体は、ユニークかつ強力なゲーム体験を実現します。
質量(g)200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×103×63 対応機種Windows10(64bit)以降、Windows11対応/Android11以降/iOS:iOS14以降/Switch/SwitchLite/有機EL 接続Bluetooth5.0(無線)/USBType-C(有線) RoHS指令(10物質対応)対応 プログラム仕様(プログラム可能ボタン数)3
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

天然ゴムとシリコンのハイブリッド素材により、マウスに搭載されたセンサーの種類に関係なく、G.L.I.D.E.シリーズは完璧な操作性と最高の精度を提供します。
用途低フリクション、完璧な平滑性、特許を取得したエッジ処理技術、撥水性、簡単クリーニング、3Dテクスチャ(2重テクスチャ)加工によるマウスへの情報量増加、無指向性であらゆる方向に均等なフリクションを実現、シリコン素材、滑り防止、無臭 材質上面:滑らかで摩擦の少ない布 基材無臭シリコン 本体質量(g)420 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×370×1.8 保証期間2年 防水性撥水剤
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷

S.T.R.I.K.E. 4は強化アルミニウムのフェースプレートが最高の耐久性と比類なきユーザーエクスペリエンスを提供。5千万回耐久というインダストリーレベルの超高信頼性メカニカルスイッチの採用により、激しいゲーミングにおいてもあなたの操作を取りこぼしません。
用途ユーザーの操作性を向上する便利なマルチメディアキー、RGB調整キー、ファンクションキーを搭載。スピード・輝度が調整可能な、18種類のRGBライティングパターンを内蔵(1680万色) 付属品セットアップガイド 本体質量(g)970 接続方式USB 2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×163×43 保証期間2年
1台
16,790 税込18,469
4日以内出荷

S.T.R.I.K.E. 2は強化アルミニウムのフェースプレートが最高の耐久性と比類なきユーザーエクスペリエンスを提供。二段射出成型により2枚の樹脂を融合し、シームレスで耐久性のあるキーキャップ、キーボードを構成しています。
用途ユーザーの操作性を向上する便利なマルチメディアキー、RGB調整キー、ファンクションキーを搭載。キー操作によりRGB照明が切り替えられる為、ソフトウェアのインストールは不要。 付属品セットアップガイド 本体質量(g)1150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×163×43 保証期間2年
1台
25,790 税込28,369
4日以内出荷

R.A.T. AIRは、最適化されたエルゴノミクスデザインや機能のみならず、ケーブルのフリクションを無くすためのワイヤレス技術も備えています。最新のコンデンサ技術を用い、電池の残量を気にすることなく使い続けることができ、さらに排熱という副作用もありません。
用途センサー Pixart PMW 3360、DPIレンジ 最大12,000、USBポーリングレート 25, 250, 500 OR 1000HZ、トラッキングスピード 250 IPS、最大加速度 50G、左右ボタン 最大2,000万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 10、重量 685G (アクティベーションボード含む) 仕様DPI(Dot Per Inch)Max:12000、IPS:250インチ/秒、加速度:50G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、イルミネーション:1680万RGBカラー 付属品セットアップガイド、LED搭載専用マウスパッド 形状人間工学的、右利き 質量(g)145 本体質量(g)145 センサータイプ 接続方式USB 2.0 センサーPixArt PWM3360 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×111×38 保証期間2年 ボタン数11 互換性システム要求:Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降 グリップタイプユニバーサル
1台
25,790 税込28,369
4日以内出荷

MadcatZ(マッドキャッツ)R.A.T. PRO X3 有線ゲーミングマウス
R.A.T PRO X3.は 親指レスト、パームレスト、小指レスト、スクロールホイール、グライドフット、さらにはセンサーまで、すべてを個々に変更可能。 交換可能なスクロールホイール、親指レスト、小指レスト、およびパームスレストは、最大2700の異なるパーツ構成を提供。
用途センサー Pixart PMW 3389、DPIレンジ 最大16000、USBポーリングレート 最大3,000HZ、トラッキングスピード 400 IPS、最大加速度 50G、フレームレート 12,000、左右ボタン 最大5,000万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 10、重量 105G (ケーブル含まず) 仕様DPI(Dot Per Inch)Max:16000、IPS:400インチ/秒、加速度:50G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、スクロールホイール、ピンキーレスト、トゥーンレスト、グライドフィート、イルミネーション:1680万RGBカラー 付属品セットアップガイド、換装用レストパーツ、換装用ツール類、携帯ポーチ、パームレスト× 2スクロールホイール× 2ピンキーレスト× 2サムレスト× 2グライドフィート× 2ペアトラベルケースツール 形状人間工学的、右利き 質量(g)105 スイッチオムロン、50M 本体質量(g)105 センサータイプ 接続方式USB 2.0 センサーPixArt PWM3389 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×115×38 保証期間2年 ケーブル編組ファイバー、長さ:180万 ボタン数10 互換性システム要求:Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降 グリップタイプユニバーサル
1台
25,790 税込28,369
4日以内出荷

MadcatZ(マッドキャッツ)R.A.T. PRO S3 有線ゲーミングマウス
R.A.T. PRO S3 は5千万回の耐久性を誇り最高信頼度のオムロン製スイッチを採用。また、前後左右自由に調整可能なパームレスト機構を採用。パームレストは左右15度の傾きをつけられ、メインフレームから最大12mm長さを延長することが可能です。
用途センサー Pixart PMW 3330、DPIレンジ 最大7200、USBポーリングレート 最大2,500HZ、トラッキングスピード 150 IPS、最大加速度 30G、フレームレート 8,000、左右ボタン 最大5,000万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 8、重量 80G(ケーブル含まず) 仕様DPI(Dot Per Inch)Max:7200、IPS:150インチ/秒、加速度:30G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、イルミネーション:1680万RGBカラー 付属品セットアップガイド 形状人間工学的、右利き 質量(g)80 スイッチオムロン、50M 本体質量(g)80 センサータイプ 接続方式USB 2.0 センサーPixArt PWM3330 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×110×35 保証期間2年 ケーブル編組ファイバー、長さ:180万 ボタン数8 互換性システム要求 Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降 グリップタイプ爪/指先
1台
9,970 税込10,967
4日以内出荷

MadcatZ(マッドキャッツ)R.A.T. 8+ 有線ゲーミングマウス
R.A.T. 8+ は5千万回の耐久性を誇る業界トップクラスのオムロン製スイッチを採用し、連続した素早いクリックの取りこぼしもありません。また、調整可能なパームレスト、小指レスト、親指レストおよび可変ウェイトシステムを採用。
用途センサー Pixart PMW 3389、DPIレンジ 最大16,000、USBポーリングレート 最大2,000HZ、トラッキングスピード 400 IPS、最大加速度 50G、フレームレート 16,000、左右ボタン 最大5,000万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 11、重量 145G (ケーブル含まず) 仕様DPI(Dot Per Inch)Max:16000、IPS:400インチ/秒、加速度:50G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、ピンキーレスト、重量、イルミネーション:1680万RGBカラー 付属品セットアップガイド、換装用レストパーツ 形状人間工学的、右利き 質量(g)157 スイッチオムロン、50M 本体質量(g)157 センサータイプ 接続方式USB 2.0 センサーPixArt PWM3389 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×119×38 保証期間2年 ケーブル編組ファイバー、長さ:180万 ボタン数11 互換性システム要求 Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降 グリップタイプユニバーサル
1台
12,790 税込14,069
欠品中

MadcatZ(マッドキャッツ)R.A.T. 6+ 有線ゲーミングマウス
R.A.T. 6+ は5千万回の耐久性を誇る業界トップクラスのオムロン製スイッチを採用し、連続した素早いクリックの取りこぼしもありません。また、調整可能なパームレストにより掴み持ち、かぶせ持ち、つまみ持ちのいずれのスタイルにも即座に対応し、重量調整も可能。
用途センサー Pixart PMW 3360。DPIレンジ 最大12,000、USBポーリングレート 125, 250, 500 OR 1000HZ、トラッキングスピード 250 IPS、最大加速度 50G、フレームレート 12,000、左右ボタン 最大5,000万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 11、重量 120G(ケーブル含まず) 仕様DPI(Dot Per Inch)Max:12000、IPS:250インチ/秒、加速度:50G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、Weigth 付属品セットアップガイド 形状人間工学的、右利き 質量(g)120 本体質量(g)120 センサータイプ 接続方式USB 2.0 センサーPMW3360 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×119×39 保証期間2年 ケーブル編組ファイバー、長さ:180万 ボタン数11 互換性システム要求 Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降 グリップタイプユニバーサル
1台
9,970 税込10,967
4日以内出荷

MadcatZ(マッドキャッツ)R.A.T. 4+ 有線ゲーミングマウス
R.A.T. 4+ は2千万回の耐久性を誇る業界トップクラスのオムロン製スイッチを採用し、連続した素早いクリックの取りこぼしもありません。また、調整可能なパームレストを採用し、掴み持ち、かぶせ持ち、つまみ持ちのいずれのスタイルにも即座に対応します。
用途R.A.T. 4+ は2千万回の耐久性を誇る業界トップクラスのオムロン製スイッチを採用し、連続した素早いクリックの取りこぼしもありません。また、調整可能なパームレストを採用し、掴み持ち、かぶせ持ち、つまみ持ちのいずれのスタイルにも即座に対応します。 仕様DPI(Dot Per Inch)Max:7200、IPS:150インチ/秒、加速度:30G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、イルミネーション:赤色LED 付属品セットアップガイド 形状人間工学的、右利き 質量(g)93 本体質量(g)93 センサータイプ 接続方式USB 2.0 センサーPMW3330 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×108×38 保証期間2年 ケーブル編組ファイバー、長さ:180万 ボタン数7 互換性システム要求 Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降 グリップタイプユニバーサル
1台
7,970 税込8,767
4日以内出荷

MadcatZ(マッドキャッツ)R.A.T. 2+ 有線ゲーミングマウス
R.A.T. 2+ は超軽量アルミフレーム構造内にゲーミングに最適なバランスでセンサーを配置。また、その強固な構造は各種センサー・コントローラを堅牢に保護します。強力なLEDをパームレスト部に一基搭載し、力強くクリアなRGB照明パターンを演出します。
用途センサー Pixart PMW 3325、DPIレンジ 最大5,000、USBポーリングレート 125, 250, 500 OR 1000HZ、トラッキングスピード 100 IPS、最大加速度 20G、フレームレート 5000、左右ボタン 最大500万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 3、重量 70G (ケーブル含まず) 仕様DPI(Dot Per Inch)Max:5000、IPS:100インチ/秒、加速度:20G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト 付属品セットアップガイド 形状人間工学的、両手利き 質量(g)67 本体質量(g)67 センサータイプ 接続方式USB 2.0 センサーPMW3325DB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×107×37 保証期間2年 ケーブル軟質ゴム、長さ:180万 ボタン数3 互換性システム要求 Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降、ソフトウェア:RAT 2+ グリップタイプユニバーサル
1台
4,981 税込5,479
7日以内出荷

MadcatZ(マッドキャッツ)R.A.T. 1+ 有線ゲーミングマウス
R.A.T. 1+ は超軽量アルミフレーム構造内にゲーミングに最適なバランスでセンサーを配置。また、その強固な構造は各種センサー・コントローラを堅牢に保護します。
用途DPIレンジ 最大2,000、USBポーリングレート 125, 250, 500 OR 1000HZ、左右ボタン 最大500万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 3、重量 60G (ケーブル含まず) 仕様DPI(Dot Per Inch)Max:2000年、IPS:30インチ/秒、加速度:20G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト 付属品セットアップガイド 形状人間工学的、両手利き 質量(g)60 本体質量(g)60 センサータイプ 接続方式USB 2.0 センサーPAW3205 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×107×37 保証期間2年 ケーブル軟質ゴム、長さ:180万 ボタン数3 互換性システム要求 Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降 グリップタイプユニバーサル
1台
3,972 税込4,369
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります