パソコン/周辺機器 :「LED燈」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂直バイクホルダーでスマホをドラレコ代わりに使えます。角度調節自由自在で、地図アプリも見やすい位置に調節できます。 垂直モード 従来のスマホスタンドと異なり、垂直に伸びたスタンドにより進行方向の映像を撮影することが可能となります。フリーのドライブレコーダー・アプリを組み合わせることで、高性能でコストパフォーマンスが高い、自転車ドライブレコーダーを作ることができます。 NAVIモード ホルダー部は縦横180度自由に角度を変えることができます。ホルダーを正面に90度倒し、スマホ画面にMAPアプリを起動すれば、NZVIに早変わりします。 方位磁針搭載 方位磁針を搭載しているので、スマホが不調な時でも安心です。 LED搭載 点滅機能を持ったLEDライトを搭載しているため、補助灯として利用できます。※簡易ライトのため、夜間走行にはご使用いただけません。
寸法(mm)162×65×39 質量(g)165 電源CR2032電池×2個(テスト電池搭載) 適合幅(mm)約55~85 LEDLED×2灯(点灯→点滅「早」→点滅「遅」→消灯) 梱包内容本体、ゴムシート、専用工具、ドライバー 適合ハンドル径(Φmm)約16~30(スペーサーにゴムシート使用)
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

PC内部に取付けて華やかに飾る、ハガキサイズのLED ライトパネルです。 お好みの写真やアクリルプレートなどを合わせれば鮮やかに光らせます。 接続はPC内部より電源が取れるSATA15ピン接続を採用しました。。 内部電源で接続できるので、配線の取り回しも楽々です。 LED ライトの光り方や明るさを調節するコントローラー搭載なので、豊富なバリエーションで絵や雰囲気に合わせて演出を変えられます。 写真などの薄い素材を固定できる便利なスリーブとアクリルスペーサーを同梱し、素材をしっかりと安定させ光らせることができます。
付属品粘着シート、パネルカバー、アクリルスペーサー、取扱説明書 寸法(mm)発光部分:約132×84 質量(g)約105 本体寸法(mm)約148×100×5.5 接続パソコンのSATA15pin端子 色温度昼光色(6000K相当) LED使用数(個)12 灯
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります